特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
807件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ切り機用カーボンブラシ アサダ

    ねじ切り機用カーボンブラシ

    アサダ
    2,498税込2,748
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g/個)5
  • セーバーソーのこ刃 アサダ

    セーバーソーのこ刃

    アサダ
    5,198税込5,718
    1箱(10本)
    当日出荷
    刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。 マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
    用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー材質バイメタル
  • ビーバー25(ねじ切機) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機)

    アサダ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
    用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • バルブヘッド24 アサダ

    バルブヘッド24

    アサダ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合DH150トラスコ品番376-0316
  • バンドソーのこ刃SK18山(6・6F) アサダ

    バンドソーのこ刃SK18山(6・6F)

    アサダ
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    仕様バンドソービーバー6F用替刃トラスコ品番282-7948材質SK被削材鉄工用山数18山適合切断材鋼管(サイズ):6A以上/鋼材(肉厚):4mm以上アズワン品番65-2352-50
  • デジタルバキュームゲージVGW-mini アサダ

    デジタルバキュームゲージVGW-mini

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    大型空調機器、冷凍機の真空引き試験に。大きくて見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ。Bluetooth通信アプリ連携によりアプリ上で真空テストが可能。また、テスト結果をすぐデータ化。
    付属品フィルタ、パッキン、収納ケース測定範囲0.133~2,500Pa(1~19,000ミクロン)質量(g)145電源充電式リチウムイオンバッテリ(満充電時の動作時間20時間以上)精度0.133~1330Pa 測定値士10%分解能0.133Pa(0.133Pa ~ 53.2Pa)、1.33Pa(53.2Pa ~ 399Pa)、13.3Pa(399Pa ~ 1330Pa)、33.3Pa(1330Pa ~ 2500Pa)ポートサイズ1/4"オス
  • パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用 アサダ

    パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用

    アサダ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種ビーバー25 アストロニック1以外の全機種
  • 1/4”フレアチーズ(オスオスメス) アサダ

    1/4”フレアチーズ(オスオスメス)

    アサダ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    サイズ1/4"規格UNF接続口オスxオスxメス
  • デジタル真空ゲージ5/16L アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16L

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • フレキシブルトーチ(ロキシー400L用) アサダ

    フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)

    アサダ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
    適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
  • センサ(TEK-Mate・Compass) アサダ

    センサ(TEK-Mate・Compass)

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ アサダ

    3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋼製(メッキ)のフレアユニオン。
  • ビーバーSAWパイプサポート アサダ

    ビーバーSAWパイプサポート

    アサダ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
  • LD312用センサ アサダ

    LD312用センサ

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • ホースパッキン・ムシ押しリムーバー アサダ

    ホースパッキン・ムシ押しリムーバー

    アサダ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ホースパッキンの取り外し、取り付けがこれ一つで可能です。 また、ホースのムシ押しの調整、取り外しも可能です。
    用途冷凍・空調用チャージングホースのパッキンんの取り付け・取り外し ムシ押しの取り付け・取り外し付属品ホースパッキン1/4",5/16"用(Y19020) 5個全長(mm)110ブルーアズワン品番65-2354-31メーカー商品コードY19048
  • MINIマニホールド本体 アサダ

    MINIマニホールド本体

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番198-0605アズワン品番64-6747-74
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)

    アサダ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番197-9066適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)長さ(m)3.6アズワン品番64-6751-43
  • クイックジョイント/低圧M10 アサダ

    クイックジョイント/低圧M10

    アサダ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    カプラで簡単ジョイント
    タイプR-134a/低圧用アズワン品番64-6753-75ホース接続口M10
  • フレアシールキャップ5P アサダ

    フレアシールキャップ5P

    アサダ
    699税込769
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    銅管用継手
    仕様フレアシールキャップ1/4"アズワン品番65-2353-70
  • クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダ

    クイツクジヨイント/HFOー1234YF

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
    ホース接続口M12-1.5メス
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルT

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"
  • ミキシングチューブ アサダ

    ミキシングチューブ

    アサダ
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
  • ファネルヘッド60 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ファネルヘッド60 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7897
  • グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7891
  • TEK-CHECK アサダ

    TEK-CHECK

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
    感度5~9g/年以上対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compass使用ガスフロンガスR134aアズワン品番64-6750-93
  • アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m

    アサダ(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
    用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”トラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎温度(℃)2350火炎形状ターボ炎
  • バンドソーのこ刃ハイス4/6山(32F) アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス4/6山(32F)

    アサダ
    35,980税込39,578
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途ステンレス鋼管・ステンレス形鋼用。適合機種バンドソー32F
  • B185カバー止め具 アサダ

    B185カバー止め具

    アサダ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-0120適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F
  • デジタル真空計 パイロットPlus アサダ

    デジタル真空計 パイロットPlus

    アサダ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
    用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
  • クイックアダプタ(異径接続用) アサダ

    クイックアダプタ(異径接続用)

    アサダ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途異径の接続口の接続に。
  • R410A/R32用ボンベアダプタ アサダ

    R410A/R32用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    トラスコ品番376-0685対応冷媒種別R410A/R32アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
  • R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダ

    R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    4,898税込5,388
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
  • 1/4ボールバルブ メス×オス アサダ

    1/4ボールバルブ メス×オス

    アサダ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/4メス×1/4オス
  • ドレンクリーナー H-75 アサダ

    ドレンクリーナー H-75

    アサダ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    距離: 7.5m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8mm
    種別手動式配水管掃除機質量(kg)2.6寸法L330×HΦ206mm適合排水管径(Φmm)Φ20~75
  • ACアダプタ2CFM-BL18 アサダ

    ACアダプタ2CFM-BL18

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途ACアダプタ2CFM用
  • パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃 アサダ

    パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃

    アサダ
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷
    ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。
    用途ビーバーSAW専用替刃。適合機種EX170、EX170E、EX360外径(mm)140内径(mm)62
  • バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用

    アサダ
    5,498税込6,048
    1箱(3本)
    当日出荷
    充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
    適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
  • バッテリ18V5.0Ah H65用 アサダ

    バッテリ18V5.0Ah H65用

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H65バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • エキスパンダヘッド アサダ

    エキスパンダヘッド

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種A型深さ(mm)8