カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アサダ
- 5ページ目
5ページ目: アサダのすべての商品

パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃
アサダ¥8,198~税込¥9,018~1枚当日出荷ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。用途ビーバーSAW専用替刃。適合機種EX170、EX170E、EX360外径(mm)140内径(mm)62
バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用
アサダ¥5,498税込¥6,0481箱(3本)当日出荷充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
1/4"チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
バーティカルリング
アサダ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上
PSのこ刃バイメタル
アサダ¥59,980税込¥65,9781箱(5本)3日以内出荷パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。トラスコ品番243-8960適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)600幅(mm)35厚さ(mm)2.5種類パイプソーのこ刃山数8能力(A)~400切断能力(mm)非鉄金属~400A
クリアスコープ2810
アサダ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)ケーブル長(m)10寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)90保存方法SDカード(最大32GBまで対応)連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ解像度320×240ピクセル視野角150°(対角)焦点距離(mm)50~600保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF充電時間(時間)約3電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5Vモニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計
アサダ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。ゲージ径(Φmm)60
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ)
アサダ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。トラスコ品番198-0553適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-41
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ)
アサダ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。トラスコ品番198-0635適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-38
フラツクス
アサダ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬ろう付用。 加熱に時間を要する太径や肉厚材料のろう付用。 耐熱性に優れている。用途硬ろう付作業時のぬれ促進に。活性温度(℃)600~900適合ロウ材銀ろう、りん銅ろう適合母材鉄・非鉄とその合金、ステンレス鋼、高クロムステンレス鋼、タングステンカーバイト、クロームカーバイト、モリブデン合金等(軽金属を除く)アズワン品番64-6751-98
ワイヤブラシ
アサダ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750材質鋼材
低圧クイックジョイント1/4
アサダ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カプラで簡単にジョイントできます。用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7028タイプ低圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ
ドレンホースクリーナ
アサダ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ドレンホースがゴミや汚れで詰まった際に、ノズルをホースに挿し込み、ハンドルを上下させて詰まりの原因を除去します。用途ドレンホースの詰まり除去に。トラスコ品番828-4543材質プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1530
水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”
アサダ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷自動切上ダイヘッド。用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用
アサダ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0507適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1/2-3/4質量(g)500アズワン品番64-6747-90
ユニバーサルレベル
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。用途フランジの水平出しに。仕様フランジ穴ピッチ:60~195mmボルト穴径:Φ16~41mmトラスコ品番838-1117アズワン品番64-6751-53
真空ポンプ4CFM Eco
アサダ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
サイトグラス (オス×メス)
アサダ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6755-34
フィルタドライヤ 053F
アサダ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。適合機種テトラ容積(乾燥剤)82cm3ねじ径(inch)IN:3/8フレアオスOUT:3/8フレアメスアズワン品番64-6748-59
サイトグラス (オス×オス)
アサダ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェックねじ径(inch)1/4オス×1/4オスアズワン品番64-6748-64
キャリングケースマキシムC
アサダ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。付属品カギ2個材質ABS樹脂質量(kg)2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×110×310収納量最大15kg内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×85×285アズワン品番64-6753-31
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32