カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
  • MAYHEW
  • Thermo Fisher Scientific(116)
  • NSK(日本精工)(72)
  • エレコム(58)
  • ビーエム機器(46)
  • ダイヤゴム(38)
  • エルゴヒューマン(Ergohuman)(32)
  • ZF[自動車用品](20)
  • 日本法令(18)
  • ホームテイスト(18)
  • 北川鉄工所(17)
  • 丸親(16)
  • Thermo Scientific(13)
  • MANN-FILTER(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
  • NEC(6)
  • PIAA(6)
  • パトライト(PATLITE)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htps」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクレーパー MAYHEW

    スクレーパー

    MAYHEW
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    火花のでないスクレーパーです。滑り止めグリップ付きです。米国製です。
    用途表面の損傷や火花の発生が懸念されるガスケットや柔らかい素材の削り取りに材質真鍮
  • ネイルスターター&ネイル MAYHEW

    ネイルスターター&ネイル

    MAYHEW
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    ハンマー不要で、フィニッシュネイル(仕上げ釘)やブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。打ち損じや、かすり傷のリスクを回避します。米国製です。
    先端サイズ1打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
  • ブラッドセッティングポンチ MAYHEW

    ブラッドセッティングポンチ

    MAYHEW
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷
    ハンマー不要で、素早く簡単にブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。
    打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼
  • ビットソケット(トルクス) MAYHEW

    ビットソケット(トルクス)

    MAYHEW
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    トルクスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。
    高さ(mm)19.1差込角(inch)(六角)7/16差込角(sq.)1/4
  • ビットソケット(六角) MAYHEW

    ビットソケット(六角)

    MAYHEW
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ヘックスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。
    高さ(mm)19.1差込角(sq.)1/4
  • ヒンジ用センタリングポンチ MAYHEW

    ヒンジ用センタリングポンチ

    MAYHEW
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷
    ヒンジ用のセンターポンチです。セルフセンタリング機能付きです。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。
    打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
  • ネイルスターター MAYHEW

    ネイルスターター

    MAYHEW
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    ハンマー不要で、フィニッシュネイル(仕上げ釘)やブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。フィニッシュネイルやブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。
    先端サイズ2・3打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)195質量(g)405刃幅(mm)22軸(mm)19サイズ(mm)W22×D195×H19
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)230刃幅(mm)13軸(mm)11ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W13×D300×H11
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)450質量(g)1000刃幅(mm)22軸(mm)19ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W22×D450×H19
  • ホースクランププライヤー MAYHEW

    ホースクランププライヤー

    MAYHEW
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
    自動車などのホースクランプの緩めや、取り外しができます。ラチェット&ロック機構により、開口幅の調整が可能です。狭いスペースでの作業に最適です。
    用途自動車をはじめ、船舶、航空、および大型車両など様々なタイプのクランプに使用できます仕様フラット型形状90度ベント全長(mm)203開口幅(mm)20-70
  • 木工用チゼル&ハンマー MAYHEW

    木工用チゼル&ハンマー

    MAYHEW
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    ハンマー不要の5/16木工用のチゼル&5/16ハンマーヘッドです。木工用のノミは木材やその他の柔らかい素材に溝を彫ったり切ったりできます。バネ式ハンマーは頑丈な鋼鉄製のヘッドで、釘やその他の留め具を打ち込むのに使用します。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。
    打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6寸法(inch)先端:5/16・5/16先端サイズ(mm)7.9・7.9
  • バール(スクレーパー付) MAYHEW

    バール(スクレーパー付)

    MAYHEW
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷
    サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。木材への損傷を最小限に抑えながら、硬い木材からの釘抜きができます。テコによる持ち上げ、こじあけなど解体作業に最適です。
    用途釘ぬき、木材などの解体作業に材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34
  • 平行ピンポンチ MAYHEW

    平行ピンポンチ

    MAYHEW
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。米国製です。
    材質真鍮
  • 平行ピンポンチ MAYHEW

    平行ピンポンチ

    MAYHEW
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。ローレット加工グリップにより、滑りにくく確実に保持することができます。米国製です。
    材質真鍮全長(mm)100先端径(mm)1.5
  • ビットソケット(+) MAYHEW

    ビットソケット(+)

    MAYHEW
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    プラスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。
    高さ(mm)19.1差込角(inch)(六角)7/16差込角(sq.)1/4
  • アングル スクレーパー MAYHEW

    アングル スクレーパー

    MAYHEW
    5,898税込6,488
    1本
    翌日出荷
    Dominator アングルスクレーパーは多用途なグリップ付きスクレーパーです。オフセット設計により、障害物を避けながら効率よく削り作業が行えます。研磨された刃先は鋭利で、再研磨により性能を回復できます。特許取得の2つの素材でできたハンドルは確実にグリップします。防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。貫通構造で打撃を加えての使用が可能です。
    全長(mm)305(12インチ)