Aratas(旧:omron)

品質・信頼に加え圧倒的な機動力で顧客の真のパートナーへ。Aratasは、DMBの意志を継ぎ、困ったときに真っ先に声がかかる――『最初に相談され、最初に試作を持ち込む(First One)』となり、顧客にとって長くお付き合いのできる真のパートナーとなることを目指しています。

会社情報
会社名Aratas株式会社
設立2026/07/01
所在地〒600-8530 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)

    ロッカースイッチ A8A

    Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
    周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
  • Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ組立式フード XM2S

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • 小型スリム パワーリレー G6D Aratas(旧:omron)

    小型スリム パワーリレー G6D

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
  • タクタイルスイッチ B3F Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ B3F

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から99日以内出荷
    シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • 小形ロッカースイッチ A8L Aratas(旧:omron)

    小形ロッカースイッチ A8L

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F

    Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

    Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
    小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
    用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
  • Dサブコネクタ 固定具1(長方形) Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ 固定具1(長方形)

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    種別固定具1材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理ニッケルメッキ
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • 小形基本スイッチ V 耐熱型 Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V 耐熱型

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • ICソケット 1列タイプ XR2C Aratas(旧:omron)

    ICソケット 1列タイプ XR2C

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • 小型パワーリレー G5Q Aratas(旧:omron)

    小型パワーリレー G5Q

    Aratas(旧:omron)(21件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM Aratas(旧:omron)

    マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM

    Aratas(旧:omron)
    189税込208
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
  • タクタイルスイッチ用キートップ B32 Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ用キートップ B32

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
  • 小形基本スイッチ D2RV Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D2RV

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
    適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
  • 極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F

    Aratas(旧:omron)(40件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • パワーリレー G4W Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G4W

    Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
    用途電源装置
  • パワーリレー用金具 Aratas(旧:omron)

    パワーリレー用金具

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • シール形極超小形基本スイッチ D2HW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2HW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5