カテゴリ
- 制御機器(375)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- モノタロウ(26)
- BROADCOM(17)
- Gクラフト(106)
- JTC(16)
- MR.CONTROL(23)
- MROCAT(45)
- omron(オムロン)(3,974)
- OVER RACING(72)
- RS PRO(156)
- SHIFTUP(シフトアップ)(19)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- TOKIO(藤沢工業)(134)
- エスコ(954)
- オムロンヘルスケア(153)
- ホンダ(213)
- ミツビシ(491)
- 三菱ふそう(20)
- 尾崎亀商店(14)
- 近江精機(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「mro」の検索結果
特価
関連キーワード

小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から95日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から55日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
Dサブコネクタ組立式フード XM2S
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
ロッカースイッチ A8A
Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から80日以内出荷安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(82件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から102日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(44件のレビュー)¥52~税込¥57~1個ほか当日出荷から100日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
小型スリム パワーリレー G6D
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から109日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
小形ロッカースイッチ A8L
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から102日以内出荷高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から63日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から82日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から90日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
小形基本スイッチ V 耐熱型
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から113日以内出荷信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1
Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から102日以内出荷小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から93日以内出荷高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から82日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ICソケット 1列タイプ XR2C
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から12日以内出荷バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
小形基本スイッチ D2RV
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から93日以内出荷悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
小型パワーリレー G5Q
Aratas(旧:omron)(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から82日以内出荷1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途
シール型振動センサ/転倒センサ D7E
Aratas(旧:omron)(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷保護構造IP65(スイッチ部)使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~95%RH接触抵抗(mΩ)初期100以下電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM
Aratas(旧:omron)¥189~税込¥208~1個当日出荷から113日以内出荷マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
タクタイルスイッチ用キートップ B32
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷から106日以内出荷形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F
Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から85日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥30~税込¥33~1個当日出荷から45日以内出荷規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から113日以内出荷規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
シール形タクタイルスイッチ B3W
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から102日以内出荷形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら