絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,813件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
  • VP・VU兼用防虫目皿(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用防虫目皿(接着式)

    カクダイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。
    仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • ニップル(クローム) カクダイ

    ニップル(クローム)

    カクダイ
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅種類ねじ込み継手
  • フレキ用フクロナットのみ(16用) カクダイ

    フレキ用フクロナットのみ(16用)

    カクダイ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用材質黄銅高さ(mm)14呼び径13アズワン品番64-9673-77ねじサイズG1/2
  • フレキパイプ用ニップル カクダイ

    フレキパイプ用ニップル

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    フレキパイプ用ニップルです。
  • ゴミキャッチ カクダイ

    ゴミキャッチ

    カクダイ(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    場所を選ばず手軽に置けて用途いろいろ
    材質ステンレス、NBR
  • 給湯口カバー カクダイ

    給湯口カバー

    カクダイ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
    材質ステンレス
  • ホースニップル カクダイ

    ホースニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • 強力バンド カクダイ

    強力バンド

    カクダイ
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボールタップ用アーム カクダイ

    ボールタップ用アーム

    カクダイ
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付ねじウィット並目ネジW3/16で、太さ4ミリです。
  • 水栓用ハンドル上部 カクダイ

    水栓用ハンドル上部

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途JIS規格水栓呼13用付属品赤ポイント材質黄銅、PMMA、ABS色(キャップ)青・赤
  • シャワヘッド カクダイ

    シャワヘッド

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
    付属品アダプター材質ABSメッキ止水スイッチなし水流切替
  • 共用カップリング付き横水栓(かぎ式) カクダイ

    共用カップリング付き横水栓(かぎ式)

    カクダイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    付属品かぎ1個呼び径(mm)13規格JWWA適合品ねじ径PJ1/2寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
  • ビス止め口金 カクダイ

    ビス止め口金

    カクダイ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
    用途水栓吐水口の外径14~23mm用適合吐水口外径14~23ミリの横水栓トラスコ品番326-1123材質POM、亜鉛パッキンNo.772-900
  • 自在水栓 カクダイ

    自在水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13呼び13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
  • 化粧キャップ カクダイ

    化粧キャップ

    カクダイ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸鉢金具(9439、495-001-32、284-002-CH) 横穴金具(9436A、9436B、285-002-CH)用
  • 海外テール管(ナットつき) カクダイ

    海外テール管(ナットつき)

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    海外製陶器用。ノンアスベストパッキン付き
    材質黄銅呼び径32
  • Sトラップ(32) カクダイ

    Sトラップ(32)

    カクダイ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    呼び径32
  • 単水栓取付アダプター カクダイ

    単水栓取付アダプター

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付穴径35ミリに単水栓を取付けるためのアダプター。外径48ミリ、高さ5ミリ
    材質黄銅、NBR、鋼
  • 二条ネジスピンドル(固定コマ・20) カクダイ

    二条ネジスピンドル(固定コマ・20)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    時計回り止水。レバーハンドル部の補修部品
    仕様水栓金具呼20用材質黄銅、EPDM
  • 吐水パイプ先端アダプター カクダイ

    吐水パイプ先端アダプター

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
    材質黄銅
  • 双口自在水栓(90ミリ) カクダイ

    双口自在水栓(90ミリ)

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
  • エアコン用ドレン継手(Y型) カクダイ

    エアコン用ドレン継手(Y型)

    カクダイ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    2本のドレンホースを1本にまとめる場合に使用。エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
    材質PE形状Y
  • ワイドトラップU管 カクダイ

    ワイドトラップU管

    カクダイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
    材質黄銅
  • ニオイブロックアダプター カクダイ

    ニオイブロックアダプター

    カクダイ
    2,840税込3,124
    1個
    3日以内出荷
    長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭いもれを防止。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
  • クリップバンドセット(都市ガス・9.5ミリ用) カクダイ

    クリップバンドセット(都市ガス・9.5ミリ用)

    カクダイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ホース内径呼称9.5ミリの都市ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。ホース外径の目安は15ミリ。2個入り
  • 昭和な透明ペーパーホルダー カクダイ

    昭和な透明ペーパーホルダー

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ビス・プラグ付き。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。
    材質ABS
  • アダプター カクダイ

    アダプター

    カクダイ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • シャワーノズル5 カクダイ

    シャワーノズル5

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • 3ウェイニップル カクダイ

    3ウェイニップル

    カクダイ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ホーセンドの付いたホース同士を二方向に分水
    材質PP流路内径(Φmm)9
  • スプレイガン3 カクダイ

    スプレイガン3

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。ニップルが回転し、ホースがねじれません。内径11~15×外径16~20mmホース用。ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • コックつきカップリングセット カクダイ

    コックつきカップリングセット

    カクダイ
    699税込769
    1個
    欠品中
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • ホースカップリングセット カクダイ

    ホースカップリングセット

    カクダイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    内径11・15mmホース用。バンド(5361-C)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG1/2
    材質ABS
  • 二段ホースニップル カクダイ

    二段ホースニップル

    カクダイ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    内径11・15mmホース用
    材質ABS取付ねじG1/2適合ホース内径(Φmm)11/15
  • 洗濯機排水トラップ用バンド カクダイ

    洗濯機排水トラップ用バンド

    カクダイ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用
    材質
  • ガチっとジョイント カクダイ

    ガチっとジョイント

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
    用途ガーデン商材仕様ロック機能付き材質PP、PPS取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
  • シャワーホース プラチナシルバー 1.6m カクダイ

    シャワーホース プラチナシルバー 1.6m

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    メタル調(金属らせん管ではありません)
    用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ホース長さ(m)1.6