カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 24ページ目
24ページ目: カクダイのすべての商品

流し台バスケット
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ほとんどの市販の流し台に使用できます。適合452-502、4520S、4520W用材質ステンレス穴径(Φmm)2アズワン品番64-6510-38
泡沫SUパイプ
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
流し台排水栓フタセット
カクダイ¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。用途排水口の直径135、145、150ミリ用材質EPDM、PP
角型洗濯機用排水トラップ
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷VP・VU管兼用 エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。 角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。 バンド、インナー、ビス付き材質ABSアズワン品番64-6503-11
衛生水栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル水栓タイプ衛生水栓
片ナット45°エルボ
カクダイ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114呼び径(B)1/2呼び径(A)13アズワン品番64-6497-65パッキンアリ接続ねじ種類G
超低水圧シャワーヘッド
カクダイ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷貯湯式電気温水器専用のシャワーヘッド。仕様アダプター付き材質ABS、ステンレスアズワン品番64-6508-58吐水口径(Φmm)外周40
便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ)
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用仕様(アキレスジョイント)AK-2075Lアズワン品番64-6506-22
風呂水給水ホース(ポンプつき)
カクダイ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用材質PP、PE長さ(m)4ホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-65
3管兼用ジョイントオスアダプター(白)
カクダイ¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状オスアダプター色白
クランク 103Q
カクダイ¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き入数2/箱、40/梱
ワンホール混合栓取付アダプター
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用材質黄銅
立水栓
カクダイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
立形自在水栓
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-03