カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 25ページ目
25ページ目: カクダイのすべての商品

フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)
カクダイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く) 呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用入数5/箱
フート弁
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。用途734-031-32、734-043-32用逆止弁材質(本体)PVC呼び30
噴霧ノズル
カクダイ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。トラスコ品番420-2686材質PA、ステンレス質量(g)45使用圧力(MPa)1.0~2.0粒径(μm)27~36流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁
カクダイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護材質(本体)ABS使用圧力(MPa)0.6以下接続方式ねじ込み式取付ねじG3/4
食洗機排水用分岐継手
カクダイ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。形状ティー種類塩ビ管用継手
一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ
カクダイ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷適合15Aペアホース用材質黄銅、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
公的介護保険適用商品(改修) 家庭用にぎりバー
カクダイ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。仕様222-000マルチアンカー付き
便器洗浄管(継手) 小曲がりベンド
カクダイ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から7日以内出荷下部ベンド、フラッシュバルブに適合用途配管スペースが狭い場合にご使用ください。材質黄銅寸法A(mm)300
排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
カクダイ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。仕様バンド付き材質PVC呼び50ホース内径(Φmm)50
充填材入PTFEパッキン
カクダイ¥299~税込¥329~1個当日出荷特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
耐熱ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ
カクダイ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷両方向通水可能用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)SUS316接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ