カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 44ページ目
44ページ目: カクダイのすべての商品

カウンター化粧フタ
カクダイ¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。用途613-523:衛生陶器用材質黄銅適合穴径(Φmm)24~40はさみ込み厚さ(mm)最大45
座つきエルボ(クローム)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅アズワン品番64-6498-20
座つきソケット(クローム)
カクダイ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅アズワン品番64-6498-19
異径バルブソケット2型
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用。金属と樹脂はインサート加工。用途給水用材質PVC、青銅最高使用温度(℃)50℃アズワン品番64-6498-07
エコ自在フレキパイプ
カクダイ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60寸法A(mm)400パイプ長(mm)400アズワン品番64-6493-14
エコ自在フレキパイプ
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60寸法A(mm)300パイプ長(mm)300アズワン品番64-6493-13
カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱
一口循環金具(ペア耐熱管用・S・L兼用) 10A
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-36
一口循環金具(ワンロック式・S・L兼用) 10A
カクダイ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-35
吸盤フック補助板
カクダイ¥389税込¥4281個当日出荷粘着面にゴミがついても、水洗いで粘着力が戻りくり返し使用できます。用途吸盤式シャワーフック取付用材質PC、アクリル直径(Φmm)80アズワン品番64-6508-78
マッサージシャワー(3WAY)
カクダイ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷レバー部の回転:シャワー・ソフト・マッサージの切替え仕様アダプター付き材質ABSアズワン品番64-6508-45吐水口径(Φmm)外周66
ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
カクダイ¥7,098~税込¥7,808~1個3日以内出荷フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを防止します。適合VP・VU管兼用材質ステンレス
小型通気弁用防虫アミ
カクダイ¥519税込¥5711個3日以内出荷小型通気弁に装着することで弁体への虫の侵入を防ぎます。適合423-805、423-806用材質ステンレスアズワン品番64-6507-12
トイレロータンク補修セット
カクダイ¥5,498税込¥6,0481セット3日以内出荷INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。適合ボールタップ:662-312、ゴムフロート:477-653材質ボールタップ:POM、ABS、黄銅 ゴムフロート:EPDM、ステンレスアズワン品番64-6506-29
ソープディスペンサー(ムースタイプ)
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。材質黄銅、PP厚さ(mm)5~30ボトル容量(mL)200タンク容量(mL)200取付穴径(Φmm)25~29入数10/箱
パーソナルボックス
カクダイ¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷歯ブラシや化粧品などを入れる小物入れです。埋込、露出設置兼用。左右に連結することができます。ビス・プラグ、連結用部品付き材質鋼
洗濯機用防水パン
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様穴なしタイプ、ビス・キャップ付き材質PP色ホワイト耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-84トラップ穴なし商品タイプパン(かさ上げ)
圧力計ステンレスボールバルブ
カクダイ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
多機能型排水勾配器(マグネットつき)
カクダイ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷勾配計、水平器、マスレベル測定が可能な配管作業専用水平器です。1/50、1/100、水平、垂直、45°、マスレベルの測定ができます。マグネット付き
閉栓キャップ
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)、スリースバルブ用(654-001-13~25、653-002-13~25対応)、専用キー付き材質黄銅
高耐圧ホース(透明ラインつき)
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷透明ライン付きでホース内部の確認ができます。用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水