絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,813件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型手洗器 カクダイ

    角型手洗器

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。陶器製化粧キャップ付き。置型
    材質陶器製
  • ハイタンク用ボールタップ本体 カクダイ

    ハイタンク用ボールタップ本体

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    ハイタンク用。アーム取付ネジW3/16
  • ロータンクボールタップ カクダイ

    ロータンクボールタップ

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ロータンク(手洗管なし)用。長短2本のアーム付き
    仕様浮玉(品番):664-006
  • 万能ロータンクボールタップ カクダイ

    万能ロータンクボールタップ

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
    仕様浮玉(品番):9664
  • ハイタンク用ボールタップ カクダイ

    ハイタンク用ボールタップ

    カクダイ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ハイタンク用
    仕様浮玉(品番):9664B
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷
    426-023-50、426-024-50用
    材質TPE/ABS/鋼
  • ガチっとジョイント用ニップル カクダイ

    ガチっとジョイント用ニップル

    カクダイ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    追加用ニップル
    材質PP取付ねじG1/2
  • サクションホース カクダイ

    サクションホース

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    農業、土木用吸水ホース。
    材質PVC
  • 水栓用ハンドル上部 カクダイ

    水栓用ハンドル上部

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
    材質黄銅呼び径(mm)JIS13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55本体形状クロス
  • 片アジャストパイプ カクダイ

    片アジャストパイプ

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    排水管延長用。
    材質PP長さ(mm)230形状直管呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50
  • 昭和なポリ石ケン水入れ カクダイ

    昭和なポリ石ケン水入れ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    昭和レトロ。ビス止め固定と接着剤固定どちらも可能。
    用途アクセサリー仕様接着剤・ビス・プラグ付き材質ABS、黄銅、PE容量(mL)350タンク容量(mL)350
  • ハイタンクセット(カバーつき) カクダイ

    ハイタンクセット(カバーつき)

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ボールタップ、Wサイフォンの取付位置は現場で設定できます。付属の発泡スチロール製カバーに塗装、装飾が施せます。Wサイフォン取付時の開口寸法 タンク:38~40mm カバー:60mm。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
    用途トイレ回り仕様ビス付き材質タンクPE ボールタップPO W サイフォン青銅 ハイタンク用天秤鋼 カバー発泡スチロール洗浄水量(L)約11
  • 流量制限泡沫金具 カクダイ

    流量制限泡沫金具

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。
    用途配管部材仕様パッキン付き材質黄銅、PO
  • 絶縁フレキニップル カクダイ

    絶縁フレキニップル

    カクダイ
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため、電食を考慮せず配管できます。
    用途配管部材材質PPS
  • ワリザガネ(深型) カクダイ

    ワリザガネ(深型)

    カクダイ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
    用途配管部材材質PP
  • 座付水栓エルボ 腰高 カクダイ

    座付水栓エルボ 腰高

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    Rpネジ側には溝がついています。
    用途配管部材材質青銅穴径(Φmm)(ビス)5
  • 露出サドルバンド 14mm カクダイ

    露出サドルバンド 14mm

    カクダイ
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適
    用途配管部材材質ステンレス適合管外径(Φmm)14ビス長さ(mm)4.5
  • 露出サドルバンド 12.7mm カクダイ

    露出サドルバンド 12.7mm

    カクダイ
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用
    用途配管部材材質ステンレス適合管外径(Φmm)12.7ビス長さ(mm)4.5
  • 支持金具 グレー カクダイ

    支持金具 グレー

    カクダイ
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
    用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVCグレー穴径(Φmm)(ビス)4.5
  • 支持金具 カクダイ

    支持金具

    カクダイ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
    用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC穴径(Φmm)(ビス)4.5
  • 丸鉢つきSトラップ カクダイ

    丸鉢つきSトラップ

    カクダイ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オーバーフローなしの洗面・手洗器用
    用途配管部材使用温度(℃)1~50
  • 丸鉢つきSトラップ ブラック カクダイ

    丸鉢つきSトラップ ブラック

    カクダイ
    4,898税込5,388
    1個
    12日以内出荷
    オーバーフローなしの洗面・手洗器用
    用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
  • 丸鉢つきPトラップ ホワイト カクダイ

    丸鉢つきPトラップ ホワイト

    カクダイ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    オーバーフローなしの洗面・手洗器用
    用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
  • 丸鉢つき縦型ボトルトラップ ホワイト カクダイ

    丸鉢つき縦型ボトルトラップ ホワイト

    カクダイ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
  • 排水チーズ カクダイ

    排水チーズ

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
    用途配管部材仕様パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~50
  • 立上り自在フレキパイプ カクダイ

    立上り自在フレキパイプ

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
    用途水栓補修仕様泡沫金具(796-180)付き材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度(℃)1~60
  • 洗濯機用水栓 ストッパー付 カクダイ

    洗濯機用水栓 ストッパー付

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
    用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)190×88呼び径13口数1ストッパーあり
  • 給湯機用分岐栓 カクダイ

    給湯機用分岐栓

    カクダイ
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    屋外でのお湯の利用を可能に。屋外でお湯を使用したい場合などに給湯器から分岐させることができます。
    用途水栓本体材質黄銅
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓 ホワイト カクダイ

    シングルレバー混合栓 ホワイト

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シングルレバー混合栓
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
  • 2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
  • 竹水栓(自閉) カクダイ

    竹水栓(自閉)

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒
    用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
  • 足踏みレバーユニット カクダイ

    足踏みレバーユニット

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    足踏み式のため操作が簡単で衛生的。レバーを踏むと吐水、はなすと止水
    用途水栓本体仕様水栓上部用(W24山20)キャップナット付き材質本体/青銅、レバー/亜鉛、カバー/PP
  • 長パイプ自在水栓 カクダイ

    長パイプ自在水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様呼び径(mm)20JIS規格JIS B 2061呼び径(Φmm)20
  • 厨房横形自在水栓 カクダイ

    厨房横形自在水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様90°開閉制限仕様、送り座仕様、二条ネジスピンドル固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061適合パイプ775-62-170
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
    用途水栓本体仕様90°開閉制限仕様、送り座仕様、左二条ネジスピンドル固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061適合パイプ775-62-170
  • レバー式万能ホーム水栓 カクダイ

    レバー式万能ホーム水栓

    カクダイ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様シルバー呼び20JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ3/4
  • 立水栓 アンティークゴールド カクダイ

    立水栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
  • 立水栓 アンティークゴールド カクダイ

    立水栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様泡沫吐水、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28取付穴径(mm)22~28