絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,813件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片ナットHIVP変換アダプター カクダイ

    片ナットHIVP変換アダプター

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Gネジと塩ビ管の接続用
    材質PVC、黄銅
  • 片サドルバンド カクダイ

    片サドルバンド

    カクダイ
    189税込208
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管固定バンド
    材質
  • クローム座付水栓エルボ カクダイ

    クローム座付水栓エルボ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状エルボ穴径(Φmm)ビス:5
  • カウンター化粧フタ カクダイ

    カウンター化粧フタ

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    対応穴径13~20ミリ はさみ込み厚5~35ミリ 不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。
    材質黄銅アズワン品番64-6505-13
  • 片ナットユニオン(ロング) カクダイ

    片ナットユニオン(ロング)

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンアスベストパッキン付き
    材質黄銅形状ユニオンアズワン品番64-6497-88
  • 砲金チーズ カクダイ

    砲金チーズ

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    砲金継手
    材質青銅形状チーズ
  • 砲金エルボ カクダイ

    砲金エルボ

    カクダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    砲金継手
    材質青銅形状エルボ
  • 排水管”たいへん”レンチ カクダイ

    排水管”たいへん”レンチ

    カクダイ(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    対辺36・38・41・43・48・51用
    材質PAアズワン品番64-6504-27
  • 立形金具しめつけ工具 カクダイ

    立形金具しめつけ工具

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    対辺13・23・24・25ミリ用 ハンドル部の六角:対辺12ミリ
    材質鋳鉄
  • しめつけ工具 カクダイ

    しめつけ工具

    カクダイ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
  • 立形金具しめつけ工具セット(ケース入) カクダイ

    立形金具しめつけ工具セット(ケース入)

    カクダイ
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    8つのアダプターで14サイズのナットを締付けできます。
    材質ステンレスアズワン品番64-6502-16
  • メタカポリ用管面仕上器 カクダイ

    メタカポリ用管面仕上器

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メタカポリ専用 呼10、13、16兼用管面仕上器
    用途メタカポリ用材質ナイロン、鋼アズワン品番64-6495-93
  • HIVP変換アダプター カクダイ

    HIVP変換アダプター

    カクダイ
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    呼20塩ビ管に接続してG1/2(外ネジ)を取出せます。
    材質PVC呼び20×13
  • 壁掛手洗器 カクダイ

    壁掛手洗器

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    「Luju (リュウジュ)」 シリーズ 研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。 空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。 質量2.2kg ビス付き
    用途壁掛け用の手洗器です材質陶器製
  • 排水管 カクダイ

    排水管

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    洗面・手洗いの排水管
    材質ABS長さ(mm)1000形状直管長さ(m)1使用温度(℃)1~50
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    W38山16外ネジをW32山16ネジに変換するアダプターです。
    材質PP
  • 輸入シンク用トラップ カクダイ

    輸入シンク用トラップ

    カクダイ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    はさみ込み厚 8~15ミリで人大・陶器製シンクへの取付けにも対応
    材質PP、黄銅アズワン品番64-6510-44
  • ゴミ収納器フタ カクダイ

    ゴミ収納器フタ

    カクダイ
    609税込670
    1個
    当日出荷
    排水口からの臭いを抑え、ゴミを隠します。
    用途452-502、452-601、452-602、4526用材質SBRアズワン品番64-6510-29
  • ストレーナー カクダイ

    ストレーナー

    カクダイ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    化粧キャップの内部にストレーナー、パッキンの順にセットします。 433-152以外の化粧キャップに適合します。
    材質POM、NBRアズワン品番64-6504-94
  • 洗濯機給水ホース カクダイ

    洗濯機給水ホース

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    口金なし
    材質PVC、POM
  • 丸鉢金物(目皿つき) カクダイ

    丸鉢金物(目皿つき)

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    オーバーフローなしの洗面・手洗器用 開口参考寸法35~42ミリ はさみ込み厚 最大約9ミリ
    材質青銅
  • 縦引トラップ カクダイ

    縦引トラップ

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
    材質ABS、TPEホワイトアズワン品番64-6502-96
  • 横引トラップ カクダイ

    横引トラップ

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
    材質ABS、TPEホワイトアズワン品番64-6502-95
  • ユニットバス用ヘアキャッチャー カクダイ

    ユニットバス用ヘアキャッチャー

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ヌメリが付きにくい銅製、目皿直径:102ミリに取付可能です。
    用途ユニットバス用材質使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6508-86
  • ペアホース用タケノコ カクダイ

    ペアホース用タケノコ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。
    用途ペアホース用材質黄銅呼び13×10Aアズワン品番64-6509-21
  • 循環金具用化粧カバー カクダイ

    循環金具用化粧カバー

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。 カバーの厚さ0.5ミリ ビス・プラグ付き
    用途循環金具用材質ステンレスアズワン品番64-6509-61
  • フラッシュバルブ給水ネジアダプター カクダイ

    フラッシュバルブ給水ネジアダプター

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    フラッシュバルブのW38山16ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅
  • 目皿つき排水用エルボ カクダイ

    目皿つき排水用エルボ

    カクダイ(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    雨水の関節排水の受口に使用できます。
    用途目皿つき排水用材質黄銅、PVC
  • 吸盤式角度調節シャワーフック カクダイ

    吸盤式角度調節シャワーフック

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    吸盤式で取付簡単 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能) 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)
    材質ABSアズワン品番64-6508-77
  • 差込式クビフリキッチンシャワー カクダイ

    差込式クビフリキッチンシャワー

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
    材質EPDM使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-6493-61首振り対応対応水栓先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ
  • ワンタッチペーパーホルダー カクダイ

    ワンタッチペーパーホルダー

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセットできます。 ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません。) 2045W-EX、2045C-EXは204-590トイレ注意シール1枚同梱
    材質ABSホワイトアズワン品番64-6506-58
  • クランク カクダイ

    クランク

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    水量調節弁付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。はさみ込み厚5~35ミリ。1個当りの価格。
    材質青銅入数2/箱、40/梱はさみ込み厚さ(mm)5~35
  • 真鍮ハンドル カクダイ

    真鍮ハンドル

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。 銅合金の抗菌効果があります。 アダプター付き
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅
  • 自閉立水栓 カクダイ

    自閉立水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35マットブラックJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
  • 追炊・給湯配管用目地パッキン カクダイ

    追炊・給湯配管用目地パッキン

    カクダイ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    目地ソケットに管を通さない場合のキャップ。
    材質NBR
  • 追炊・給湯配管用目地パッキン カクダイ

    追炊・給湯配管用目地パッキン

    カクダイ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径24~33ミリ対応。
    材質NBR
  • 追炊・給湯配管用目地ソケット カクダイ

    追炊・給湯配管用目地ソケット

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
    材質PVC
  • ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A カクダイ

    ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
    材質耐熱PE
  • メタカポリエコキュートセット カクダイ

    メタカポリエコキュートセット

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    エコキュート用ヒートポンプ配管キット
    セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び13保温材厚(mm)10
  • 山型防虫目皿 カクダイ

    山型防虫目皿

    カクダイ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
    材質黄銅、ステンレス(アミ)