絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,813件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット取出し金具 カクダイ

    ユニット取出し金具

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    パッキン2枚・ビス(4×16ミリ)3本付き。六角対辺12.5ミリ。ツバ下が76ミリあり床下の断熱材を貫通するため作業性が向上します。取付穴径30~36ミリ
    材質黄銅
  • 穴隠しキレイプレートセット カクダイ

    穴隠しキレイプレートセット

    カクダイ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    外径49、61、80ミリの3枚セット。のり付き。621-82-049、621-82-061、621-82-080のセット
    材質PVC
  • ゴムプレート カクダイ

    ゴムプレート

    カクダイ
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。壁から飛出したザルボ用のゴムプレート。組合せ可能なワン座:クランクワン(Φ46ミリ)、0177-54×20、101-772、101-773
    外径×内径(Φmm)44×26
  • 補修パッキンセット(洗面トラップ用) カクダイ

    補修パッキンセット(洗面トラップ用)

    カクダイ
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラップの補修用パッキンセット
  • 丸鉢つきSトラップ カクダイ

    丸鉢つきSトラップ

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    はさみ込み厚 最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用。使用温度:1~50℃
    材質POM、ABS、PP、黄銅
  • シンク排水偏芯ソケット カクダイ

    シンク排水偏芯ソケット

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    対応芯ズレ幅最大60ミリ。呼40VP・VU管外面接続。455-506-40、458-451のセット
    材質PVC、PP
  • 浅型流し台トラップ(横穴つき) カクダイ

    浅型流し台トラップ(横穴つき)

    カクダイ
    4,960税込5,456
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
    材質PP、ステンレス
  • 流し台トラップ(横穴つき) カクダイ

    流し台トラップ(横穴つき)

    カクダイ
    5,680税込6,248
    1個
    3日以内出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
    材質PP、ステンレス
  • 水栓前進ソケット カクダイ

    水栓前進ソケット

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅
  • クランク取出しソケット 13(2個入) カクダイ

    クランク取出しソケット 13(2個入)

    カクダイ
    4,360税込4,796
    1個
    4日以内出荷
    混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない場合に使用。パッキン付き。104-042の2個セット
  • 単水栓用クランク カクダイ

    単水栓用クランク

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    障害物などで水栓が干渉する場合に取出口を約100ミリ上げます。樹脂製サドルバンド・台座・ビス・プラグ付き
    材質青銅、黄銅
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
  • 厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ

    厨房用ロングレバー自在水栓

    カクダイ
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • 共用散水栓 カクダイ

    共用散水栓

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)
    付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)仕様固定コマねじ径G1/2使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
  • 万能ホーム水栓 カクダイ

    万能ホーム水栓

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
    呼び13使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
  • バトル5(コックつき) カクダイ

    バトル5(コックつき)

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15X外径16~20ミリホース用。ホーセンド付き。コックの操作で流量調節ができます。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。
    材質ABS、POM
  • 横引トラップ(チャコール) カクダイ

    横引トラップ(チャコール)

    カクダイ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)
    材質ABSチャコール
  • 取付穴縮小アダプターセット カクダイ

    取付穴縮小アダプターセット

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける場合の補強板付き
    材質黄銅、耐水合板
  • 給湯機用平行ブッシング(20X13) カクダイ

    給湯機用平行ブッシング(20X13)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅
  • 片ナット可動チーズ カクダイ

    片ナット可動チーズ

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ノンアスベストパッキン付き。回転部はビス止め固定式
    材質黄銅
  • 洗濯機用分岐パイプ カクダイ

    洗濯機用分岐パイプ

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    材質黄銅、POM、PP
  • 排水フレキパイプ(50) カクダイ

    排水フレキパイプ(50)

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    材質PVC呼び径50
  • 厨房用ロングレバー自在水栓本体 カクダイ

    厨房用ロングレバー自在水栓本体

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。はさみ込み厚1ミリ以下。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
  • シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
  • 園芸シャワーノズル カクダイ

    園芸シャワーノズル

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    遠くの場所を狙って、柔らかな散水が可能です。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS、ステンレス
  • 園芸シャワーノズル カクダイ

    園芸シャワーノズル

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    やわらかな水流により、土へ直接散布するのに最適です。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS、ステンレス
  • バルブボックス カクダイ

    バルブボックス

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    VU管用(接着式)。フタはドライバーで外せます。
    材質PVC、PE
  • 昭和な透明ハンドル カクダイ

    昭和な透明ハンドル

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。アダプター・ホットポイント付き
    材質PMMA、ABS
  • シーリングプレート(深型) カクダイ

    シーリングプレート(深型)

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    便器排水用ジョイントの化粧カバー。洋風Pタイプ便器用シーリングプレート
    その他【アキレスジョイント】ASP-92
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    32ミリ洗浄管用。呼50VP・VU管兼用(内面接続)。VP管接続の際はOリング不要
    その他【アキレスジョイント】AL-5032
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-4023C
  • オレん家のオレンジ カクダイ

    オレん家のオレンジ

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。泡沫吐水。90°開閉制限仕様。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    材質青銅
  • フリーターンニップル(クローム) カクダイ

    フリーターンニップル(クローム)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
    材質青銅、SUS316L形状ソケット
  • フリーターンニップル カクダイ

    フリーターンニップル

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
    材質青銅、SUS316L形状ニップル
  • フリーターンソケット カクダイ

    フリーターンソケット

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
    材質青銅、SUS316L形状ソケット
  • 丸型手洗器 カクダイ

    丸型手洗器

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    固定金具付き
    材質陶器製(信楽焼)切込寸法(mm)Φ90
  • キャップ カクダイ

    キャップ

    カクダイ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 3段カップリング カクダイ

    3段カップリング

    カクダイ
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。パッキン付き。
    材質PA
  • ブッシング カクダイ

    ブッシング

    カクダイ
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP呼び径25×20
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
    用途運動場、農業用の散水に。材質アルミニウム、NBR