絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,813件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ホースニップル カクダイ

    T型ホースニップル

    カクダイ
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PA
  • チーズ カクダイ

    チーズ

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 延長グリップ カクダイ

    延長グリップ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    グラウンドノズルの延長用補助グリップです。
    材質PP
  • ニップル カクダイ

    ニップル

    カクダイ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • コックつき接手 カクダイ

    コックつき接手

    カクダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用。一時止水(完全止水しません)。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • 内ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    内ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • 外ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    外ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • バトル5 カクダイ

    バトル5

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS/POM適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • ネジつきエルボ カクダイ

    ネジつきエルボ

    カクダイ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS取付ねじG3/4
  • コックつき分岐接手 カクダイ

    コックつき分岐接手

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ホーセンドからウォータースプレイパイプを二方向に分水。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • ホースカップリングセット カクダイ

    ホースカップリングセット

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • 水やりセット(14ヵ所用) カクダイ

    水やりセット(14ヵ所用)

    カクダイ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
    セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
  • ネジつきホース接手 カクダイ

    ネジつきホース接手

    カクダイ
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
  • ホース接手セット カクダイ

    ホース接手セット

    カクダイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    バンド(5354-15)2個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS適合ホース内径(Φmm)18
  • 双口水栓 カクダイ

    双口水栓

    カクダイ
    10,880税込11,968
    1個
    3日以内出荷
    仕様上部(品番):104-010
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
    仕様上部(品番):104-010
  • 水栓取付脚 カクダイ

    水栓取付脚

    カクダイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • 水栓ハンドル内パッキン 100枚入 カクダイ

    水栓ハンドル内パッキン 100枚入

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    水栓ハンドル内パッキン。水栓金具呼13用
    材質NBR入数(個)100
  • ロータンク洗浄管 38ミリ カクダイ

    ロータンク洗浄管 38ミリ

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    トイレ配管
    材質PP使用温度(℃)1~50
  • 特ベンド カクダイ

    特ベンド

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    トイレ配管
    材質PP使用温度(℃)1~50
  • エコ泡沫SUパイプ カクダイ

    エコ泡沫SUパイプ

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2171)付き
    材質黄銅/ABS長さ(mm)240パイプ長(mm)170
  • エコ泡沫SUパイプ カクダイ

    エコ泡沫SUパイプ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    整流器に比べて約51%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2172)付き
    材質黄銅/ABS長さ(mm)170パイプ長(mm)170
  • Uパイプ 大 カクダイ

    Uパイプ 大

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    パイプ・先端器具。大口径パイプ
    材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)19パイプ先端径(Φmm)22
  • 立上りUパイプ カクダイ

    立上りUパイプ

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ・先端器具。上向きパイプ
    材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
  • 節水Sパイプ 170 カクダイ

    節水Sパイプ 170

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    節水用部品。流量10L/分(流量2~9L/分までの別仕様納品承ります)
    材質黄銅/POM長さ(mm)170パイプ長(mm)170
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • ソーラーシャワー混合栓 カクダイ

    ソーラーシャワー混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
    仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    36,880税込40,568
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 共用自動接手散水栓 カクダイ

    共用自動接手散水栓

    カクダイ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)仕様固定コマ規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • 双口自在水栓 カクダイ

    双口自在水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
  • 誰や!またホースの先踏んでんのん?! カクダイ

    誰や!またホースの先踏んでんのん?!

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    DaReyaシリーズ。固定コマ仕様。タケノコの取外しはできません
    材質青銅シルバー呼び13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ねじ径APJ1/2
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    スパウト回転角度360°
    厚さ(mm)5~35
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    固定スパウト
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28ハンドル形状レバーハンドル
  • 固定金具つきニップル カクダイ

    固定金具つきニップル

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
    付属品ビス(4×35mm)2本つき材質黄銅
  • 壁面取出しエルボ カクダイ

    壁面取出しエルボ

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    材質黄銅
  • 化粧キャップ カクダイ

    化粧キャップ

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    表面の仕上げは、和風の器に合う陶器製
    仕様適合排水管(品番):433-330-25/432-519-25/494-121-32/494-027-32材質陶器(信楽焼)/ABS
  • 手洗器 カクダイ

    手洗器

    カクダイ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    独特な様式美で世界を魅了し、「ジャパンクタニ」と謳われた九谷焼。ガラス製の美しい色絵装飾です。固定金具付き。置型
    材質磁器製(九谷焼)吉祥三紋図切込寸法(mm)Φ90