カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 42ページ目
42ページ目: カクダイのすべての商品

カップリング付き横水栓
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径用途水栓本体仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061
低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m
カクダイ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水。低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)。節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
シャワーホースセット
カクダイ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から3日以内出荷低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き色マットブラック吐水口径(Φmm)(外周)40
リラックスストップシャワーホースセット 1.6m
カクダイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W色ホワイト吐水口径(Φmm)(外周)40
メタリックシャワーホースセット
カクダイ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814色シルバー吐水口径(Φmm)(外周)66
シャワーホース マットブラック 1.6m
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
フレキパイプ用フクロナット(16.8用)
カクダイ¥509税込¥5601袋(2個)当日出荷6711用のフクロナットです。トラスコ品番807-2706材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM適合パイプ外径(Φmm)16.8用
ミキサーガン アンティークゴールド
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用用途ガーデン商材仕様ホーセンド付き材質亜鉛色アンティークゴールド
どこでもモグラ
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです 土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください 呼13の散水栓が使用できます用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD
パイプカッター用替刃
カクダイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷609-803パイプカッター用。0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管の切断に最適で耐久性に優れています。用途パイプカッター用材質HSSアズワン品番64-6497-47
浅型バスケット
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷丈夫でさびにくいステンレス製の浅型バスケットです。水の流れでゴミが1ヵ所に集まりやすい形状です。用途浅型の流し台トラップ用材質ステンレス、PPアズワン品番64-6510-33
ペーパーホルダー
カクダイ¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷ビス付き、ペーパー交換のために右側には120ミリのスペースが必要です。材質ステンレス、ABS色シルバーアズワン品番64-6506-54
シングルレバー混合栓
カクダイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)34~36使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
凍結防止水栓上部(20用)
カクダイ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁 SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様材質黄銅呼び径(mm)20呼び20本体形状三角色(キャップ)黄色
ブレードフレキ
カクダイ¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
Uパイプ延長ソケット
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き材質黄銅長さ(mm)200パイプ外径(Φmm)16
厨房用左ハンドル横形自在水栓本体
カクダイ¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ材質青銅呼び13アズワン品番64-6487-28
厨房用左ハンドル立形自在水栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。材質青銅呼び20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32アズワン品番64-6487-62取付厚(mm)5~35
厨房用自在水栓(左二条ネジ)
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。左二条ネジ。材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-11
フラッシュバルブ凍結防止ヒーター
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
座つき水栓チーズ(クローム)
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。 ビス穴径5.0ミリ材質黄銅形状チーズパイプ外径(Φmm)12.7
ユニット取出し金具
カクダイ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き 六角対辺12.5ミリ材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114呼び13アズワン品番64-6499-07