カテゴリ

  • 家電(118)
    • ヘアケア(35)
    • 食洗機/食器乾燥機(3)
    • オーディオ(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
  • 理美容(22)
  • 介護用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(8)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1200~1300未満(13)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(3)
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • コイズミ照明(1,383)
  • 小泉製麻(113)
  • コイズミファニテック(61)
  • マルタ小泉商事(6)
  • 小泉ライフテックス(2)
  • 小泉硝子製作所(2)
  • 小泉測機(1)
  • 萩原(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koizumi」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能
  • マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオン・ヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
    付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
  • クリップファン コイズミ(小泉成器)

    クリップファン

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル幅(mm)99質量(kg)0.15高さ(mm)110奥行(mm)78スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V 1A稼働時間(時間)【強】3
  • 食器乾燥機 樹脂かごタイプ コイズミ(小泉成器)

    食器乾燥機 樹脂かごタイプ

    コイズミ(小泉成器)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計
    付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.6高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)105質量(kg)0.17高さ(mm)205奥行(mm)42スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)充電時間約150分風量調整5段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【ターボ】60
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載。コンパクト&軽量モデル(本体約330g)。小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)。毛髪巻込み防止機構
    付属品集風器幅(mm)148質量(kg)0.33高さ(mm)175奥行(mm)68消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7
  • 食器乾燥器 ステンレスかごタイプ コイズミ(小泉成器)

    食器乾燥器 ステンレスかごタイプ

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
    付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
    付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    幅(mm)231質量(kg)0.48高さ(mm)218奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFFマイナスイオン機能
  • 乾電池式ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    乾電池式ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    890税込979
    1個
    当日出荷
    買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
    付属品ストラップ幅(mm)72質量(kg)0.05高さ(mm)133奥行(mm)28スイッチメイン:電源/風量切替ボタンモーターDCモーター使用電池単4形乾電池×3本風量調整2段階
  • 鼻毛カッター コイズミ(小泉成器)

    鼻毛カッター

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷
    気になったら、いつでもノーズケア 毛クズの掃除に便利なブラシ付き ライト付き※使用時のみ点灯
    種別エチケットカッターブラック質量(g)45電源単3アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×34×130対応海外:○(乾電池)
  • CDラジオ コイズミ(小泉成器)

    CDラジオ

    コイズミ(小泉成器)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
    用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。受信周波数AM/FM ワイドFM対応仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)幅(mm)252赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
  • 電動ソルトミル コイズミ(小泉成器)

    電動ソルトミル

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    粒こしょうや岩塩に。スタイリッシュな電動ミル。台座付き。
    用途片手でワンプッシュで使えます。底のつまみを回すことで、粗さの調整ができます。錆びないセラミックグラインダーを採用。本体質量(g)180本体寸法(mm)奥行35使用電池単4型アルカリ電池4本使用(別売)本体高さ(mm)185本体幅(mm)35
  • 電動コーヒーミル コイズミ(小泉成器)

    電動コーヒーミル

    コイズミ(小泉成器)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属
    付属品掃除用ブラシ、取扱説明書幅(mm)101質量(kg)0.59高さ(mm)173奥行(mm)101電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W回転数約25,000rpm定格時間60秒
  • 加湿フィルター コイズミ(小泉成器)

    加湿フィルター

    コイズミ(小泉成器)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    下記の機種専用の。加湿フィルター(KHM-072)です。◆気化式加湿器。・KHM5512
    幅(mm)230質量(kg)0.25高さ(mm)176奥行(mm)50
  • マイナスイオンヘアードライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアードライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
    幅(mm)237ダークグレー高さ(mm)280質量(g)625奥行(mm)87消費電力(W)1200風量(m3/min)1.1風量調整2段階マイナスイオン機能あり
  • マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンカーリングドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
    付属品ワイドスタイリングブラシ幅(mm)221高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
  • マイナスイオンヘアードライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアードライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
    幅(mm)139高さ(mm)168質量(g)360奥行(mm)68消費電力(W)1200風量(m3/min)1.6風量調整2段階マイナスイオン機能あり
  • 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器)

    電気敷毛布

    コイズミ(小泉成器)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治
    幅(mm)1300質量(kg)0.7高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)40コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6
  • 電動爪切り コイズミ(小泉成器)

    電動爪切り

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
    付属品キャップ、掃除用ブラシ電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)100本体寸法(mm)奥行34本体高さ(mm)151本体幅(mm)32
  • USB充電式シェーバー コイズミ(小泉成器)

    USB充電式シェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    肌に密着してやさしく剃りあげる。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)130消費電力(W)約3電源充電式使用時間約60分充電時間(時間)約8本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×28×107商品タイプ本体
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷
    ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120
  • USB充電5枚刃シェーバー コイズミ(小泉成器)

    USB充電5枚刃シェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    研ぎ澄まされたシームレスデザイン。ハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット。往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
    付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90
  • USB充電式ノーズ&イヤートリマー コイズミ(小泉成器)

    USB充電式ノーズ&イヤートリマー

    コイズミ(小泉成器)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷
    鼻・耳さっぱりいつでもケア。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。LEDライト搭載。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)70消費電力(W)約3電源充電式使用時間約60分充電時間約8時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)29×29×125アタッチメント鼻毛カッター、耳毛カッター
  • VIOシェーバー コイズミ(小泉成器)

    VIOシェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
    付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)160ホワイト高さ(mm)25奥行(mm)25定格DC IN 5V1A本体質量(g)90機能水洗い:アタッチメントのみ使用電池ニッケル水素電池入力端子USB Type C充電時間(時間)10アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
  • IHクッキングヒーター コイズミ(小泉成器)

    IHクッキングヒーター

    コイズミ(小泉成器)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    キッチンで大活躍するハイパワー1400W。煮込みや保温もワンタッチでOK。 ・高火力&高効率な1400W、きめ細かな調節機能搭載 ・使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能(煮込み・カレー・急速加熱・保温) ・持ち運び便利で、狭いスペースでもスッキリ収納 ・お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用 ・鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能搭載
    仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり)付属品電源コード、取扱説明書、保証書幅(mm)280質量(kg)2.2高さ(mm)50奥行(mm)360電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1400(急速加熱時)コード長さ(m)約1.8タイマー1分~9時間55分
  • 抗菌カートリッジ コイズミ(小泉成器)

    抗菌カートリッジ

    コイズミ(小泉成器)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    下記の機種専用の。抗菌カートリッジ(KHM-091)です。◆気化式加湿器。・KHM5512
    幅(mm)85質量(kg)0.01高さ(mm)20奥行(mm)13
  • SAD3902A/R用ACアダプター コイズミ(小泉成器)

    SAD3902A/R用ACアダプター

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷
    ブルー
  • ヘアドライヤー ホワイト コイズミ(小泉成器)

    ヘアドライヤー ホワイト

    コイズミ(小泉成器)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    この価格でマイナスイオンを発生。お手ごろ価格のヘアドライヤー。
    寸法(mm)幅210×奥行88×高さ201質量(g)約390(集風器含む)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:TURBO・SET・COOL・OFFコード長さ(m)電源:約1.7機能その他:マイナスイオン機能風量1.2立方メートル:分、(5060Hz):1.2立方メートル:毎分保証期間1年アズワン品番65-0415-81
  • 充電式電動ミル コイズミ(小泉成器)

    充電式電動ミル

    コイズミ(小泉成器)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    ・USB充電式の電動ミル。・マグネット付き土台付属。・錆びない丈夫なセラミック刃。・内容物が見えるキャビン。・粗さ調節可能
    仕様電池持続時間:約60分付属品台座、掃除用ブラシ、USBケーブル幅(mm)37質量(kg)0.16高さ(mm)138奥行(mm)37電源充電式充電時間約90分
  • 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    壁掛けサーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    羽根径約15cmの壁掛けACタイプのサーキュレーター。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。工具なしでガードや羽根も分解できる。風量3段階調節。自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下90度
    幅(mm)200質量(kg)1.3高さ(mm)250奥行(mm)250電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22/24コード長さ(m)電源:約2.0機能風量調節:3段階調節左右首振約80(自動)上下首振上下90
  • クリップファン コイズミ(小泉成器)

    クリップファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使用可能。風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ。USBケーブル付属
    付属品USBケーブル幅(mm)152質量(kg)0.36高さ(mm)170奥行(mm)120電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約60分(風量「強」で使用時)充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)定格入力DC5V 1A
  • 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器)

    卓上扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    2,980税込3,278
    1台
    6日以内出荷
    USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応
    付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
  • タワーファン コイズミ(小泉成器)

    タワーファン

    コイズミ(小泉成器)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    パワフル風量のタワーファン。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り60・90・180・320度。入/切タイマー1・2・4・6時間。風量調節8段階。リモコン付属。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4幅(mm)280質量(kg)5.1高さ(mm)910奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)30コード長さ(m)電源:約1.6首振60/90/180/320度機能風量調節:8段階
  • フロア扇風機 コイズミ(小泉成器)

    フロア扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    羽根径約40cmと大き目だから、広い空間におすすめ。風量調節4段階。左右自動首振り機能(約70度)。切タイマー 2・4・8時間。リモコン付属
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)450質量(kg)6.6ホワイト高さ(mm)1150~1400奥行(mm)400電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)41/51コード長さ(m)電源:約2.5ハネ径(cm)約40羽根枚数5モーターACモーター機能風量調節:4段階左右首振約70(自動)上下首振上:約18(手動) 下:約12(手動)
  • サーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    サーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍。DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)。高さ調節可能(535~665mm)。入/切タイマー(1・2・4・6時間)。リモコン付属
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)幅(mm)260質量(kg)3.7高さ(mm)665、535~665奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)33コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:10段階調節左右首振約90・180・360(自動)上下首振約0-85・45-85(自動)
  • ミルミキサー コイズミ(小泉成器)

    ミルミキサー

    コイズミ(小泉成器)
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    ・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用
    幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。切タイマー最大約180分
    幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)27/32コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:3段階調節左右首振約70(自動)上下首振上:約30(手動) 下:約10(手動)
  • 窓用エアコン コイズミ(小泉成器)

    窓用エアコン

    コイズミ(小泉成器)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
    幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)(50Hz時・kW)580、(60Hz時・W)660コード長さ(m)電源:約1.8冷房能力(kW)(50Hz時・kW)1.4、(60Hz時・kW)1.6適用畳数4~6畳(6~10m2)50Hz、4.5~7畳(7~11m2)60Hz
  • コニカル式コーヒーグラインダー コイズミ(小泉成器)

    コニカル式コーヒーグラインダー

    コイズミ(小泉成器)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。 ・コニカル式でお好みの粗さに挽ける ・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能 ・粗さ調節15段階 ・エスプレッソ用の細挽きにも対応 ・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g ・時間調節9段階(10~90秒) ・掃除用ブラシ付属
    仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)幅(mm)115質量(kg)1.4高さ(mm)283奥行(mm)180電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.0消費電力約130W定格時間90秒時間設定9段階(10~90秒)
mizuno特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mizuno
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
"koizumi" コイズミ(小泉成器) 【通販モノタロウ】