曜日別特売

フロア扇風機

フロア扇風機 - コイズミ(小泉成器)フロア扇風機 - コイズミ(小泉成器)フロア扇風機 - コイズミ(小泉成器)フロア扇風機 - コイズミ(小泉成器)フロア扇風機 - コイズミ(小泉成器)フロア扇風機 - コイズミ(小泉成器)フロア扇風機 - コイズミ(小泉成器)フロア扇風機 - コイズミ(小泉成器)

羽根径約40cmと大き目だから、広い空間におすすめ
風量調節4段階
左右自動首振り機能(約70度)
切タイマー 2・4・8時間
リモコン付属

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
450
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
1400、1150~1400
奥行(mm)
400
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
41/51
コード長さ(m)
電源:約2.5
機能
風量調節:4段階
左右首振
約70(自動)
上下首振
上:約18(手動) 下:約12(手動)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095136KLF4061W
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする