タワーファン

タワーファン - コイズミ(小泉成器)タワーファン - コイズミ(小泉成器)タワーファン - コイズミ(小泉成器)タワーファン - コイズミ(小泉成器)タワーファン - コイズミ(小泉成器)タワーファン - コイズミ(小泉成器)タワーファン - コイズミ(小泉成器)タワーファン - コイズミ(小泉成器)

パワフル風量のタワーファン
室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載
おやすみモード、リズムモード搭載
左右首振り60・90・180・320度
入/切タイマー1・2・4・6時間
風量調節8段階
リモコン付属
就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4
幅(mm)
280
質量(kg)
5.1
色
ホワイト
高さ(mm)
910
奥行(mm)
280
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
30
コード長さ(m)
電源:約1.6
首振
60/90/180/320度
機能
風量調節:8段階
風量調整
8段階
リモコン
○
左右首振
60/90/180/320度
入タイマー
1/2/4/6H
切タイマー
1/2/4/6H
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095328KTF0562W
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする