曜日別特売

壁掛けサーキュレーター

壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)

羽根径約15cmの壁掛けACタイプのサーキュレーター
ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに
工具なしでガードや羽根も分解できる
風量3段階調節
自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下90度

幅(mm)
200
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
250
奥行(mm)
250
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
22/24
コード長さ(m)
電源:約2.0
機能
風量調節:3段階調節
左右首振
約80(自動)
上下首振
上下90
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095179KCF1567W
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする