20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CEVレプリカのビンテージスモールヘッドライト。左側通行用のレンズ、メーカーVELONAメーター埋め込み用のコの字ステーを付属させるなど、利便性にこだわりながらも、洗練されたデザインとなっております。
バルブ型式H4 仕様●汎用12V車用●本体:スチール製ブラック塗装仕上げ。●メーカーVELONAシリーズの埋め込みが可能。●リム:スチール製クロームメッキ仕上げ。●コの字ステー:スチール製亜鉛メッキ仕上げ。●穴埋めキャップ:ABS製※H4バルブ(12V 60/55W)使用。※メーターは付属しておりません。 付属品取付幅調整スペーサー(174~204mm) 奥行(mm)取付穴から:103、全奥行:203 リム径157 取付幅(mm)158
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)LEDウインカー D-Light ONE
片側3LEDを採用したウインカー。コンパクトなカスタムと十分な視認性を確保します。 アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット 適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.5W(1個) 材質アルミダイカスト マットブラック 消費電力(W)2.5/個 取付ねじM8 防水保護等級IP67相当
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

96947 シーケンシャルウインカー D-Light STELLAR DAYTONA(デイトナ) 動画あり
ウインカーONでLEDが端から順番に連鎖しながら点灯する「ディーライトステラ」はシーケンシャルタイプのウインカーです。本体はアルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。日本製。
仕様●車検対応。国内二輪アフターでは一番最初に国内ECE認証試験を取得。(認証番号:50R-000001)●ウインカーONでLEDが端から一灯づつ順番に連鎖しながら点灯します。 適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.8W 材質/仕上アルミダイカスト/マットブラック塗装 消費電力(W)2.8 対応車検
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

面発光LEDを採用したシーケンシャルウインカーでビッグバイクジャンルのカスタムに似合うボディ形状と十分な視認性を確保します。アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:6.2W(1個)●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット 材質アルミダイカスト マットブラック 消費電力(W)6.2/個 取付ねじM8 防水保護等級IP67相当
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【適合サイズ】ホンダ(半月形状のインナーウエイト装着車) ハンドル内径Φ17-19用。【重量】片側 約250g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ホンダ(半月形状のインナーウエイト装着車) / ハンドル内径:Φ17-19用。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm 適合ホンダ(半月形状のインナーウエイト装着車) スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
取付穴径(mm)10.5
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)D MIRROR TYPE8/ヒダリ
アルミハウジングにコントラストカットを施したハーレーダビッドソン用ミラー。 振動に強く後方視界に優れる、直径12mmの極太ロングロッド採用。 ハーレーダビッドソンの他、付属のM10アダプターで国産車にも装着可能。
仕様 材質/仕上ハウジング:アルミ製ブラックアルマイト&コントラストカット、鏡面:曲率R1250クリアーミラー、ロッド:スチール製黒塗装仕上げ。アダプター:ハーレーダビッドソン用/M10正付属。HDアダプターを使用する場合、は2007年以降新保安基準適合。
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)D MIRROR TYPE7/ヒダリ
アルミハウジングにコントラストカットを施したハーレーダビッドソン用ミラー。 振動に強く後方視界に優れる、直径12mmの極太ロングロッド採用。 ハーレーダビッドソンの他、付属のM10アダプターで国産車にも装着可能。
仕様 材質/仕上ハウジング:アルミ製ブラックアルマイト&コントラストカット、鏡面:曲率R1250クリアーミラー、ロッド:スチール製黒塗装仕上げ。アダプター:ハーレーダビッドソン用/M10正付属。HDアダプターを使用する場合、は2007年以降新保安基準適合。
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

オフロード車にマッチする22.2mmパイプを使用し、耐荷重を確保。 ステー部分は乗車時に握れるグラブバー機能付き。 純正荷掛けフックは2本のみキャリアに移設して使用可能です。
寸法(mm)積載部分:長さ約338×幅(前側)258×幅(後側)164 材質/仕上スチール製/黒色電着塗装仕上げ 寸法(Φmm)メインフレーム:15.9
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)D MIRROR TYPE6/ヒダリ
アルミハウジングにコントラストカットを施したハーレーダビッドソン用ミラー。 振動に強く後方視界に優れる、直径12mmの極太ロングロッド採用。 ハーレーダビッドソンの他、付属のM10アダプターで国産車にも装着可能。
仕様 材質/仕上ハウジング:アルミ製ブラックアルマイト&コントラストカット、鏡面:曲率R1250クリアーミラー、ロッド:スチール製黒塗装仕上げ。アダプター:ハーレーダビッドソン用/M10正付属。HDアダプターを使用する場合、は2007年以降新保安基準適合。
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)D MIRROR TYPE8/ミギ
アルミハウジングにコントラストカットを施したハーレーダビッドソン用ミラー。 振動に強く後方視界に優れる、直径12mmの極太ロングロッド採用。 ハーレーダビッドソンの他、付属のM10アダプターで国産車にも装着可能。
仕様 材質/仕上ハウジング:アルミ製ブラックアルマイト&コントラストカット、鏡面:曲率R1250クリアーミラー、ロッド:スチール製黒塗装仕上げ。アダプター:ハーレーダビッドソン用/M10正・逆付属。HDアダプターを使用する場合、は2007年以降新保安基準適合。
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)D MIRROR TYPE7/ミギ
アルミハウジングにコントラストカットを施したハーレーダビッドソン用ミラー。 振動に強く後方視界に優れる、直径12mmの極太ロングロッド採用。 ハーレーダビッドソンの他、付属のM10アダプターで国産車にも装着可能。
仕様 材質/仕上ハウジング:アルミ製ブラックアルマイト&コントラストカット、鏡面:曲率R1250クリアーミラー、ロッド:スチール製黒塗装仕上げ。アダプター:ハーレーダビッドソン用/M10正・逆付属。HDアダプターを使用する場合、は2007年以降新保安基準適合。
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)セットバックライザー
ハンドルを手前にしてポジションを改善。 「もう少しハンドルを近くしたいな~」という方に、純正ハンドルを手前に引くことでポジションを乗りやすく改善します。 ケーブル、ブレーキホース、ハーネス類の変更も不要で、Rebel1100は純正グリップヒーターもそのまま使用可能。 車両の全幅も変わらないので、車検証記載事項の変更も不要です。
仕様Rebel1100/DCT:約30mmバック / 約6mmアップ、Rebel250:約15mmバック / 約10mmアップ 適合Rebel1100/DCT(21-22) [SC83]、Rebel500(17-22) [PC60]、Rebel250/ABS(17-22) [MC49]、Rebel250 S Edition(20-22) [MC49] 材質アルミ削り出し:マットブラックアルマイト仕上げ 塗装ボルト部:スチール製黒亜鉛メッキ
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に 困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。 車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。 マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。 マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8を付属し、 機能とルックスを両立させました。 別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様 にもカスタマイズできます。
材質/仕上スチール製黒塗装仕上げ 有効長(mm)バー:155 パイプ径(Φmm)22.2 適合車種YZF-R25('15~'18)、YZF-R3('15~'18)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー
スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種専用設計で、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。マウントバー両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8(アッシュシルバー)を付属し、機能とルックスを両立させました。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズが可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
用途バーの両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応。PREMIUM ZONEキャップボルトカラー付属。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズ 有効長(mm)バー:100 仕上スチール製静電塗装(ツヤ消し黒) パイプ径(Φmm)22.2 適合車種YZF-R15/R125(23)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 動画あり
DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。 LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。 ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。 ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
仕様純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能) 適合XL1200/883系(04~20)※ XL1200T/CX、XR系不可 最大積載量(kg)10
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

92379 サイドバックサポートセット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
スポーツバイクに振分け型サイドバッグを装着した際の安定性を高める補助サポートバー。走行中の巻き込み防止等、危険を解消。スッキリしたデザインでバッグ非装着でも、目立たないバータイプ。
黒塗装 材質スチール製 積載荷重(kg)3(片側) 適合車YZF-R25/A('15~'16)、YZF-R3A('15~'16)、MT-25('16)、MT-03('16) 適合メーカーヤマハ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SR400/500全年式対応。従来品に対しスプリング特性を変更し、サポートスリーブを追加しました。エンド部はラバーブッシュを採用。スポーツ性と乗り心地を両立します。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
仕様スプリングプリロード:無段階調整車高調整:無段階(最大322~333mm)伸び側減衰力:20段階調整不等ピッチスプリング採用(バネレート:1.6・2.4kgf/mm)スプリングは粉体塗装仕上げメーカーサドルバッグサポート(78734/78735)が同時装着可能です。 適合SR400/500(78~08)SR400(10~19)FI
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)