カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品
特価

大久保鋏差し
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工具の携帯に仕様ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し材質600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン長さ(mm)【ベルトホック】50寸法(mm)250×160×30色ブラック質量(g)102収納幅(mm)約110ベルト通し幅(mm)約55
強力ニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)190切断能力(樹脂)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ホーム鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷DIYから手芸、園芸、農作業など多用途で使いやすい軽量タイプの鋏です。寸法(mm)150×73×8色オレンジ質量(g)58タイプ農園用刃長(mm)40切断能力(mm)生木6以下(目安)
スナップボタンキットネジ式
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
クラフトハサミ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷厚紙・段ボール・ペットボトルの切断に 布の裁断に 果実収穫・生花に材質刃:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:エラストマー樹脂寸法(mm)160×80×10全長(mm)160色レッド質量(g)64タイプスタンダードタイプ適合材ペットボトル・摘果・生花・布・厚紙・ダンボール
クラフトハサミ
BIGMAN(ビッグマン)¥859税込¥9451個当日出荷思わず使ってみたくなる楽しいカラフルなハサミ 使いやすい左右対称ハンドル 刃先がやや長めで機能的に手早くカット可能 剣先タイプ寸法(mm)165×70×7色オレンジ質量(g)56刃長(mm)60適合材ボール紙◎、厚紙○、ビニール○、※◎:最適/○:使用可能繰り返し・詰め替え対応
背金本焼仕上鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷土木・建築・設備用・モルタル・コンクリート・珪土藻仕様本焼・厚手厚さ(mm)【鏝】0.5寸法(mm)180×60×55質量(g)118タイプ本職用・仕上鏝刃幅(mm)55柄長さ(mm)100
モルタル鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷抜群の塗り上がり。 柄と首は特殊な接着剤で強力接着。 首は直径5m/5mの鋼をインサート。材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄幅(mm)【鏝】105タイプモルタル鏝
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 中丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。寸法(mm)160×15×10色ブルー質量(g)22タイプ大丸刀
マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷僅か4cm!手のひらサイズの小型Bluetoothスピーカーです。自分の半径数メートル以内で快適に音楽が聞こえる設計により、騒音影響を最小限に抑えます。Bluetooth接続簡単。ライト付きで手元を照らしながら音を流すことが可能です。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な場面に対応。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP65)。用途家庭から大工現場、作業現場、アウトドアまで使用範囲は無限大!。作業時のBGM再生やアウトドアでの動物除け超音波の再生等、幅広く活躍します。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×29.4×40質量(g)34機能電池残量表示/磁石/クリップ充電時間1時間10分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mAhLED【搭載】白色COB明るさ(Lm)白色[HI] 250 [LOW] 70Bluetooth接続距離(m):10点灯時間[HI] 約2時間 [LOW] 3.5時間再生時間(時間)音楽:約7
ソケットセット
BIGMAN(ビッグマン)¥909税込¥1,0001セット4日以内出荷携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。用途家具などのネジ締めに。セット内容[アダプター] 6.35mm [ソケット] 7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm材質[ソケット・ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ本体サイズ(mm)110×20×20
ダイアルホールソー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷右回転専用のダイアルホールソー。ダイヤル操作で簡単サイズ調整。フリー穴径。用途電気ドリル用木工穴あけ仕様【穴径変更方法】ナットを右回しで緩める。(逆ネジ)寸法(mm)165×110×65質量(g)242タイプ右回転専用対応電気ドリル穴径(mm)Φ30~60不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
ツールホルダー EX TR
BIGMAN(ビッグマン)¥849税込¥9341個4日以内出荷本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。工具の重量で輪が外に広がるのを防止するベルトの重ね方を採用。長く安心してお使い頂けます。用途ラチェット・シノなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)160(フック含む)色ブラック質量(g)84タイプTR・ラチェット・シノ差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径(1穴あたり)約35×30mm
ツールホルダー EX LR
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。用途ハンマーなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)160(フック含む)色ブラック質量(g)71タイプLR・ハンマー差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径約50×35mm
ビットホルダー
BIGMAN(ビッグマン)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×29×16入数(個)1スリーブ径(Φmm)16
建築用シャープペン5連発HB
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381本当日出荷芯は5本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。軍手で滑りにくい金属グリップ。用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
ホビープライヤーベント
BIGMAN(ビッグマン)¥529税込¥5821丁4日以内出荷ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)130質量(g)65タイプステンレス製・ベント
ホビープライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491丁欠品中ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)135質量(g)66タイプステンレス製
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥119~税込¥131~1枚当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。用途ステンレス、一般鋼用砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
ドライバッグ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381袋欠品中水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。 汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。ショルダーベルトを装着することでショルダーバッグにすることが可能。用途水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。付属品ショルダーベルト1本材質500Dタップリン材寸法(mm)300×175×495質量(g)300容量(L)10
ドライブ角アダプター 9.5mm用
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13材質Cr-V寸法(mm)15×24×15質量(g)29差込角(mm)9.5
片面ハトメパンチセット替玉50個入
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891セット当日出荷クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。付属品片面ハトメ50個入仕様●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)117使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個当日出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34色ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥119税込¥1311個当日出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途石頭槌・ポンドハンマーに最適寸法(mm)21×4×12質量(g)9
板C型クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
トリマービット 4点セット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62
超硬カサ付 面取り
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
マジカルサンダー丸型
BIGMAN(ビッグマン)¥990税込¥1,0891個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)100×50×100質量(g)65タイプ丸型ペーパー寸法(mm)100×100適合材木材・金属等
マジカルサンダー平面型
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
反射リストバンド 2本入
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291本当日出荷光を反射する為、夜間の外出の際安全です。ワンタッチで簡単装着出来ます。用途夜間のウォーキング、外出に。仕様ワンタッチバネ式材質本体:スチール板、反射材:PVC寸法(mm)300×30×3色イエロー質量(g)50タイプ手首・足首用