絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
974件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    チスタガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
    用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材全長(mm)300タイプロングチスタガネ
  • 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    平タガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
    用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
  • ヨセポンチ 穴開 BIGMAN(ビッグマン)

    ヨセポンチ 穴開

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
  • ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    ロック式樹脂クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    欠品中
    接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
    用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
  • 闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    闘牛 段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
    用途小槌・ヨキに最適寸法(mm)28×5×15質量(g)17
  • 板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    板C型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプ板C型クランプ
  • ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン)

    ボルト抜き

    BIGMAN(ビッグマン)
    289税込318
    1本
    4日以内出荷
    ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。
    用途ボルト抜きとして。材質45CF
  • マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン)

    マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
    用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。粒度80寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)26タイプ荒目入数5枚
  • 超硬V溝ビット BIGMAN(ビッグマン)

    超硬V溝ビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
  • 超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ストレート

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    2枚刃 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール先端形状ストレート
  • 反射タスキ BIGMAN(ビッグマン)

    反射タスキ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    4日以内出荷
    つなじ部はマジック式テープで頭からかけにくい人にも便利です。幅広反射テープを採用。
    用途夜間のウォーキング、外出に。材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル寸法(mm)1400×40×5質量(g)32タイプ反射タスキ幅W×全長(mm)1400×40
  • 反射リストバンド 2本入 BIGMAN(ビッグマン)

    反射リストバンド 2本入

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    光を反射する為、夜間の外出の際安全です。ワンタッチで簡単装着出来ます。
    用途夜間のウォーキング、外出に。仕様ワンタッチバネ式材質本体:スチール板、反射材:PVC寸法(mm)300×30×3イエロー質量(g)50タイプ手首・足首用
  • ソフトチョーク5.0替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    ソフトチョーク5.0替芯

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
    用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。寸法(mm)90×5×5質量(g)2タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数3本
  • 建築用鉛筆 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用鉛筆

    BIGMAN(ビッグマン)
    269税込296
    1セット(6本)ほか
    4日以内出荷
    建築用鉛筆。高品質日本製造です。無駄な表面塗装を省きコストを抑えています。
    用途建築現場でのマーキングに。寸法(mm)177×7×7質量(g)4.1芯径(mm)Φ2主な用途建築用
  • シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    シャープ替芯

    BIGMAN(ビッグマン)
    259税込285
    1パック(3セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    折れにくい2.0mm替芯。割れにくいケースで携帯に便利なコンパクトサイズ。
    用途建築資材(建材・木材・コンクリート・石材)の目印やマーキングに最適。寸法(mm)90×2×2質量(g)2径(Φmm)(定芯桿)2入数12本×3PCS繰り返し・詰め替え対応
  • タイル用スポンジ BIGMAN(ビッグマン)

    タイル用スポンジ

    BIGMAN(ビッグマン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    道具等の洗に最適。
    用途壁紙・クロスの枠に残った糊の拭き取りに。余分な目地材の拭き取りに。仕様タイル用スポンジブルータイプソフト
  • インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン)

    インパクトソケット

    BIGMAN(ビッグマン)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
    用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
  • 木工用カービングピーラー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    木工用カービングピーラー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
    用途木工用カービングピーラー(BM-WCP)用の替刃。寸法(mm)55×14質量(g)10
  • 木工用カービングピーラー BIGMAN(ビッグマン)

    木工用カービングピーラー

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
    用途曲面削り作業・簡易的な造形・角取り加工など。材質(ブリップ部)PVCディピング加工寸法(mm)55×120材質(本体)430ステンレス質量(g)53材質(刃)420J2相当材質(ナット)ステンレス
  • ポリエチレン測量水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    ポリエチレン測量水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    伸縮性が少ないため、しっかり張りたい時や短期間の測量糸に最適。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ポリエチレン寸法(mm)80×80×45イエロー糸の長さ(m)約200糸の太さ(mm)約0.8
  • カネカ 内装用仕上鏝先丸210 BIGMAN(ビッグマン)

    カネカ 内装用仕上鏝先丸210

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
    用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)210質量(g)250板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
  • カネカ 内装用仕上鏝先丸180 BIGMAN(ビッグマン)

    カネカ 内装用仕上鏝先丸180

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
    用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)180質量(g)250板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
  • ヤスリハンドル木柄中 BIGMAN(ビッグマン)

    ヤスリハンドル木柄中

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)
    用途ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約23全長(mm)115サイズ質量(g)33適合サイズ(mm)200-250穴深さ(mm)約38差込穴径(mm)約6柄タイプ(ヤスリ)No.3
  • 刈込鋏(長刃) BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏(長刃)

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。
    用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
  • ミニスライドはさみ BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスライドはさみ

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。 かわいいけれど、しっかり切れる。 ボールチェーン付。
    用途紙、布、糸、等の切断に最適。付属品ボールチェーン材質刃部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂、ボールチェーン:真鍮・NKL寸法(mm)44×16×13(使用時全長サイズ65)質量(g)6.5(チェーンなし)刃渡り(mm)18繰り返し・詰め替え対応
  • 謹製 散髪鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    謹製 散髪鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    一般的な散髪用の鋏。ステンレス製の為、さびや腐食に強く、水で湿らせた髪を切ったり、汚れが付着しても切れ味が落ちにくいという特徴があります。 耐久性が高く、メンテナンスもラクです。
    材質ステンレス寸法(mm)170×40×5シルバー質量(g)37刃長(mm)55
  • 電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    電気カンナ替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,898税込3,188
    1パック(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    電気カンナ替刃になります。
    用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚
  • 電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    電気カンナ替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1パック(2枚)
    当日出荷
    電気カンナ替刃になります。
    用途日立用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様日立用適合機種日立:P20・F-20・F-20A・F-20・FF-20B・FF-20A材質SKH寸法(mm)82×27×3質量(g)40刃幅(mm)82入数2枚
  • 電動糸鋸刃 BIGMAN(ビッグマン)

    電動糸鋸刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1パック(12本)
    当日出荷
    電動糸鋸刃の替え刃です。
    用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ大アサリ付板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
  • 刈払機用プラグBM-7A BIGMAN(ビッグマン)

    刈払機用プラグBM-7A

    BIGMAN(ビッグマン)
    639税込703
    1個
    欠品中
    100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
    用途刈払機用の替えプラグ
  • 6角軸ホイールブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    6角軸ホイールブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
    用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
  • 神業チップソーアルミ建材用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソーアルミ建材用

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
  • コーナーチゼル90度 BIGMAN(ビッグマン)

    コーナーチゼル90度

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
    用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
  • 革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン)

    革製小物ホルダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。 ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。 接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。
    用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。耐荷重(kg)2
  • ランダムサンダー用ソフトディスク BIGMAN(ビッグマン)

    ランダムサンダー用ソフトディスク

    BIGMAN(ビッグマン)
    629税込692
    1パック(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。
    用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。直径(Φmm)125タイプマジック式適応Φ125mmランダムサンダー
  • 六角棒レンチセット8本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチセット8本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    欠品中
    セット内容8本セット材質本体:クロームバナジウム鋼、リング・接続金具:スチール寸法(mm)六角:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6質量(g)【全体】92
  • 立ばね BIGMAN(ビッグマン)

    立ばね

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    園芸鋏専用取り換えバネ 取り換え可能な商品→宗二郎剪定鋏(SP-9)(SP-10)/一刀流金止メ剪定鋏(EP-60)/一刀Green Ace 剪定鋏金止(HG-9)
    サイズ質量(g)12
  • 油吸収シート BIGMAN(ビッグマン)

    油吸収シート

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1袋(3枚)
    4日以内出荷
    自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
    材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4ホワイト質量(g)79タイプ産業用シート(油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
  • 片手鍬 (110A型) BIGMAN(ビッグマン)

    片手鍬 (110A型)

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    穴掘り・土おこしに
    寸法(mm)340×110×73質量(g)223タイプ110A型刃長(mm)100刃幅(mm)73柄長さ(mm)約320
  • 柄付左官ブラシ本職用 BIGMAN(ビッグマン)

    柄付左官ブラシ本職用

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    左官ブラシ(黒本馬毛)
    材質【ブラシ】本馬毛柄長さ(mm)320ブラシ長(mm)45