カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品
特価

アクリル用ヤスリ平
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。仕様Fカット形状平型目の粗さ細目
ヤスリハンドル木柄大
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291個欠品中ヤスリ柄適用サイズ(250mm~300mm)用途ヤスリ柄適用サイズ(250mm~300mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約25全長(mm)120サイズ大質量(g)48適合サイズ(mm)250-300穴深さ(mm)約57差込穴径(mm)約8柄タイプ(ヤスリ)No.4
下穴ドリルミニセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット当日出荷ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
ミニスライドはさみ
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491丁当日出荷から4日以内出荷カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。 かわいいけれど、しっかり切れる。 ボールチェーン付。用途紙、布、糸、等の切断に最適。付属品ボールチェーン材質刃部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂、ボールチェーン:真鍮・NKL寸法(mm)44×16×13(使用時全長サイズ65)質量(g)6.5(チェーンなし)刃渡り(mm)18繰り返し・詰め替え対応
六角軸ソケット85mm
BIGMAN(ビッグマン)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバー対応用途ボルト、ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35穴角6角
両頭グラインダー砥石
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷卓上グラインダー用研削砥石。用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。形状1型穴径(Φmm)12.7適合工具卓上グラインダー
1人撮り工事黒板mini交換ボード
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441個当日出荷作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂寸法(mm)ボード:160×80×2
倍力ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。寸法(mm)175先端先細
大久保鋏差し
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工具の携帯に仕様ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し材質600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン長さ(mm)【ベルトホック】50寸法(mm)250×160×30色ブラック質量(g)102収納幅(mm)約110ベルト通し幅(mm)約55
モルタル絞り袋
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個当日出荷使い切りモルタル絞り用 先端をカットして絞り口サイズを自由に作れますやわらかくて丈夫なビニール・ターポリン製材質ターポリン寸法(mm)580×310×5色ブルー質量(g)75入数1枚入
ヘラL型
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個当日出荷材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP寸法(mm)175×50×23質量(g)100タイプヘラ50mm(L型)硬度HRc50°板厚(mm)1.8ヘラ幅(mm)50
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥479税込¥5271個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 中丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。寸法(mm)160×15×10色グリーン質量(g)21タイプ中丸刀
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。丸刃と同じ使い方でV型がいっぺんに彫れます。比較的細い線を掘る時やすきとるのに使います。寸法(mm)160×15×10色イエロー質量(g)20タイプ三角刀
六角軸ビットジョイント
BIGMAN(ビッグマン)¥869税込¥9561個4日以内出荷ドリルとビットをクイックチェンジできる商品です。用途ドライバービットを付けたまま、ドリル作業ができます。軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)48使用可能機種ドリルドライバー、インパクトドライバー本体サイズ(mm)13×13×55
SDS短撃150 ブルポイント
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のブルポイントが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・粉砕作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)135硬度HRC52±1軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先ブルポイント適合工具ハンマードリル
BXベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥929~税込¥1,022~1本4日以内出荷アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
キーアダプター
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個当日出荷別売のビットホルダーへ連結すれば、鍵や車のキー、小物などが携帯できます。カラビナの付け外しよりも簡単でスマートに着脱可能です。用途鍵や小物の携帯に。材質スチール寸法(mm)54×25×7色シルバー入数(個)1
建築用シャープペン2B
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511本当日出荷芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
建築用シャープペン5連発HB
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381本当日出荷芯は5本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。軍手で滑りにくい金属グリップ。用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
レザーバッグ拳(KEN) 一段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。用途一般的なビスカップフォルムのバッグです。寸法(mm)200×90×120色黒質量(g)100タイプ1段・ビスカップ
モルタルすくい鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581丁4日以内出荷独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。用途塗り付け作業やモルタルすくいに。材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。質量(g)245タイプトロ舟用刃幅(mm)約140刃厚(mm)1柄長さ(mm)110本体サイズ(mm)255×140×105こて部全長(mm)約155
チスタガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥899~税込¥989~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材全長(mm)300タイプロングチスタガネ
平タガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
ヨセポンチ 穴開
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
ビットアダプターSDS
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理寸法(mm)75×15×15質量(g)45差込角(mm)6.35
ピン&Oリングセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋当日出荷インパクトソケット用のピン・0リングセット。用途インパクトソケット用。仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個当日出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途小槌・ヨキに最適寸法(mm)28×5×15質量(g)17
板C型クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。粒度80寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)26タイプ荒目入数5枚