特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
477件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アラムミニコネクターT型 アラム

    アラムミニコネクターT型

    アラム(3件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    1,498税込1,648
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • アラムPPハーフエルボ アラム

    アラムPPハーフエルボ

    アラム(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラメック真空ホース アラム

    アラメック真空ホース

    アラム(8件のレビュー)
    709税込780
    1巻(1m)
    当日出荷から11日以内出荷
    真空保持性能に優れています。
    ホース長さ(m)1材質プラスチックエラストマー脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオプレン スポンジシート アラム

    ネオプレン スポンジシート

    アラム(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
    材質クロロプレン
  • アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラム

    アラムストレーナー(インラインストレーナー)

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
    用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
  • PVCナット アラム

    PVCナット

    アラム
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
    トラスコ品番818-6659材質PVC(塩化ビニール樹脂)厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2
  • PPチューブジョイント T型 アラム

    PPチューブジョイント T型

    アラム(5件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラム

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    アラム(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • MPフーズ シリコンクリーンヘラ アラム

    MPフーズ シリコンクリーンヘラ

    アラム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
  • ステンレス六角ソケット アラム

    ステンレス六角ソケット

    アラム
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • アラムミニコネクターL型 アラム

    アラムミニコネクターL型

    アラム
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • MPFシリコーンロングスクレイパー アラム

    MPFシリコーンロングスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製) 先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
    材質シリコーンタイプ金検タイプ
  • アラムシリコーンゴム単球(吸排仕様) アラム

    アラムシリコーンゴム単球(吸排仕様)

    アラム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。 ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。 安価で高品質な日本製です。
  • ルアーフィッティング アラム

    ルアーフィッティング

    アラム(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
    材質PPオートクレーブの可否可能
  • エアロシート アラム

    エアロシート

    アラム(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷
    冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
    材質エラストマー規格難燃規格試験適合
  • ネオプレンロング栓 アラム

    ネオプレンロング栓

    アラム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
    材質ネオプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • TPXチューブジョイント Y型 アラム

    TPXチューブジョイント Y型

    アラム(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BL アラム

    MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BL

    アラム
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
    用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)幅(mm)130型式大長全長(mm)450サイズ大長タイプ金検タイプ先端形状平坦形状耐熱温度(℃)180
  • PVCニップル用パッキン アラム

    PVCニップル用パッキン

    アラム
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷
  • シリコセン アラム

    シリコセン

    アラム
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
  • 異物混入 金検テープ MPF-KT-30X4-BK(MPフーズ) アラム

    異物混入 金検テープ MPF-KT-30X4-BK(MPフーズ)

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    金属検知機に反応する素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
    用途食品工場内などでよく使用されている金属検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、金属検知器に検知される可能性が高まります。幅(mm)30タイプ金検タイプ長さ(m)4機能金属検知機対応生地綿
  • プラスチックカップリング セット アラム

    プラスチックカップリング セット

    アラム(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
    材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • アラムインラインフィルターN アラム

    アラムインラインフィルターN

    アラム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316
  • MPFシリコーンハケ アラム

    MPFシリコーンハケ

    アラム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。
    用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-20~180
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    159税込175
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ラボジャッキ用すべり止めシート アラム

    ラボジャッキ用すべり止めシート

    アラム
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ラボジャッキの天板や底部に置く、すべり止め用のシリコンゴムシートです。 耐熱性(200℃)・耐寒性(-50℃)・耐薬・耐油性に優れています。
    材質シリコンゴム厚さ(mm)1
  • 穴あきゴム栓(黒色) アラム

    穴あきゴム栓(黒色)

    アラム(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム穴径(Φmm)5上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20適合容器18mm試験管
  • 防振マット アラム

    防振マット

    アラム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。 必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
  • アラムミニハーフエルボ アラム

    アラムミニハーフエルボ

    アラム(2件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • MPFシリコーンハケ用ナイロンハンドル アラム

    MPFシリコーンハケ用ナイロンハンドル

    アラム
    599税込659
    1個
    当日出荷
    MPFシリコーンハケ専用の柄です。柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。
    用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ナイロン(SUS線材入り)耐熱温度(℃)約80
  • 軟質ポリエチレンシート アラム

    軟質ポリエチレンシート

    アラム
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
  • フッ素ゴム栓 アラム

    フッ素ゴム栓

    アラム(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+250
  • ダブルキャップ アラム

    ダブルキャップ

    アラム
    87税込96
    1個
    当日出荷
    試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
    材質シリコンゴム
  • アラムジョイナー異型 アラム

    アラムジョイナー異型

    アラム
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。
    用途軟質チューブ接続用。材質ポリプロピレン
  • MPフーズ ポリヘラ アラム

    MPフーズ ポリヘラ

    アラム(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)約60
  • アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント) アラム

    アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)

    アラム
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
    用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)5~200材質(弁)シリコーンゴム
  • エチレンプロピレンゴムシート(EPDM) アラム

    エチレンプロピレンゴムシート(EPDM)

    アラム
    6,498税込7,148
    1枚
    5日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)1000×1000
  • MPフーズ SUSハサミ アラム

    MPフーズ SUSハサミ

    アラム
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
    アズワン品番64-3279-79