カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)
アラム¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)5~200材質(弁)シリコーンゴム
PPコネクター
アラム¥799~税込¥879~1組(10個)当日出荷から5日以内出荷同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
アラメック 真空ホース
アラム(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
アラムインラインフィルター
アラム¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応
MPFウレタン丸紐
アラム¥1,498~税込¥1,648~1本(10m)当日出荷から5日以内出荷金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。 融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。 柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。 紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。形状丸型材質熱可塑性ウレタン色ブルー長さ(m)10
MPFシリコーンスクレイパー
アラム¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。サイズ小ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200先端形状H型
プラスチックカップリング インサート
アラム¥389税込¥4281個当日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
二連球(ゴムふいご)
アラム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。材質ゴム(保護網付)仕様二連球22cmチューブ内径(Φmm)4×8チューブ長さ(mm)380
アラムPFAジャー
アラム¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。材質PFA
Nジョイナー
アラム¥269~税込¥296~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。材質(PP)ポリプロピレン
ミニハーフエルボ
アラム¥649~税込¥714~1組(10個)当日出荷から4日以内出荷内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
アラムシリコーンチューブ
アラム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコン
TPXチューブジョイント T型
アラム(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。タイプT型材質TPX(ポリメチルペンテン)RoHS指令(10物質対応)対応
タイダクトホース N型用 カフス
アラム¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。耐熱温度(℃)約60(無負荷)
シリコン断熱ホース
アラム¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。材質シリコンスポンジ使用温度範囲(℃)-60~200肉厚(inch)3/8最低使用温度(℃)-60
サーマレックス (シリコン断熱チューブ)
アラム¥3,398~税込¥3,738~1巻(1m)当日出荷から11日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
ブッシング シリコーンゴム
アラム¥129~税込¥142~1個当日出荷隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。用途防水、防塵、断熱材質シリコーンゴム色黒種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
シールテープ
アラム¥229~税込¥252~1巻当日出荷から5日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260
ジョイナー(E型異径タイプ)
アラム(1件のレビュー)¥899税込¥9891組(10個)当日出荷径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
テトロン ブレードホース
アラム(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻当日出荷から4日以内出荷軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
アラムジョイナーL型
アラム(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋(10個)当日出荷アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムホースコネクターL型
アラム(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
MPFリピートタイ
アラム¥10,980~税込¥12,078~1袋(100本)当日出荷金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。 ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン色黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ)
アラム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。幅(mm)30タイプX検タイプ長さ(m)4機能X線検査機対応生地綿
タイゴン チューブ LMT-55
アラム¥3,698~税込¥4,068~1巻3日以内出荷から12日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。長さ(m)約15
シリコンマイクロチューブ
アラム¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200
アラムジョイナーY型
アラム¥779~税込¥857~1袋(10個)当日出荷アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムジョイナーT型
アラム(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(10個)当日出荷アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応