24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。
全長(mm)245
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒だったサイドバッグの固定も容易に出来ます。バックの脱着も楽々可能。片側ステーが移動するので取付けピッチに合わせて固定できます。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

面倒だったサイドバッグの固定も容易に出来ます。バックの脱着も楽々可能。片側ステーが移動するので取付けピッチに合わせて固定できます。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

メーターの移動に伴いメーカーケーブルが届かなくなった場合などに重宝します。
仕様250mm延長
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

”KAWASAKI”エンブレムシリーズにZ900RS用が登場! 取り付けた際のバランスも考慮し、ホーンを移動させることで違和感ない装着を実現。
材質スチール ブラック
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷

面倒だったサイドバッグの固定も容易に出来ます。バックの脱着も楽々可能。片側ステーが移動するので取付けピッチに合わせて固定できます。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ブレーキアームとペダルカバーの間に入れることにより、手前に10mm、上方へ15mm、約5度、反時計まわりに移動するブラケットです。
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

面倒だったサイドバッグの固定も容易に出来ます。バックの脱着も楽々可能。片側ステーが移動するので取付けピッチに合わせて固定できます。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ペダル面を上方へ25mm、外側へ47mm、反時計回り方向へ約5度移動。ブレーキ操作が容易になります。
主な適合車種Dyna FXDB 2014-2016年式:フォワードコントロール車
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

純正シフトアームのシフトペグ位置より、前方へ25mm移動する設計となっており、大きいサイズのブーツ等でも操作性が損なわれません。 シフトペグは純正等ネジサイズ5/16-24がご使用可能です。
種別ロング 材質SUS 寸法(mm)25 ブラック
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

停車時に純正のステップ位置が気になりませんか? そんな声から生まれた便利品。 専用ブラケットで後方に約20mm移動する事で乗車姿勢を大きく変化させずに停車時の安心感が一気に増大。
適合Z900RS セット内容左右 材質スチール製 ブラック 移動距離(mm)後方:約20/上側:約10
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

純正のハンドルを手前に約30mm移動するアダプター。純正ポジションが少し遠いなと思うユーザーにお勧めの簡単装着の便利アイテム。ワイヤー類の交換も必要ありません。アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
アルミ製ブラックアルマイト仕上げ 適合車種22y-ナイトスター RH975/S
1個
10,500 税込11,550
5日以内出荷

車体色やエンジン回りがブラックアウトされている流れに合わせてXLスポーツスターの ミッドコントロール車の踏みづらさを軽減するインステップホルダーにブラック仕様が登場! このホルダーを使えば、右側ステップ位置が純正と比較して約20mm内側へ移動。
適合(04y~)XL1200CA/R/L/N・XL883/R/L/N(ミッドコントロール車に限る) 材質スチール製 ブラック
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

本製品は標準装備のヘルメットロックを移動させる為のブラケットです。サイドバッグ装着時に使えなくなってしまう標準装備のヘルメットロックをシート左下付近へリロケートいたします。 ※本製品にロック本体は付属しておりません。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

便利なハンドルマウントステーシリーズに新型FORZA用が登場。 使いやすさを考え、メーター上にデバイスを固定出来る優れもの。スクリーンの上下移動も可能。
適合フォルツァ(MF13)18y 材質スチール製 ブラック 最大積載量(kg)1.5 パイプ径(Φmm)22.2 取付長(mm)240
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

純正ハンドルだと少し遠めに感じるグリップ部を50mm手前に移動し、握りやすくするフィフティーバーハンドルシリーズにローライダーS/ST用が登場!。高さや幅を変えることなく乗りやすさを追求。ローレット、配線用穴加工も施されており、ケーブル類の変更もせずに取付可能。
材質スチール製ブラック仕上げ 寸法(mm)W790/H95/R215/L150 ブラック パイプ径(Φmm)25.4
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

メーカー製品フェンダーレスキット(315-068)とロングテールカウルを組み合わせた際に必要になるボルト&カラーセット。メーカーフェンダーレスキット付属の取り付けのためのカラーと付属のウインカーステーを移動するためのカラー&ボルトがセットにしました。バランスよくフェンダーレスキットを取り付けられるようになります。
適合Z900RS/CAFE 2018y-
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷

小柄なユーザーだと腰が固定されて乗りにくさを感じてしまう純正シート。それでも大事な足つきの良さは絶対に外せない要素だと思います。そこでレブル1100と同様に座面をアンコ盛りすることでシートポジションを前に移動し、着座した際のホールド感と抵抗なく足を出せる自由度を実現しました。また年式によって異なる車載工具を収納出来るスペースと収納袋を設定。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm 。ブラック仕上げ
用途本製品は2020yモデル以降のシートをベースとしており、装着される年式により別途必要な純正部品が異なります。2017-2019yモデル:ラバー(77205-MFE-6701)×2・スポンジ(77101-K87-A30)×2・ラバー(77205-KPP-T00)×2。2020y-モデル:スポンジ(77101-K87-A30)×2 ブラック 適合車種レブル250/500(BK/8BK-MC49・2BL/8BL-PC60)2017y-
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

純正シートの場合、足を下ろした際にシート座面から身体を移動することが出来ず、足を不自然な状態で下ろす形になります。本製品に変更することで上半身にも余裕がある自然な態勢で足を下ろすことができます。その自然なポジションが長距離のツーリングでも疲れを軽減させます。適応身長:160~168cm ※あくまでも目安となります。※メーカーフィフティーバーハンドル(204-3387)との組み合わせで、小柄な女性でも安心して乗れるようになります。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm 。ブラック仕上げ
適応身長(cm)160~168 適合車種レブル250/S/500 17y- 純正比着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバー共締め固定用のリアカメラステー。 メーカー製品 1080Jはもちろんミツバサンコーワ社製のカメラにも対応。 横に26mm移動可能。 ステー本体・コードステッカー・ナンバー用ボルト・カラーのセット。 スチール製ブラック仕上げ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

スペースがありそうで確保出来ない人気車種レブルに便利なハンドルマウントステーが登場。使いやすさを考えて設置場所を考え、目線の移動が少なく、またスペース的にも問題ないメーター上部へデバイスを取り付け。
適合レブル250/500 最大積載量(kg)1.5 仕上スチール製ブラック パイプ径(Φmm)22.2 取付長(mm)154
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

流線形のボディーにスモークレンズ、高輝度LEDを4つ配した人気のTRL3ウインカーをZ900RS、Z650RS用に新たに設定!Z900RSCAFEにも対応すべく、ウインカーシャフトエクステンションも付属し、CAFEのフロントカウルにも対応。またそのエクステンションをリア側に使用することでフェンダーレスにした際にもウインカーをしっかりと見える位置に移動することができます。CAFEに使用でさらにフェンダーレスの場合にはウインカーシャフトエクステンションをもう1セットご用意ください。(品番217-5024\4,400/税込2個セット)
適合Z900RS/CAFE 2018y-・Z650RS 2022y- セット内容TRL3ウインカー×4・ウインカーマウントベース×8・オスギボシ×4・変換カプラー×4・ICウインカーリレー×1・ウインカーシャフトエクステンション×2
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

チェーンラインに近く、ちょっと使いにくい場所に設置されているヘルメットロックを使い勝手の良い場所へ移動するリロケーションステーが登場。 純正ヘルメットロックを使用。別途ロックのASSY(303-1531)を装着でタンデムライドにも対応。
材質スチール ブラック 主な適合車種ニンジャ250/400 18y 適合メーカーカワサキ
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

ドライブレコーダーのカメラを設置しにくいカウル付きモデルに対応した人気のステーシリーズに新製品が登場。2024年にフェイスが大きく変更されたCBR650R専用品が登場!取付けに悩むことなくベストな位置にドライブレコーダーのカメラを設置。ミラーの移動でも邪魔にならない様に設計。メーカードライブレコーダーAD720・1080J・AD731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー、タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用:304-5180/フェンダーレス用:304-5190 をご使用ください。
材質スチール 仕上ブラック
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷