別体式ETCをサイドカバー内に収めることで車体のデザインを崩すことなく装着できるようになります。横に開閉するタイプのシートを採用しているので、ETCケースを横に取り付けた際の張り出し具合や、サイドバッグ取付時に必要になる車体サイドのスペースなどを考慮した結果この形に辿り着きました。ETC車載機本体は付属の両面ファスナーにて固定。日本無線社製 JRM-11/12、ミツバサンコーワ社製 MSC-BE51/BE51W/BE700の別体式ETCに対応。
適合22yナイトスター
材質スチール製
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
メーカーETCレザーケースを2018年モデル ファットボブに取り付けるための専用ステー。
車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
適合18y FXFB
材質スチール製
色ブラック
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ETC車載器を悩まず装着可能にする、ETCレザーケース専用ステー。日本無線社製「JRM-11/21」やミツバサンコーワ社製「MSC-BE51/51W/61/61W/BE700E/S」を別売のETCレザーケースへ収納し、リアフェンダーの脇へ装着致します。
適合レブル250/500
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
リア回りが大きく異なるGB350 C用のETCケース取付用ステーが登場!取付個所に困る別体式ETC車載機をリアフレーム右に収めます。別売のETCケースと一緒に固定。スチール製ブラック
用途※ETCケース : レザーケース(ミツバ対応)/HD-06663・(日本無線対応)/HD-06664、K3タクティカルケース(ミツバ/日本無線対応)/ZK3-10001B※純正オプション リアキャリア(08U70-K3R-D00)との併用時はメーカー品番307-090 ボルト/カラーセットをご用意下さい。
適合GB350 C 【8BL-NC64】2024y-
色スチール製ブラック
1セット
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
アンテナ分離型ETCを固定できます。アンテナは別売りのステーをご利用ください。(HD-06660/1/2)適合機種:JRM-11/MSC-BE51
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ETCレザーケースを左側サイドカバー下のフレームへ装着する為のステーです。
適合11y-スポーツスターモデル
材質スチール
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-06664。ETC装置「MSC-BE51」専用のレザーケースです。 ブラックレザーを使用。車体に違和感なく装着。ベルクロを使用することで簡単に開閉でき、カードの出し入れを楽に。配線通し用のスリットを左右に設けることにより、取付自由度を高めました。別途設定された車種ごとのステーを使えば装着場所に悩まず取付が可能。設定以外の車種にはユニバーサルタイプステーもございます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ETCレザーケースを2018年モデル ファットボーイに取り付けるための専用ステー。
車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
色ブラック
材質スチール
1セット
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5174。適合情報:。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5175。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-。ホンダ[HONDA] GB350S 21-
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
ETCレザーケースを2018年モデル ストリートボブ/ローライダーに取り付けるための専用ステー。
車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
色ブラック
材質スチール
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:HTR-06652。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 21
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-06675。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXBR [ブレイクアウト] 18
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:ZK3-10001B
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
適合ホンダ 91302-K0G-911
寸法(Φ×mm)2.2×39.8
適合車種スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc
1個
¥159
税込¥175
欠品中
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。
そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。
1枚入り
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)
簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
オフセットされたスピードメーター横のスペースを有効に使い、スマホなどのデバイスを固定しやすくするマウントバーを設置。クランプ式USBとスマホホルダーを組み合わせても余裕がある100mmの横幅で設定。また傾斜した底面にはETCアンテナも設置可能。この1アイテムで便利さが一気にグレードアップします。サイズ: パイプ径/22.2mm・有効長/100mm・最大積載量/1.0kg。スチール製マットブラック仕上げ
適合X350 23y-
色マットブラック
有効長(mm)100
最大積載量(kg)1
パイプ径(Φmm)22.2
素材スチール製マットブラック仕上げ
1セット
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
好評発売中のスクエアタイプブレーキペダルカバーに新色のマットブラックが登場!近年多い、ブラック基調の車体にマッチングする様に、きらびやかなメッキとは違う落ち着いた感のあるマットブラックを採用。もちろんサイズアップしたことでのブレーキの踏みやすさ、滑り止めのゴムによる安心感は変わりません。アルミダイキャスト製マットブラックアルマイト仕上げ
厚さ(mm)5
寸法(mm)52×69
色ブラック
適合車種HONDA モンキー50(Z50)DAX50・スーパーカブ50/110(09y-)クロスカブ50/110(13y-) etc
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ホンダ純正 Oリング: 91301-K88-L00 対応
適合ホンダ 91301-K88-L00
寸法(Φ×mm)3×30.2
適合車種スーパーカブ50(AA09)/プロ(AA07)・スーパーカブ110(JA44)/プロ(JA42/61)・クロスカブ50(AA06)/110(JA45) etc
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス
イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。
主な適合車種ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4451。純正と組み替えるだけの簡単装着ウインカーレンズセット。リア周りを引き締めるスモーク仕様。左右セット。純正 23007-0205/0206に対応。※フロント側217-4441適合(定価6200/税抜)<その他の適合>フロント/リア使用:17y-ヴェルシス-X250/ツアラー、Z650、Z1000リア使用:17y-NINJA1000 etc。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!
純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。
適合0711 9963 252 R1100/1200シリーズ
主な適合車種R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc
1枚
¥279
税込¥307
6日以内出荷
関連キーワード