「ホース6mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナイロン製の樹脂タイプガソリンコック。金属製のコックに比べ軽量化ができるのでホース間に設置してもストレスを少なく使用出来ます。
材質ナイロン
ホース内径(Φmm)6
材質(ボディ)樹脂
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
こんなお得な商品も!

フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。
ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。
用途ホース内径6mm用
仕様ペーパー
全長(mm)48.5
寸法L(mm)48.5
寸法d(mm)7
寸法A(mm)6
寸法D(mm)35
寸法B(mm)32.5
最大外径(mm)35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレスメッシュの採用により流量を確保し、耐久性を重視したガソリンフィルター
また、本体が透明で有る為、フィルター部分の汚れを目視する事が容易に行えます。
用途ホース内径6-6.5mm用
最大外径(mm)21
全長(mm)56
寸法A(mm)6
寸法B(mm)34
寸法d(mm)7
寸法D(mm)21
寸法L(mm)56
ろ過能力、流量ともに兼ね備えた中間性能タイプ
仕様-
DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。
代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。
全長(mm)950
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
用途ホース内径6-6.5mm用
仕様マグネット付
全長(mm)45
寸法L(mm)45
寸法d(mm)8
寸法A(mm)6
寸法D(mm)21
寸法B(mm)21
最大外径(mm)21
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。
材質スチール
色BK
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
最大外径(mm)21
全長(mm)60
色レッド
寸法B(mm)32
寸法D(mm)21
寸法L(mm)60
仕様レッド
レース仕様、またはBIGキャブ等を装着の際、ノーマルコック流量不足に対応する口径タイプです。
クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。
仕様-
全長(mm)90
寸法L(mm)90
寸法D(mm)28
寸法B(mm)57.5
最大外径(mm)28
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。
全長(mm)245
こんなお得な商品も!

フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
仕様ペーパー
ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ!
分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)
仕様樹脂ボディー Wストッパー
ジョイント部分で外した際、フューエルの流れを止めるカットオフ機能が付いており、作業性を高めます。
フューエルラインやオイルラインのレイアウトがタイトな場合に重宝するコネクターです。
色黒
関連キーワード