カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

充電式フォーカスLEDフラッシュライト
SIGNET(シグネット)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式寸法(mm)Φ27×94質量(g)約90機能無段階調整光機能(100%⇔20%)電池専用内蔵型電池(Li-ion)防塵・防滴防塵:等級6、防滴:等級4充電時間(時間)2明るさ(Lm)HIGH:400/LOW:80照射距離(m)(最大)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:2/LOW:5落下衝撃(m)1充電端子USBエコロジー商品省エネ
3/8DR マグネット付プラグソケット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット。 マグネット式。寸法(mm)16差込角(sq.)3/8
3/4DR エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。軸径(Φmm)25全長(mm)150寸法D2(mm)36差込角(sq.)3/4
13PC ボルテックスソケットセット
SIGNET(シグネット)¥12,980税込¥14,2781セット欠品中コンパクト・多機能・強度を合わせ持つボルテックスラチェットセット ボルテックスソケットはボルテックスラチェット専用ソケットで、面接触タイプ。 一般のソケットと同様の強度を保ちながら、ギリギリまで肉厚を削ぎ落としている。 貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことが可能。 ボルテックスアダプターはボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター。 ボルテックスラチェットハンドル:ボルテックスソケット専用のラチェットハンドル。仕様ケース入りセット内容ボルテックスソケット19・20・21・22・24・27・30・32・34mm(20529・20530・20531・20532・20534・20537・20540・20542・20544)、1/2"DRソケットアダプター(20521)、ラチェットハンドル(20520)、エキステンションバー3”・6”(20522・20523)セット商品数13
絶縁レンチセット
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)質量(g)750規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
コンビネーションハンマー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷一方にスチール、もう一方にウレタンヘッドを配し、1本2役を実現。 交換ヘッドをご用意しています。(ウレタンのみ)種類コンビハンマー主な用途鉄工作業/大工作業/打ち込み作業
ボールピンハンマー(木柄)
SIGNET(シグネット)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から翌日出荷ヒッコリー柄のボールピンハンマー種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業/打ち込み作業
貫通ドライバー
SIGNET(シグネット)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ミニドライバー
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本当日出荷精密な作業に最適なミニドライバー。全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミニスタビードライバー (両頭差替)
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491本当日出荷通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。厚さ(mm)(グリップ)12全長(mm)34(ビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
超ロングストレートメガネギアレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)形状ストレートラチェット機構あり
折りたたみ式ボールヘックスレンチセット
SIGNET(シグネット)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみボールポイント式ヘックスレンチセット。セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10形状ナイフ型先端形状ボールポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)サイズ規格ミリ
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX
MM ギアレンチセット
SIGNET(シグネット)¥23,980税込¥26,3781セット(12個)当日出荷ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げセット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ラチェット機構あり
超ロングメガネレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌日出荷高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ形状ストレート
3/8DR ミリ ディープインパクトソケットセット
SIGNET(シグネット)¥6,898税込¥7,5881セット(14個)当日出荷ケース付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mmケース差込角(inch)3/8
チタンコーティングいじり止め付きビット
SIGNET(シグネット)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。先端形状ヘックス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
1/2DR ディープソケットセット ホルダー付
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット(15個)当日出荷ソケットホルダー付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22mm ソケットホルダー穴角6角差込角(inch)1/2
3/8DR MM・インチ ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781セット(44個)当日出荷ブローモールドケース入り。セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイントセット商品数44差込角(inch)3/8
ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュボタン付きスタンダードタイプ。 ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず15m、含む31全長(mm)202ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
ソケット (12角)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。全長(mm)25.0穴角12角
マグネットツールパット
SIGNET(シグネット)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷マグネットシートで、工具やボルトナットなどが保持します。フレキシブルに変形しますので多少の凹凸面にも使用できます。折りたたむことができ、コンパクトに使用可能です。小さいものでしたら折りたたんで収納することもできます。PUカバーにより対象を傷つけにくいです。用途現場の整理整頓に材質フェライト磁石、PU (カバー) 、ポリエステル (縁)色ブルー質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×6
軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG
SIGNET(シグネット)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147色ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
メカニックツールセット両開き 9.5SQ
SIGNET(シグネット)¥48,980税込¥53,8781セット翌日出荷産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
リバーシブルダブルラチェットレンチ
SIGNET(シグネット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。材質クロムバナジウム鋼ギア数72
ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。 ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。
ブレーキ液テスター
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個欠品中ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
ダックビルプライヤー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。材質合金鋼、表面ポリッシュ全長(mm)200質量(g)215先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11)柄幅(mm)46
コンパクトケーブルカッター
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2全長(mm)235質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線