絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,931件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル水温計アタッチメント KITACO

    デジタル水温計アタッチメント

    KITACO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_ ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
    仕上シルバーアルマイト
  • パイロットジェット ミクニ 小 KITACO

    パイロットジェット ミクニ 小

    KITACO(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
    適合ミクニVMΦ20キャブレター、ミクニVMΦ26キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 小主な適合車種TZR50、DT50、DT125R(17W/33G)等
  • メインジェット ミクニ 丸型/特大 KITACO

    メインジェット ミクニ 丸型/特大

    KITACO(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
    タイプミクニ 丸型/特大主な適合車種アドレスV100/FNO、CE11A-100001~499999、アドレス110/FNO、CF11A-100001~499999/セピア等
  • 3ウェイプラグレンチ KITACO

    3ウェイプラグレンチ

    KITACO(50件のレビュー)
    669税込736
    1個
    欠品中
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
    適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
  • オイル交換フルSET K-PIT KITACO

    オイル交換フルSET K-PIT

    KITACO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
    セット内容オイルエレメント/FH-5、ドレンワッシャー/12x20x1.5、フィラーキャップOリング/OH-01、フィルターカバーガスケット/GH-01主な適合車種(CBR250R)MC41全車種、(CB250F)MC43全車種、(CRF250L/M)MD38全車種、(CRF250L/M/LD/ラリー)MD44全車種、(レブル250)MC49全車種
  • フラッシャーリレー(LED対応) KITACO

    フラッシャーリレー(LED対応)

    KITACO(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
    適合キタコ補修部品
  • Rギヤー KITACO

    Rギヤー

    KITACO(39件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
  • LシリンダーヘッドSカバーG/K KITACO

    LシリンダーヘッドSカバーG/K

    KITACO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.モンキー.ゴリラ
  • パイロットジェット ケーヒン PCΦ20用 KITACO

    パイロットジェット ケーヒン PCΦ20用

    KITACO(6件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    アイドリングからスロットルの開け始めに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
    適合ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒンPCΦ20用適合車種PC20
  • メインジェット ケーヒン 全ねじ型/大 KITACO

    メインジェット ケーヒン 全ねじ型/大

    KITACO(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
    タイプケーヒン 全ねじ型/大
  • パワーフィルター ストレート KITACO

    パワーフィルター ストレート

    KITACO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
    適合汎用
  • ミニレーシンググリップラバー KITACO

    ミニレーシンググリップラバー

    KITACO(17件のレビュー)
    869税込956
    1セット(2本)
    当日出荷
    握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
    用途Φ22.2全長(mm)113適合汎用品材質ゴムグリップ
  • ノンフェードディスクパッド KITACO

    ノンフェードディスクパッド

    KITACO(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ストリート用。
    材質ノンアスベスト材
  • オイルコウカンフルSET KITACO

    オイルコウカンフルSET

    KITACO(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
    セット内容オイルエレメント:FY-4、ドレン・ストレーナーOリング:OY-05、フィルターカバーOリング:OY-12、フィルターカバーボルトOリング:OY-10、フィラーキャップOリング:OY-02
  • オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

    オイル交換フルSET K-PIT

    KITACO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FK-2 ドレンワッシャー:12x22x2.0 フィラーキャップOリング:OK-1 フィルターバルブOリング:OK-6 フィルターカバーOリング:OK-7 ニンジャ250R EX250K全車種
    主な適合車種ニンジャ250R、エルミネーター250/SE/LX、KLE250 アネーロ、GPX250R-Ⅱ、ZZ-R250、エリミネーター400/SE/LX、エリミネーター400、Z400FX、FX400R、GPZ400R、ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー550、GPX750R、ゼファー750/‐RS、ZR‐7/‐S、ZRX1100/‐Ⅱ、ZZ-R1200、ZRX1200R/S、ZRX1200ダエグ
  • チョークケーブルAssy KITACO

    チョークケーブルAssy

    KITACO(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キタコ製キャブレターの補修パーツです。
  • ゴムキャップ(小) KITACO

    ゴムキャップ(小)

    KITACO(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    キャブレターの補修パーツです。
    用途メーカー取扱いキャブレターの補修パーツです適合車種ケーヒンPWKΦ28キャブレター(旧型)ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター
  • キックペダルラバー KITACO

    キックペダルラバー

    KITACO(19件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    キタコ製キックペダル用の補修ラバー
    適合キタコ補修部品材質ラバー(ゴム)全長(mm)70内径(Φmm)10外径(Φmm)20
  • 強化スロットルバルブスプリング KITACO

    強化スロットルバルブスプリング

    KITACO(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    欠品中
    標準品と比べバネレートをアップ。スロットルバルブを確実に戻し、より正確なスロットルワークを実現します。 ケーヒンPWKΦ28/M専用 ミディアム:ノーマル比 150%アップ ハード:ノーマル比 300%アップ
    全長(mm)80直径(mm)13
  • ピンスパナ KITACO

    ピンスパナ

    KITACO(25件のレビュー)
    988税込1,087
    1個
    当日出荷
    リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
    厚さ(mm)3
  • スーパーパワーフィルター KITACO

    スーパーパワーフィルター

    KITACO(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
    適合汎用
  • Oリング  K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等主な適合純正品番91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003
  • アジャスタブルフックレンチ KITACO

    アジャスタブルフックレンチ

    KITACO(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
    仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170
  • フュエルコックAssy KITACO

    フュエルコックAssy

    KITACO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。 ○L型タイプ ○ネジ径14mm×P1.0 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-1300017~ FNO,AB27-1000001~1899999 ●ホース内径Φ5.0に対応
  • ドリブンスプロケット(リア)  420サイズ KITACO

    ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ

    KITACO(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
    メーカーホンダ主な適合車種XR50モタード:AD14全車種XR100モタード:HD13全車種APE50-D(FI車):AC18全車種APE100-D:HC13全車種NSF100
  • ボアアップKIT75cc用パッキンSET-A KITACO

    ボアアップKIT75cc用パッキンSET-A

    KITACO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からKITACO製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
    主な適合車種KITACO製LIGHTボアアップ 75cc
  • OBDアダプター KITACO

    OBDアダプター

    KITACO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • イグニッションコイル KITACO

    イグニッションコイル

    KITACO(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
    サイズタイプA
  • ギアホルダー KITACO

    ギアホルダー

    KITACO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プライマリードライブやギアやクラッチアウターの脱着時の回り止め用工具です。ギア同士の噛み合わせに割り込ます事で、ギアを固定します。 ○ギヤ部:クロームモリブデン鋼製 ※インパクトレンチ使用不可 ※下記のギアには使用不可 ギアモジュール1.75以外(噛み合いません) プラスチックギア ●モンキー系エンジン二次側クラッチ、エイプ、グロム等のギア回り止め用
  • ヘッドライトソケット(1) KITACO

    ヘッドライトソケット(1)

    KITACO(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ゴムキャップ KITACO

    ゴムキャップ

    KITACO(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • パイロットジェット ケーヒン APE用 KITACO

    パイロットジェット ケーヒン APE用

    KITACO(5件のレビュー)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。 開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
    タイプケーヒン APE用適合車種APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110主な適合車種APE(FNO.AC16-1000001~1599999)APE100(HC07全車種)APE100-D(HC13全車種)XR50モタード(AD14全車種)XR100モタード(HD13全車種)KSR110(KL110A全車種)
  • ボアアップKIT88/108cc用パッキンSET-A KITACO

    ボアアップKIT88/108cc用パッキンSET-A

    KITACO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からメーカー製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。 旧型ボアアップKIT用です。 ペーパー製ヘッドガスケット仕様(厚み/約1.20mm)
    主な適合車種KITACO製LIGHTボアアップ 85/88cc(廃番)KITACO製STDボアアップ 85/88/104/108cc(廃番)KITACO製ULTRAボアアップ 85/88/104/108cc(廃番)
  • ノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様) KITACO

    ノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様)

    KITACO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ステンレス製ヘッドガスケット仕様 50ccハイコンプピストンSETに推奨
    主な適合車種モンキー/カブ系(12V/キャブレター車)エンジン ※FI車は使用不可
  • アルミメッシュシート(細目) KITACO

    アルミメッシュシート(細目)

    KITACO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
    用途ダクトやボディのドレスアップに。網目(mm)8×4サイズ(mm)245×328
  • ターミナルボルト&ナット <TS-09> KITACO

    ターミナルボルト&ナット <TS-09>

    KITACO(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
  • ワンウェイバルブ KITACO

    ワンウェイバルブ

    KITACO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホース内径Φ5に適合するノンリターンバルブです。 あらゆる競技車両に使用可能。RS125/250等に純正採用されている商品です。
    用途フュエルキャッチタンク用タイプ汎用適合ホース内径(Φmm)5
  • ワレンズミニウインカーレンズ KITACO

    ワレンズミニウインカーレンズ

    KITACO(11件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ワインズウィンカー補修用レンズ
    材質ポリカーボネート直径(Φmm)34高さ(mm)22
  • リムプロテクター KITACO

    リムプロテクター

    KITACO(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイヤ交換時、タイヤレバーでの傷付きや塗装剥がれからリムを守ります。
    材質TPEE寸法(幅W×長さL)(mm)約15×約145