カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- CF POSH(20)
- イマオコーポレーション(14)
- PEM(1)
- コノエ(22)
- ナベヤ(7)
- Wichard(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(218)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- SMC(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- イースタン精工(7)
- エスコ(60)
- マルゼン[厨房機器](11)
- 共和電業(KYOWA)(5)
- 第一計器(4)
- 長野計器(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品豆知識

ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ HRDJシリーズ EXD 比例制御
KITZ(キッツ)¥779,800~税込¥857,780~1個60日以内出荷材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ HRDJシリーズ EXCN 比例制御
KITZ(キッツ)¥739,800~税込¥813,780~1個60日以内出荷材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630
ダクタイル鉄製 バタフライスロットロールHRDJシリーズ ギア式
KITZ(キッツ)¥209,800~税込¥230,780~1個60日以内出荷仕様ダクタイル 10K,コントロール用バタフライ弁「スロットロール」,(ロッ ク装置付)、1.0:-20℃~+120℃、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630
ステンレス鋼製 ボール ギア式 20K
KITZ(キッツ)¥939,800~税込¥1,033,780~1個60日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
鋳鋼製 ボール 20K ギア式
KITZ(キッツ)¥849,800~税込¥934,780~1個60日以内出荷仕様鋳鋼 20K フランジ形ボール弁、高温用メタルシート、静電防止、フルボア型、ギア付、ISO5211対応規格管接続: JIS B2220 20K、面間: ASME B16.10 クラス 300、肉厚: ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2
ステンレス鋼製 ボール クラス300 ギア式
KITZ(キッツ)¥979,800~税込¥1,077,780~1個60日以内出荷材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら