「エマーソン」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品収納袋付き
適合EM-120/121/123/136/137/138/138G
ノズル長(mm)115~380
危険物の類別非危険物
ねじ径(Φmm)38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)465
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)40~200
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)500×83×73
質量(kg)2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合EM-126/EM-127/EM-128
材質PE+PP
全長(mm)320
危険物の類別非危険物
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質合金鋼
差込角(mm)12.7
六角対辺(mm)21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz
最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120
付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ、ケース
質量(kg)2.1
色オレンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません
質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1
タイプ油圧式
規格SG規格適合製品
最大使用荷重29.4kN
最高位(mm)435
最低位(mm)140
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!
付属品ケース
材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール
質量(kg)1.5
規格国家公安委員会認定品(交F06-1)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405
アズワン品番65-0378-29
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!!
安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。
車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています)
緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計)
作業灯・懐中電灯としても使用可能!!
COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm
IPX3相当 防滴仕様
底面&クリップ部のダブルマグネット
スイベルクリップで取付自在!!
携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン
質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135
電源(アルカリ乾電池)単4×3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41
使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様危険物保安技術協会認定品
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)鋼板/0.8
ノズル長(mm)350
色緑
規格KHK/UN
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ハンドルロック 盗難防止用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!
寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490
付属品専用鍵(4個)
材質特殊合金
質量(kg)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720
適合車種ハンドル内径490mm以下
適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
適合EM-126/127/128共用
セット内容キャップ用3枚、ノズル用2枚
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t)3(車両質量ではありません)
ストローク(mm)300
質量(kg)(本体質量)16/(総質量)17.45
色黒
タイプ油圧式
最高位(mm)468(アダプタ使用時558)
最低位(mm)168(アダプタ使用時258)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)188×172×590
使用荷重(kN)(最大)29.4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
能力(t)(最大)1.0
最大使用荷重9.8kN
本体質量(kg)6.78
最高位(mm)355
最低位(mm)138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138
適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4
付属品白旗
適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
小型携帯型脱出ハンマー。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。ハンマーはスプリングを利用した"パンチショット"構造ですので押し当てるだけで、力の弱い方でも強化ガラスを簡単に割る事が出来ます。"パンチショット"は腕を振れない狭い空間や水没時に特に有効です。コンパクトボディでもシートベルトカッターを内蔵しておりシートベルトが外れない状況にも対応可能
材質●本体:ABS●キャップ:PC●ハンマー:タングステン●プレート:アルミ●カッター:ステンレス●リング:スチール
質量(g)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×22.5(リング部含まず)
リング径(Φmm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート
ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ
バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2
材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール
回転数(min-1[r.p.m])0~320
最大トルク(N・m)20
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)600
本体質量(kg)2.7
使用電源(V)AC100 (50/60Hz)
絶縁方式二重絶縁
定格消費電流(A)6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370
総質量(kg)4.2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品
材質アルミ
色赤
容量(mL)1000
直径(Φmm)80
高さ(mm)272
質量(g)230
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー
厚さ(mm)鋼板:0.8
質量(kg)2.6
材質(本体)ステンレス鋼板
容量(L)10
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×278×345
1缶
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
こんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0
仕様5段調整
質量(kg)2.2
最高位(mm)410
最低位(mm)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
材質(ケーブル)CCA(銅約20%)
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー
厚さ(mm)鋼板:0.8
質量(kg)3.7
材質(本体)ステンレス鋼板
容量(L)20
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
1缶
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
適合EM-126/127/128共用
危険物の類別非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
「クルマ好き」「DIY派」のあなたへ、他にはない、進化した新時代のジャッキアップ。一般的なパンタジャッキの常識を覆す新機能で、あなたのガレージ作業を劇的に効率化します。ラチェットレンチで素早いジャッキアップ。付属のラチェットレンチにより、少ない力で効率的にジャッキアップが可能。一般的な持ち手での作業に比べて、圧倒的に楽になります。様々なツールと連動する高い互換性。12.7mm (1/2インチ) 差込口採用: 様々な電動ツールやインパクトレンチなどと連動可能。作業効率が飛躍的に向上します。エマーソンブランドとの連携: 別売の電動レンチEM-269(エマーソン)ともスムーズに連携し、さらに楽にジャッキアップできます。※選べる支持台。 浅溝・深溝の切り替え可能な支持台で、様々な車両のジャッキポイントに対応。別売りの樹脂製のサイド掛けジャッキアダプタ(EM226N)に対応し、ジャッキポイントをしっかり保護
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
危険物の類別非危険物
セット内容5枚入り(給油口用-3枚/ノズル用-2枚)
種類パッキン
危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
¥549
税込¥604
欠品中
種類調整用ねじ
危険物の類別非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200
差込角(mm)12.7
仕様103Nmプリセットタイプ
付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具
本体質量(kg)1.4
精度(%)±3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55
電池ボタン3V(CR2032)
最小目盛(N・m)0.5
オートパワーオフ(表示)60秒
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
危険物の類別非危険物
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278。EM-126/EM-127/EM-128。EM-145/EM-146/EM-147。1個入り
材質アルミ/耐油ゴム
色シルバー
質量(g)60
危険物の類別非危険物
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)9
最大圧力(kPa)500
付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、樹脂、他
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65
電源コード(m)2.8(有効長2.75)
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)580(有効長520)
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
1台
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 。赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。
用途トルク対応レンジ
幅(mm)30
高さ(mm)30
奥行(mm)238
本体質量(g)334
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンマー 緊急脱出用
モノタロウ
¥829
税込¥912
ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用。ホルダー付
付属品ホルダー
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホイールレンチ L型 ソケット付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品19、21mmソケット
材質(本体)クローム鋼材
本体質量(kg)1
本体サイズ(mm)(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30
材質(ソケット)クロムバナジウム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 鉄製 折りたたみ式
モノタロウ
¥489
税込¥538
折り畳み式でコンパクト!!
用途ジャッキアップ、坂道での駐車に。
適合車種軽自動車.普通乗用車・RV車・1BOX車まで
材質スチール(ウレタン焼付塗装)
質量(kg)0.4
色赤
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 125×90×30(使用時) 105×90×87
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
簡単に充電開始(バッテリーにつないでフルオート充電)。
充電完了後充電を自動的にストップし過充電を防ぎます。
バッテリー容量(Ah)2~30
仕様丸型端子、クリップ端子対応
色黒
質量(g)210
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×54×73
保護回路出力短絡保護/出力逆接続保護/過熱保護/出力カット保護/モード切替保護
コード長さ(cm)(充電コード)180/電源コード152
接続対象原付・オートバイ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽量、コンパクトなバイク専用の折りたたみ式。一般道や高速道路での停車中の事故防止に。
材質ABS、(本体)アクリル、(ベルト)ポリエステル、(サポートバー)スチール、(ひも)綿
質量(kg)0.43
色赤
規格国家公安委員会認定品(交G15-1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(収納時)234×47×110、(使用時)431×425×110
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ