容量(L)2
材質耐熱陶器
内径(Φmm)208
外径(Φmm)275
深さ(mm)75
耐熱温度(℃)300
底径(Φmm)150
容量(L)2.3
底径(Φmm)220
内寸法(Φ×Hmm)200×95
水張り吸水率0.5%以下を実現、お料理の臭いのしみ付きや、カビの心配もなく衛生的です。水張り吸水率とは土鍋に70%ほど水を入れ、15時間放置した場合に土鍋にしみ込んだ水分を表しています。SIセンサーにフィットする底面形状。調理時に水量の目安として指でも確認できる凸線の内側目盛り付。抜群のスタッキング性能(収納性・安定性)を実現
遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
高さ(mm)80(蓋を除く)
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
材質18-8(SUS304)
タイプ浅型
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
容量(L)2
種別アイボリー
質量(kg)2
外寸(mm)Φ220×深さ90
内径(mm)165
EBM品番6972370
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード