寸法(Φ×高さH)(mm)130×30
EBM品番5240100
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
寸法(mm)85×61×H29
質量(g)77
使用温度範囲(℃)0~40
番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
素材の鮮度・旨味を長期保存。肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付
コンセント形状接地2P-15A
全長(mm)230
径(Φmm)68
寸法(mm)85×44×H61
質量(g)98
使用温度範囲(℃)-10~50
番号0~99番まで内部メモリに登録ユーザー側にて変更可能
送信周波数(MHz)426.075(特定小電力型)
寸法(mm)85×61×H29
質量(g)77
番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
使用温度(℃)0~40
電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
サイズ(cm)24
種別24cm
EBM品番4232450
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
定格消費電力(W)750/800(50/60Hz)
質量(kg)67
電源(V)単相200(50/60Hz)
コンセント形状接地3P-20A
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×610×440
シール寸法(mm)有効:2410
吸引能力21
槽寸法(mm)真空槽:425×465×H180
EBM品番5443600
1個
¥1,190,000
税込¥1,309,000
翌々日出荷
材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫
質量(kg)2
容量(mL)360
外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155
品名・タイプ酒燗器
EBM品番1093310
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ジャック式で交換可能なイヤホンです。耳かけも着脱可能
テーブル取付厚(mm)12.5~44
EBM品番3342500
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
寸法(mm)200×100×H200
EBM品番5526400
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
しっかり密封、マジックカットでらくらく開封。MagicCut加工したどの場所からでも手で簡単に開封できます。MagicCut加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。MagicCut加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。Nタイプよりもさらにバリヤー性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます。-30℃の冷凍から100℃のお湯で30分のボイルが可能。ボイルにオススメです。
材質ナイロン=PE(袋厚0.075)
材質PET樹脂
耐熱温度(℃)60
材質ハイデンポリエチレン
材質PET樹脂
耐熱温度(℃)60
トレイ表面に細かい凹凸加工を施してあるのでお皿等が滑りにくく便利です。
材質ABS樹脂
材質抗菌ポリプロピレン
外寸(mm)125×300×H105
内寸(mm)110×230×H88
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質OPS
耐熱温度(℃)80
カフェなどで大人気。ニーズに合わせたコーディネイトを
長さ(mm)210
直径(Φmm)6
外装あり
入数(個)500
商品タイプストレートストロー
天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
オフィスやイベントで大活躍
適合サイズ10オンスまで可能、積載可能カップ数150個
材質ABS樹脂
寸法(mm)200×H1000
EBM品番5613400
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内寸(mm)42×60
食器の種類洋食器
種別ティースプーン
全長(mm)131
仕上オールミラー仕上
EBM品番4333300
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
商品タイプ本体
材質LP
耐熱温度(℃)110
商品タイプ蓋
材質OPS
耐熱温度(℃)80
長さ(mm)210
入数(個)200
商品タイプ特殊形状
外寸(mm)500×500
材質綿100%
材質耐熱ABS樹脂
材質ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)75
耐熱温度(℃)-100~260
アルミ特殊仕上げ、アクリル黒
外寸(mm)200×100
EBM品番2482200
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質ポリスチレン
寸法(mm)Φ77×H19
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ