9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panaracer(パナレーサー)Pa耐摩耗タイヤ
通勤・通学や普段使いに最適な耐摩耗強化タイヤです。
ブラック タイプW/O
1巻
3,588 税込3,947
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。
材質(ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa)300
1本ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)デイリーSタフ タイヤ1本仕様
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。摩耗ゴムを採用したタイヤ。
ブラック/ブラックサイド
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ。耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)
用途表記サイズ:16×1 3/8。ETRTO:35-349。トレッド:黒。サイド:黒/リフレクター。重量:390g。推奨内圧(kPa):MAX 450 黒/リフレクター サイズ16×1-3/8
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break Through
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラス
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
黒+シルバー反射テープ
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)8H20125-MNT ミニッツタフ 20×1.25
耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「Race D Evo 3」のテクノロジーを採用した小径車用耐パンク性能強化モデル。 従来のケーシング補強材「PT」よりさらに高い耐貫通パンク強度を誇る超高強度補強材「ProTite」を採用することで、基本性能はそのままに耐貫通パンク性能を約24%向上、パンクのリスクをさらに軽減。 長時間の使用に耐えるよう設計され耐摩耗性能に優れたヘビーデューティーコンパウンド。 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立する3Dケーシング。 コンパウンドのグリップ性能を最大限に発揮させるために最適化された断面形状のAll Contactトレッドシェイプ。 オープンサイド。スチールビード。
サイズ20×1.25 ブラウン 質量(g)240 タイプH/E ETRTO規格32-406
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷