絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: DAIKO(大光電機)のすべての商品

40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形
DAIKO(大光電機)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)色白取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当
DAIKO(大光電機)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯200W相当調色の可否否
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否否
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般
DAIKO(大光電機)¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様傾斜天井使用可能材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)70電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ
DAIKO(大光電機)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から5日以内出荷調光の可否否演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)6.1容量(VA)11電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当取付場所天井付・壁付兼用光源寿命光源寿命40,000時間保護構造防雨・防湿形仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能幅(mm)140高さ(mm)275奥行(mm)85エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷から7日以内出荷保護構造防雨形ランプランプ別売従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LED多目的灯・キッチンライト 6畳用
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷消費電力(W)38仕様プルスイッチ付材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間光束(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否否LED交換不可
人感センサー付ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)93
人感センサー付きコンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥9,198税込¥10,1181台6日以内出荷内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。人感センサー搭載で、人の動きを検知して照明が付きます。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径350×高さ120質量(kg)1.2消費電力(W)17.8ランプ人感センサー搭載LEDエネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1光源寿命40000点灯保持時間5~180秒光色昼光色(6500K)定格光束(Lm)1800演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
フロアスタンドライト
DAIKO(大光電機)¥5,098税込¥5,6081台6日以内出荷上向きの光がお部屋の印象をぐっとお洒落に演出。家具等の後ろに設置することで間接照明として利用できます。材質鋼板黒塗装寸法(mm)直径62×高さ112質量(kg)300消費電力(W)4.2スイッチ中間スイッチ電源差込プラグ口金E17コード長さ(m)1ランプLED4.2Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:40.4光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)170
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
スタンド/テーブルスタンド
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷消費電力(W)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)120×214ランプLED内蔵色温度(K)2400光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否調光エコロジー商品省エネ
シーリングファン(灯具なし) 黒
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン色黒取付簡易取付式タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
間接光付シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。間接照明の機能が付いたシーリングライトです。鋼板を用いたすっきりとしたデザインで、内面のシャンパンゴールド色が、華やかさと温かみのある雰囲気を演出します。用途居室や寝室の印象を変える照明です。時間帯やシーンに合わせて点灯を切り替えて、雰囲気をお楽しみいただけます。色温度(K)2700~6500光色昼白色~電球色点灯方法全点灯/下点灯/上点灯/保安灯調光率(%)5~100調光の可否○調色の可否○
ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷LED交換可 カバーネジ込式寸法(幅W×高さH)(mm)165×270定格電圧AC100V専用ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形調光の可否非調光
ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコン
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から5日以内出荷DECO-Sシリーズは3灯から使用可能仕様LED専用付属品リモコン付適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付容量(VA)容量300エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可