カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(24)
- カリタ(1)
- コガネイ(12)
- ゼンシン(1)
- テクノフレックス(14)
- ミツビシ(1)
「1700a025」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型
南国フレキ工業¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)1接続方式ねじ込み呼び径(A)25適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型
南国フレキ工業¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷あらかじめシール剤が塗布されているため、工数が削減できます。シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなく、高い品質を維持できます。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途配管の芯ズレ吸収。機器から発生する振動の吸収。地盤沈下・地震対策。使用温度範囲(℃)0~120(流体により100℃まで)接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷あらかじめシール剤が塗布されているため、作業効率が格段に向上します。シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなくなり施工後も高い品質を維持します。継手部がステンレス製のためさびにくく、耐久性に優れています。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途配管の芯ズレ吸収。機器から発生する振動の吸収。地盤沈下・地震対策。使用温度範囲(℃)0~120(流体により100℃まで)接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SS400(接液部SUS304)
南国フレキ工業¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷から6日以内出荷接液部はすべてステンレス鋼です。両端のフランジはルーズタイプです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキン標準装備です。用途振動のある配管に。配管の誤差調整に使用されます。使用温度範囲(℃)-10~100接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース SS400(接液部SUS304)
南国フレキ工業¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷接液部はすべてステンレス鋼です。両端のフランジはルーズタイプです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。振動に強いチューブを使用しています。用途振動緩和 。機器への配管 。ポンプ周辺配管使用温度範囲(℃)-10~250接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷全パーツステンレス鋼です。両端のフランジはルーズタイプです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。振動に強いチューブを使用しています。用途振動緩和 。機器への配管 。ポンプ周辺配管 。ガス配管使用温度範囲(℃)-40~300接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷から6日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。両端のフランジはルーズタイプです。パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に。配管の誤差調整に使用されます。使用温度範囲(℃)-10~100接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)