カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(42)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- CKD(42)
- Festo(17)
- KITZ(キッツ)(19)
- MAZDA(マツダ)(66)
- omron(オムロン)(13)
- SMC(6,620)
- TOZEN(トーゼン)(30)
- イノック(17)
- エスコ(17)
- カワグレ(16)
- コガネイ(205)
- サンドビック(16)
- ゼンシン(15)
- テクノフレックス(22)
- ノーブランド(16)
- 井筒製作所(32)
- 水本機械製作所(27)
- ブランドをもっと見る
「l-25a」の検索結果
特価

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×500L
南国フレキ工業¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2584材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500質量(kg)1.056使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×300L
南国フレキ工業¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2582材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)0.91使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×800L
南国フレキ工業¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2587材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)800質量(kg)1.275使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×700L
南国フレキ工業¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2586材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)700質量(kg)1.202使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×600L
南国フレキ工業¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2585材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)600質量(kg)1.129使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×900L
南国フレキ工業¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2588材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)1.348使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)8適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×400L
南国フレキ工業¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2583材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)400質量(kg)0.983使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L
南国フレキ工業¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2581材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)1.42使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)8適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から4日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型
南国フレキ工業¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)1接続方式ねじ込み呼び径(A)25適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット。各種工場の一般配管。機器配管使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥8,798~税込¥9,678~1本5日以内出荷あらかじめシール剤が塗布されているため、工数が削減できます。シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなく、高い品質を維持できます。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途配管の芯ズレ吸収。機器から発生する振動の吸収。地盤沈下・地震対策。使用温度範囲(℃)0~120(流体により100℃まで)接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷あらかじめシール剤が塗布されているため、作業効率が格段に向上します。シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなくなり施工後も高い品質を維持します。継手部がステンレス製のためさびにくく、耐久性に優れています。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途配管の芯ズレ吸収。機器から発生する振動の吸収。地盤沈下・地震対策。使用温度範囲(℃)0~120(流体により100℃まで)接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SS400(接液部SUS304)
南国フレキ工業¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷から6日以内出荷接液部はすべてステンレス鋼です。両端のフランジはルーズタイプです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキン標準装備です。用途振動のある配管に。配管の誤差調整に使用されます。使用温度範囲(℃)-10~100接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷全パーツステンレス鋼です。両端のフランジはルーズタイプです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。振動に強いチューブを使用しています。用途振動緩和 。機器への配管 。ポンプ周辺配管 。ガス配管使用温度範囲(℃)-40~300接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)