カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(13)
    • グリース(7)
    • オイルコンパウンド(1)
    • 食品機械用潤滑剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)
  • モノタロウ(85)
  • エーゼット(55)
  • TRUSCO(227)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • 出光NTG(29)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(214)
  • コスモ石油(23)
  • ヤマダコーポレーション(81)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
  • シェルルブリカンツ(17)
  • SMC(3,889)
  • RS PRO(1,751)
  • 黒田精工(1,523)
  • NSK(日本精工)(1,362)
  • NTN(エヌティーエヌ)(735)
  • エスコ(413)
  • New-Era(ニューエラー)(393)
  • NACHI(不二越)(358)
  • 鹿島化学金属(UKB)(308)
特性
  • 極圧性(1)
  • 機械的安定性(1)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(1)
  • 酸化安定性(1)
  • 防錆性(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グリス」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースメイトストロングペースト 呉工業(クレ)グリースメイトストロングペースト呉工業(クレ)
989税込1,088
1個(50g)
当日出荷
過酷な環境でも圧倒的な防錆潤滑効果と抜群の耐水性を長期間発揮する高性能カルシウムスルフォネート複合グリース。
用途車のメンテナンス成分複合グリース/防錆剤幅(mm)90高さ(mm)185奥行(mm)34
グリースメイト増量 呉工業(クレ)グリースメイト増量呉工業(クレ)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
グリースメイトのお買い得増量タイプ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.108L危険物の性状非水溶性
フードグレードグリース 呉工業(クレ)フードグレードグリース呉工業(クレ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース” 食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。 潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。 石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。 においの気にならない無香性です。
規格NFS H1危険物の類別非危険物
Stoner ホイールクリーナー 呉工業(クレ)Stoner ホイールクリーナー呉工業(クレ)(6件のレビュー)
2,188税込2,407
1本(473mL)
当日出荷
密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディープクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。 鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。 ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。 タイヤにも使用できます。 ●においが気にならない無香性です。
用途自動車用アルミ・スチールホイールの洗浄液性中性成分界面活性剤、増粘剤トラスコ品番828-2673危険物の類別非危険物
プログリースDX 呉工業(クレ)プログリースDX呉工業(クレ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(430mL)ほか
当日出荷
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合黄褐色液性バター状使用温度範囲(℃)-20~200成分複合グリース、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ)シリコングリースメイト ペースト呉工業(クレ)(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(50g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。ちょう度265~295使用目的潤滑主成分シリコーングオイル危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
スーパーグリースメイト 呉工業(クレ)スーパーグリースメイト呉工業(クレ)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300mL)ほか
当日出荷
抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。灰黒色質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)スーパーチェーンルブ呉工業(クレ)(187件のレビュー)
699税込769
1本(180mL)ほか
当日出荷
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護質量(g)189使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
レクトラクリーン 呉工業(クレ)レクトラクリーン呉工業(クレ)(8件のレビュー)
699税込769
1本(380mL)
当日出荷
ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。 有機則規制外商品。
用途エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。トラスコ品番440-3479質量(g)410使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)66×200主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性
グリースメイト 呉工業(クレ)グリースメイト呉工業(クレ)(35件のレビュー)
649税込714
1本(180mL)ほか
当日出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
フォーミングエンジンクリーナー 呉工業(クレ)フォーミングエンジンクリーナー呉工業(クレ)(58件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
当日出荷
エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状水溶性
フードシリコンスプレー 呉工業(クレ)フードシリコンスプレー呉工業(クレ)(29件のレビュー)
779税込857
1本(430mL)ほか
当日出荷
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど適合規格FDAのCFR21-178.3570規則主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
長期防錆スプレー 呉工業(クレ)長期防錆スプレー呉工業(クレ)(49件のレビュー)
849税込934
1本(400mL)ほか
当日出荷
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本質量(g)390指触乾燥時間(時間)約1~2乾燥時間(時間)約24主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコングリースメイト 呉工業(クレ)シリコングリースメイト呉工業(クレ)(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)ほか
当日出荷
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。グリス種類シリコーングリース使用温度範囲(℃)-50℃~250℃主成分シリコーングリス危険物の類別非危険物
ブレークリーン 呉工業(クレ)ブレークリーン呉工業(クレ)(25件のレビュー)
559税込615
1本(380mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。 オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。仕様逆さ噴射可成分アルコール類・シクロヘキサン使用温度範囲(℃)-20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リチウムグリース 呉工業(クレ)リチウムグリース呉工業(クレ)(14件のレビュー)
649税込714
1本(430mL)ほか
当日出荷
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。 腐蝕やサビから保護します。 堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。 H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。グリス種類リチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~150主成分グリース、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウレアグリース 呉工業(クレ)ウレアグリース呉工業(クレ)(14件のレビュー)
759税込835
1本(430mL)ほか
当日出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。 オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。 機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。使用温度範囲(℃)-20~180容器スプレー缶主成分グリース、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレアグリース危険物の性状非水溶性
モリブデングリース 呉工業(クレ)モリブデングリース呉工業(クレ)(50件のレビュー)
729税込802
1本(430mL)ほか
当日出荷
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。容器スプレー缶使用温度範囲(℃)-20~180主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
NEWシトラスクリーン ハンドクリーナー 呉工業(クレ)NEWシトラスクリーン ハンドクリーナー呉工業(クレ)(153件のレビュー)
619税込681
1本(235mL)ほか
当日出荷
グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。 肌のキメを整えるラノリンを配合。 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。タイプスクラブ仕様スクラブあり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら