強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分グリース、石油系溶剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレア系グリース
特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
容器スプレー缶
使用温度範囲(℃)-20~180
色黒
主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。
グリス種類リチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。
リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。
色灰黒色
質量(g)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格FDAのCFR21-178.3570規則
主成分シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)-5~80
塗り面積(m2)2.7/1本
質量(g)390
指触乾燥時間(時間)約1~2
乾燥時間(時間)約24
主成分防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース
使用温度範囲(℃)-50℃~250℃
主成分シリコーングリス
危険物の類別非危険物
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。
オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。
機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。
使用温度範囲(℃)-20~180
容器スプレー缶
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレアグリース
危険物の性状非水溶性
グリースメイトのお買い得増量タイプ。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.108L
危険物の性状非水溶性
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合
色黄褐色
液性バター状
使用温度範囲(℃)-20~200
成分複合グリース、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース”
食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。
潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。
石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。
においの気にならない無香性です。
規格NFS H1
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

潤滑スプレー チェーン用 高浸透
モノタロウ
¥499
税込¥549
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
質量(g)189
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
こんなお得な商品も!

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
仕様逆さ噴射可
成分アルコール類・シクロヘキサン
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード