カテゴリ
- 清掃用品(24)
絞り込み
ホース長さ(m)
- 2.5(1)
- 20(5)
ブランド
- スーパー工業
- モノタロウ(2)
- ニッタ(16)
- 三木プーリ(75)
- SMC(71)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- エスコ(9)
- SUS(エスユーエス)(8)
- NAKATAKI(8)
- Festo(6)
- コクヨ(5)
- シャープ(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- Xiaomi(5)
- TRUSCO(4)
- コフロック(4)
- 潤工社(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ネグロス電工(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「n2-1-3/8」の検索結果

エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5
スーパー工業¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9076幅(mm)530質量(kg)47高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5
スーパー工業¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9072幅(mm)530質量(kg)47.3高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型)
スーパー工業¥639,800税込¥703,7801台8日以内出荷Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)150高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型)
スーパー工業¥559,800税込¥615,7801台8日以内出荷Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)134高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)5高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)
スーパー工業¥689,800税込¥758,7801台9日以内出荷防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。防音型高圧洗浄機 SEV-1615SSのラインストレーナー付モデルです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。塗装前の外壁高圧洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。マンションの清掃作業に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#56Oリング付(04N100056)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番668-4051幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)763回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)15
エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSH 防音タイプ(ホースリール付)
スーパー工業¥689,800税込¥758,7801台9日以内出荷防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ホースリール付です。防音型高圧洗浄機 SEV-1615SSのホースリール付モデルです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。塗装前の外壁高圧洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。マンションの清掃作業に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#56Oリング付(04N100056)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番668-4050幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)15
エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付)
スーパー工業¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷コンパクトで軽量設計を追求した使い勝手の良いフルフレームタイプです。セル付で誰でも簡単にエンジン始動が可能です。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を備えたプロユースモデルです。用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。幅(mm)550高さ(mm)555奥行(mm)530燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:約95エンジン部総排気量(mL)196燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式
200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥579,800税込¥637,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
200V高圧洗浄機 SAR-3010NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥919,800税込¥1,011,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
200V高圧洗浄機 SAR-3014NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥819,800税込¥901,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥789,800税込¥868,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。モーター式200V外部吸水型タンクレスモデルです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
200V高圧洗浄機 SAR-2015N3(5.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥469,800税込¥516,7801台9日以内出荷プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)トラスコ品番418-7730幅(mm)576高さ(mm)730奥行(mm)920電流(A)15.7電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1715起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)6.8(70)吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80出力(kW/min-1)モーター:3.7/1715
200V高圧洗浄機 SAR-1520N3
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥469,800税込¥516,7801台9日以内出荷プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。幅(mm)920高さ(mm)730奥行(mm)576電流(A)15.7電圧(V)200起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)7.5(77)水タンク容量(L)80
200V高圧洗浄機 SAR-3010N3(5.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥639,800税込¥703,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ
スーパー工業¥399,800~税込¥439,780~1台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200
200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW)
スーパー工業¥399,800税込¥439,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。オプションにて高所揚水にも対応可能です。自動運転機能を搭載。渇水停止機能付です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル 1/8 #43 Oリング付(04N100043)、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY 3m 三層ストレーナー(04W50203)トラスコ品番572-2591幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電流(A)15.7電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1750起動形式直入れ電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.02×4×5出力(kW/min-1)3.7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
200V高圧洗浄機 SBR-3005
スーパー工業¥439,800~税込¥483,780~1台9日以内出荷電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。ブレーキ付大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。自吸方式・水道直結両用仕様です。過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)。業界No.1の軽量・コンパクトボディです。50・60Hz共用です。用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。船舶に付着した藻や貝殻落としに。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1715(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.0×4×5給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V)
スーパー工業¥389,800税込¥428,7801台9日以内出荷ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6550幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4
スーパー工業¥399,800税込¥439,7801台9日以内出荷ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。用途造船所の機械設備の洗浄に。改修工事の外壁洗浄に。トラクターの洗浄に。船底の洗浄作業に。木材の皮剥ぎと洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #43Oリング付(04N100043)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6153幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)ホース長さ(m)2.5(給水・余水ホース)高圧ホース(m)20回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14.7/14.7
モーター式高圧洗浄機 SBR-2308-4
スーパー工業¥399,800税込¥439,7801台9日以内出荷ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)7.8給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ
スーパー工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台22日以内出荷高耐久ポンプを搭載しメンテナンス頻度とメンテナンスコストを低減します。軽バンにも積載可能なサイズ・重量で運搬も容易です。ディーゼルエンジンには耐久性に優れ、安全面でも優れた軽油を使用します。25L大型燃料タンク搭載で、最大8時間の連続運転が可能です。多水量モデルと高圧力モデルを用意し、用途に応じた最適なスペックを選択可能です。高圧力モデルです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番418-7735幅(mm)700高さ(mm)850奥行(mm)922回転数(min-1[r.p.m])1750燃料ディーゼル軽油 No.2-D(ASTM D975)エンジン部総排気量(mL)479吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)16使用時間(時間)満タン時の最大:8