絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: KTCのすべての商品

1,622件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(12.7SQ)ツイストソケット KTC(12.7SQ)ツイストソケットKTC
4,498税込4,948
1個
当日出荷
角の丸くなったボルトを締めることができます。
差込角(sq.)12.7全長L(mm)42寸法D2(Φmm)30(差し込み部)寸法D2(mm)30(差し込み部)
ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTCヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバKTC(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm) KTCT型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)KTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
タイプスタンダードセット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610トラスコ品番307-8604先端形状T型いじり止トルクス
12.7sq.E型トルクスレンチ KTC12.7sq.E型トルクスレンチKTC(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7仕様パワーフィット
伸縮式ドライバ KTC伸縮式ドライバKTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。先端マグネットが動くことで皿付き、皿無しボルトでもマグネットの高さが変わり確実にボルトを保持できます。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。軸径(Φmm)6.3全長(mm)210、270(伸縮式)商品構成単品
小型オイルドレーナー「持てるくん」 KTC小型オイルドレーナー「持てるくん」KTC(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24有効容量/20トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
ソフトスタッビドライバマイナス KTCソフトスタッビドライバマイナスKTC
579税込637
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用してます。
材質(グリップ)エラストマ樹脂トラスコ品番373-3963軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)40種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
コンビネーションレンチセット(インチ) KTCコンビネーションレンチセット(インチ)KTC
16,980税込18,678
1セット(8本組)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48トラスコ品番373-8841セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)質量(kg)1.0
超ロングストレートメガネレンチ セット KTC超ロングストレートメガネレンチ セットKTC(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3本組)
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-6083セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)質量(g)545
スピーダーハンドル KTCスピーダーハンドルKTC(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
寸法L(mm)350種別スピーダーハンドルグリップ径(Φmm)28
12.7sq.早回しクロスレンチ KTC12.7sq.早回しクロスレンチKTC(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1丁
当日出荷
グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
先端形状六角トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400
アルミホイールセンターキャップレンチ KTCアルミホイールセンターキャップレンチKTC(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。トラスコ品番823-0805質量(g)90寸法L(mm)235寸法a(mm)0.7寸法D(mm)34寸法l(mm)115寸法b(mm)7
板金フック KTC板金フックKTC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
危険物の類別非危険物
ねじサイズ変換アダプター KTCねじサイズ変換アダプターKTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
オイルパンシールカッタ KTCオイルパンシールカッタKTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
カッタは円弧状でシール部への打込みができます。サイドカッタは鋭角でサイドから打込み時、よく食い込みベースが押し付けられて、移動できます。カッタの形状、大きな打撃面、またハンドル着脱式により安全に作業できます。ハンドルを外すと、狭い箇所にも作業性よくオイルパンの取外しができます。
用途オイルパンの取外し等、シールパッキンを切るのに使用します。トラスコ品番807-0693質量(g)180寸法L(mm)78寸法D(mm)70寸法S1(mm)48寸法S2(mm)24
水温センサソケット KTC水温センサソケットKTC(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
コネクターツール セット KTCコネクターツール セットKTC(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(6本組)
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T)トラスコ品番807-0163セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)質量(g)300
倍力ペンチ KTC倍力ペンチKTC
6,698税込7,368
1個
欠品中
倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
寸法L(mm)175呼び寸法(mm)175トラスコ品番383-8340質量(g)200切断可能線径(Φmm)硬線:1.8軟線:2.3
曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC曲型スナップリングプライヤ軸用KTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)19~30質量(g)195トラスコ品番373-8230クロー形状2.0Φmm径
リペアキット (スピンナハンドル用) KTCリペアキット (スピンナハンドル用)KTC
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
トラスコ品番373-3254セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1種別リペアキット差込角(sq.)9.5
ショックレスハンマ KTCショックレスハンマKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法W(mm)36
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](入組のみ) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](入組のみ)KTC
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
工具とトレイのみの入組セット。工具の買い替えやお好きなケースへの収納に。ラチェットコンビネーションレンチのほか、モンキレンチやロッキングプライヤなど充実のセット75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055,B3-06,B3-07,B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W,B3-19W,B3-21W,B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14,B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08,MRS1A-10,MRS1A-12,MRS1A-13,MRS1A-14,MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)入組点数80
ロングめがねレンチ KTCロングめがねレンチKTC
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
充電式LEDライトピックアップツール KTC充電式LEDライトピックアップツールKTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。全長(mm)505(最大)/177(収納時)質量(g)92連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時)光源100Lm充電時間(時間)約2.5防水仕様(防錆防水)IP65調光方式2段階(Hi・Lo)充電端子USB Type-C
KTC折り畳みコンテナ YGシリーズ KTCKTC折り畳みコンテナ YGシリーズKTC
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。道具やまとめて置いておきたいものを収納に。
仕様●外形寸法(mm)間口:530●外形寸法(mm)奥行:366●外形寸法(mm)高さ:334●有効内寸(mm)間口:493●有効内寸(mm)奥行:335●有効内寸(mm)高さ:305●最大積載荷重(kg):168●折りたたみ高さ(mm):95●材質/仕上:ポリプロピレン●コード番号:420-5587アズワン品番67-8751-92
9.5sq.フレックスラチェットハンドル KTC9.5sq.フレックスラチェットハンドルKTC
8,598税込9,458
1本
当日出荷
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)180質量(g)295送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
98,980税込108,878
1セット
当日出荷
大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット KTC9.5sq.ロングT型トルクスビットソケットKTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5
十字ネジ KTC十字ネジKTC
129税込142
1袋
当日出荷
ラチェットハンドルの部品です。
25.4sqソケットアダプタ KTC25.4sqソケットアダプタKTC
4,398税込4,838
1個
当日出荷
差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4
19.0sq.ロングラチェットハンドル KTC19.0sq.ロングラチェットハンドルKTC
32,980税込36,278
1本
当日出荷
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1000質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5送り角度(°)9差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40ギア数40
マグネットターゲットシートセット KTCマグネットターゲットシートセットKTC(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質PVC、マグネット寸法(mm)633×475×328質量(kg)17.7シートサイズ(mm)1840×300
グリースガン用カプラセット KTCグリースガン用カプラセットKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
エンドキャップ分解工具 KTCエンドキャップ分解工具KTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
12.7sq.プレロック型トルクレンチ KTC12.7sq.プレロック型トルクレンチKTC
13,980税込15,378
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
差込角(sq.)12.7
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
999税込1,099
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
コウカンヨウカーボンブラシセット KTCコウカンヨウカーボンブラシセットKTC
999税込1,099
1個
当日出荷
フレキシブルノズル JATE911ヨウ KTCフレキシブルノズル JATE911ヨウKTC
4,398税込4,838
1個
欠品中
クリップクランプツールアングルスタッビSE KTCクリップクランプツールアングルスタッビSEKTC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9