絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: KTCのすべての商品

1,621件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【2026 SK SALE】ローラーキャビネット(5段5引出し)(シルバー) KTC【2026 SK SALE】ローラーキャビネット(5段5引出し)(シルバー)KTC
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番144-5208セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚材質本体・取手:スチールシルバー高さ(mm)975奥行(mm)460間口(mm)680段数5キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)140ストッパーロック付引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30引出しあり引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
フレックスヘッドソケット(十二角) KTCフレックスヘッドソケット(十二角)KTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。
用途汎用工具トラスコ品番373-4200材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)215二面幅(mm)10×12
スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm KTCスチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mmKTC
35,980税込39,578
1個
当日出荷
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3トラスコ品番460-5447セット内容チェストケースのみ材質本体:スチール、取手:アルミ合金シルバー×レッド×ブラック引出し数3引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)中皿仕様(個)なし外寸法・高さ(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)275外寸法・間口(mm)510
ワークシート KTCワークシートKTC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
屋外の整備作業に最適なワークシート。四隅のホックと4個所の面ファスナーでシートのフチが自立。土や小石が入り込みにくく、工具や部品の紛失を防止 。オイルや水汚れに強く、湿った土壌などでも使用可能な防水防汚素材を採用。サッと折りたたむだけで持ち運べ、作業後の撤収作業がスムーズ。
用途自動車・農機の屋外での整備作業。質量(g)790使用温度(℃)0~70サイズ(mm)700×1300
ラジオペンチ(60°ベントノーズタイプ) KTCラジオペンチ(60°ベントノーズタイプ)KTC
4,098税込4,508
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1645
12.7sq.スピンナハンドル KTC12.7sq.スピンナハンドルKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1569差込角(mm)12.7
12.7sq.ディープソケット(十二角) KTC12.7sq.ディープソケット(十二角)KTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:12角
9.5sq.ソケット(十二角) KTC9.5sq.ソケット(十二角)KTC
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
9.5sq.絶縁ラチェットハンドル KTC9.5sq.絶縁ラチェットハンドルKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
排出ホースASSY栓式 KTC排出ホースASSY栓式KTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
GOD80B/GOD80E用部品
危険物の類別非危険物
25.4sq.ソケット(十二角) KTC25.4sq.ソケット(十二角)KTC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
穴角12角差込角(sq.)25.4
テールランプ取り外しツールセット KTCテールランプ取り外しツールセットKTC
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って 取り外します。 2本のテールランプリムーバーを用いて、様々な形状・サイズのテールランプに対応可能です。 握りやすさにこだわった形状の樹脂製グリップで、作業時の滑りを予防します。 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。吸盤はスライド&向き変えが可能です。 替吸盤を2個付属。テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。 吸盤の劣化を防ぐ専用樹脂ケース付き。
セット内容テールランプリムーバーAP701×2,テールランプリムーバー用替吸盤2個セットAP701-1×1,専用樹脂ケース×1径(Φmm)55(吸盤AP701-1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:363×312×95、テールランプリムーバーAP701:244×26×98ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×305×84
シールディスペンサカプラ KTCシールディスペンサカプラKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
用途グリースの注入作業。質量(g)23先端径(Φmm)10全長(mm)50危険物の類別非危険物
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
3,698税込4,068
1本
当日出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
9×12プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット KTC9×12プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セットKTC
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
精度(%)±3
9.5sq.プラグレンチ(十二角) KTC9.5sq.プラグレンチ(十二角)KTC(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。 BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。 一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。 外径18.5mmの薄肉形状。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
全長(mm)62質量(g)60奥行(mm)18.5
リレープライヤ KTCリレープライヤKTC(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
チョウロングストレートメガネ 19X21MM KTCチョウロングストレートメガネ 19X21MMKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
オイルドレーナー KTCオイルドレーナーKTC
89,980税込98,978
1個
当日出荷
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
クリップクランプツールアングルスタッビ KTCクリップクランプツールアングルスタッビKTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ KTC絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプKTC
1,698税込1,868
1本
当日出荷
EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900商品構成単品
マグネットディープソケットセット KTCマグネットディープソケットセットKTC
13,980税込15,378
1セット(5個)
当日出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。
用途ボルト・ナットの締緩作業ソケット形状12角差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)12角(8、10、12、13、14)付属品ソケットホルダトラスコ品番483-6065質量(g)480
ロッキングプライヤ直線あご KTCロッキングプライヤ直線あごKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバーKTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
保護めがね KTC保護めがねKTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
1眼型
パーツトレイ専用仕切 KTCパーツトレイ専用仕切KTC
989税込1,088
1個
当日出荷
パーツトレイ(YKPT-20)専用仕切
材質SUS304寸法(mm)180×100×20質量(g)70板厚(mm)1
シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN) KTCシクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)KTC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)測定範囲0.0015-0.015(インチ)付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34サイズ(mm)90×13
ブリーダープラグ用メガネレンチ KTCブリーダープラグ用メガネレンチKTC(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
超硬スクレーパー・ショート KTC超硬スクレーパー・ショートKTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
刃先に超硬チップを使用しています。 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
全長(mm)118トラスコ品番373-5745質量(g)50刃厚T(mm)1
45°X6° ショートメガネレンチセット KTC45°X6° ショートメガネレンチセットKTC
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
メガネ部オフセット45°
形状オフセットトラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417質量(g)310本数5本
(19.0SQ)ヘッド KTC(19.0SQ)ヘッドKTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(sq.)19全長(mm)71トラスコ品番807-0104質量(g)300穴径(Φmm)25.5外径(mm)40(ソケット)
(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケットKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン
ロングT型イジリドメビット交換ビット KTCロングT型イジリドメビット交換ビットKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
全長(mm)108両頭機能片頭
ショートT型イジリドメビット交換ビット KTCショートT型イジリドメビット交換ビットKTC
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型いじり止めトルクスビットショートタイプ
両頭機能片頭
(9.5SQ)ツイストソケット KTC(9.5SQ)ツイストソケットKTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
差込角(sq.)9.5
六角棒ヘッド ショートタイプ KTC六角棒ヘッド ショートタイプKTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTCペダルレンチ(クローフットタイプ)KTC(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5