絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: KTCのすべての商品

1,621件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【2026 SK SALE】ローラーキャビネット(7段7引出) KTC【2026 SK SALE】ローラーキャビネット(7段7引出)KTC(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品トップマットX1、引出しマットX7、仕切板X4、カギX2高さ(mm)910奥行(mm)470間口(mm)740耐荷重(kg)350(最大/製品重量含む)本体寸法(mm)W740XD470XH910(キャスターH180含む)天板耐荷重(kg)140ハンドル85/Φ29引出し寸法(mm)w600Xd405Xh45 x4 耐荷重15kg、w600Xd405Xh105 x3 耐荷重20kg
ローラーキャビネット(5段5引出) KTCローラーキャビネット(5段5引出)KTC
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「EKW-1000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたローラーキャビネットです。
付属品トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2質量(kg)74耐荷重(kg)トップエリア:140、引出し1~2段目:15、引出し3~4段目:20、引出し5段目:30天板耐荷重(kg)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×470×910(ハンドル突出量85mm)引出し寸法(mm)引出し1~2段目:w600×d405×h45、3~4段目:w600×d405×h105、5段目:w600×d405×h230高さ(mm)910奥行(mm)470間口(mm)740ハンドル85/Φ29関連資料2022 SK SALEパンフレット(2.9MB)
エアブローガン用ベンチュリー KTCエアブローガン用ベンチュリーKTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大きな風量を確保します。
トラスコ品番373-9228サイズ55
パームブラシ KTCパームブラシKTC
379税込417
1個
当日出荷
握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)パーム全長(mm)260寸法(mm)65(ブラシ)トラスコ品番807-0831形状直(頭部)タイプパームブラシ線径(Φmm)-柄の形状材質(柄部)スチール
ボルトクリッパ替刃 KTCボルトクリッパ替刃KTC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
BP7用の替刃です。
ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ) KTCベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ)KTC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。トラスコ品番821-7795質量(g)375寸法L(mm)262.5寸法H(mm)104.7寸法S(mm)19寸法D(mm)26寸法B2(mm)28寸法B1(mm)26寸法h(mm)40
(25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキット KTC(25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキットKTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
25.4sq.ラチェットハンドル(BR8A)用のリペアキットです。
トラスコ品番390-0843セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2差込角(sq.)25.4
(19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット KTC(19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキットKTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。
トラスコ品番390-0835セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2質量(g)680差込角(sq.)19
6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケットKTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン
スタッビヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTCスタッビヘキサゴンビットソケット用交換ビットKTC(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本本数1
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセット KTC(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセットKTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9559セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)562先端形状ヘキサゴン
(12.7SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC(12.7SQ)T型トルクスビットソケットセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7トラスコ品番307-8205セット内容T型トルクスビットソケットBT4-T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)965先端形状T型トルクス
9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセットKTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番307-8183セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)800先端形状T型トルクス
9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット KTC9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビットKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭
六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC六角棒ヘッド スタンダードタイプKTC
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
O2センサレンチ KTCO2センサレンチKTC(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
12.7sqプラグレンチ KTC12.7sqプラグレンチKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。
差込角(mm)12.7
12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット KTC12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セットKTC
6,198税込6,818
1セット
当日出荷から3日以内出荷
19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ KTC19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチKTC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。寸法D2(mm)38差込角(mm)19
薄口スパナセット KTC薄口スパナセットKTC
19,980税込21,978
1セット(6本組)
当日出荷
同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。
トラスコ品番373-7586セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17)質量(g)544商品構成セット品
樹脂柄T型トルクスドライバセット KTC樹脂柄T型トルクスドライバセットKTC
9,998税込10,998
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ KTC樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバKTC(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクトドライバ ビットホルダー KTCインパクトドライバ ビットホルダーKTC(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
トラスコ品番373-7845全長(mm)36質量(g)10寸法D(mm)22ビット取付方法ビット差込式
ストレートショートめがねレンチ セット KTCストレートショートめがねレンチ セットKTC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット(4本組)
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-5915セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)質量(g)170
フレックスボールジョイント KTCフレックスボールジョイントKTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種別ボールジョイント
ピン KTCピンKTC(1件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
仕様レンチラック用トラスコ品番373-4048
ジョイント KTCジョイントKTC
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
仕様レンチラック用トラスコ品番373-4056
差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) KTC差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6)KTC
769税込846
1本
当日出荷
抜き差しするだけのワンタッチ仕様
トラスコ品番807-0151長さ(mm)135
圧入かしめ受けプレート KTC圧入かしめ受けプレートKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8064
コンポーネントハンマ KTCコンポーネントハンマKTC
13,980税込15,378
1本
当日出荷
安全性に優れた一体成形(ウレタン樹脂)。耐久性に優れ、また騒音がなく静かに作業が行えます。ショックレス構造なので手に負担を与えません。相手に傷をつけません。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)46全長L(mm)310材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)610寸法H(mm)98寸法W(mm)46トラスコ品番395-7977
ハンディバーミニ KTCハンディバーミニKTC
6,998税込7,698
1本
当日出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7645質量(g)530寸法L(mm)330寸法T(mm)10寸法W(mm)19
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ KTCT型いじり止めトルクスLハンドルレンチKTC
539税込593特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールジョイントセパレーター KTCボールジョイントセパレーターKTC(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
グリースチャージャーハイロード KTCグリースチャージャーハイロードKTC
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC首振りブレーキパイプめがねレンチKTC
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
ブリーダーレンチセット KTCブリーダーレンチセットKTC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
ブラケットサンダセット KTCブラケットサンダセットKTC
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃セット内容・ペーパ×5、ゴムホイール×1ペーパー番手#60寸法L(mm)ゴムホイール:177質量(g)160
ギヤプラー(強力型) KTCギヤプラー(強力型)KTC
7,898税込8,688
1台
当日出荷から3日以内出荷
クローの付け替えで内径側にも使えます。
T型トルクスLハンドルレンチ KTCT型トルクスLハンドルレンチKTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ヘックスローブ
ドア・ゲートストッパーセット KTCドア・ゲートストッパーセットKTC(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)トラスコ品番821-7831セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)危険物の類別非危険物