絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: KTCのすべての商品

1,661件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[5コ組] KTCインパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[5コ組]KTC
7,298税込8,028
1個
当日出荷
アズワン品番64-9304-61
9x12クローフット交換ヘッド KTC9x12クローフット交換ヘッドKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
9×12めがねレンチ交換ヘッド KTC9×12めがねレンチ交換ヘッドKTC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
リレークローA KTCリレークローAKTC
7,198税込7,918
1本
当日出荷
リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
フロントカバー KTCフロントカバーKTC
12,980税込14,278
1枚
8日以内出荷
フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。 ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車) ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。 表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用。
用途整備作業での車両保護用カバ-質量(kg)1.1アズワン品番65-2490-40
12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq.プレセット型トルクレンチKTC(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)12.7歯数36
9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC9.5sq.プレセット型トルクレンチKTC
34,980税込38,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5歯数36
1/4SQ.コードレスドライバ KTC1/4SQ.コードレスドライバKTC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTCノズルアダプタ JATE911ヨウKTC
729税込802
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
スクリュー KTCスクリューKTC
229税込252
1個
3日以内出荷
ストレートグラインダー コウソク KTCストレートグラインダー コウソクKTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
トルクル専用樹脂ケース KTCトルクル専用樹脂ケースKTC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」(GNA010-02、GNA080-03、GNA200-04)専用ケースです。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発泡ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×58
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセットKTC
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
用途狭所作業に便利なショートタイプケース品番EKB-1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
フリープラグ KTCフリープラグKTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂最高使用圧力:1.0MPa耐圧力:2.0MPaシール材質:ニトリルゴム使用温度範囲:-20℃~60℃ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
材質(本体)スチール+樹脂ねじサイズR1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1.0全長(mm)58質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)19.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
デジラチェ用保護カバー KTCデジラチェ用保護カバーKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。
質量(g)30適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
プラハードケース用中皿 KTCプラハードケース用中皿KTC
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
プラハードケース(EKP-1A)に付属の中皿です。EKP-1Aに付属の1個に追加し2個セットして使用できます。
質量(kg)0.4質量(g)400外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)(中皿)190
マグネットシート KTCマグネットシートKTC
999税込1,099
1枚
当日出荷
工具のシルエットをデザインに取り入れたマグネットシートです。チェストやキャビネットに貼り付けることで、収納場所を一目で確認できます。資料などのメモ留めとしても使用可能です。マグネットの高さは29mmに統一しています。
セット内容(マグネット)めがねレンチ×1,ドライバ×1,ラチェットハンドル×1,コンビネーションレンチ×1,ハンマ×1,モンキレンチ×1,プライヤ×1,スパナ×1,6.3sq.(六角・十二角)×各1,9.5sq.(六角・十二角)×各1,12.7sq.(六角・十二角)×各1,E型トルクス×1,T型トルクス×1,ソケット(六角)×1,ネームラベル(小)×3,ネームラベル(大)×2(19種22枚)材質スチールレッド質量(g)280適合ケース(引出し正面に貼付可能)EKR-1003,1004,2003EKW-1005,1007,2008SKR402A,502A,602A,703ASKX2613,2614,2704,3805
ホイールナット専用セミロングソケット KTCホイールナット専用セミロングソケットKTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自動車のホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。全長130mmでボディ形状に合わせた専用設計です。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
全長(mm)130質量(g)300奥行(mm)27.5
アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット KTCアジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセットKTC
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
アジャスタブルオイルフィルタレンチ AVSA-6379 の補給部品です。
セット内容ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付ボタンボルト(M5×L8)・六角穴付ボタンボルト(M4×L5)各2
AS411 アタッチメント53 KTCAS411 アタッチメント53KTC(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g)273内径(Φmm)53
コードレスポリッシャー KTCコードレスポリッシャーKTC
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用です。
用途塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。トラスコ品番836-1752セット内容バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、専用樹脂ケース×12018年トラスコ掲載ページ5 0295
充電器 KTC充電器KTC
14,980税込16,478
1台
当日出荷
仕様バッテリーパック(JBE18030H・JBE18015H)用トラスコ品番820-6650種類充電器電源(V)100消費電力(W)60
絶縁工具セットA KTC絶縁工具セットAKTC
91,980税込101,178
1セット
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。 ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。 安全性の高い二層絶縁被膜構造です。 作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。差込角(mm)9.5トラスコ品番772-6708セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
マグネットハンドルホルダー KTCマグネットハンドルホルダーKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダーです。 マグネットでキャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。 差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。 差込角6.3sq.用(YKHD-A2)、9.5sq.用(YKHD-A3)、12.7sq.用(YKHD-A4)の3種類のラインナップ。差込角部のサイズはカラーで識別できます。 差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。
12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
67,980税込74,778
1台
当日出荷
薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大締付トルク(N・m)250付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
薄型収納メタルケース KTC薄型収納メタルケースKTC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
工具セットSK3568SS用の薄型収納メタルケースです。影絵を施し、工具の管理にも便利です。
トラスコ品番383-7581質量(kg)14
トップチェスト(4段6引出し) KTCトップチェスト(4段6引出し)KTC
61,980税込68,178
1台
当日出荷
フタが不意に閉まらない様、ストッパー機能付きのステーを2本採用しています。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用しています。
トラスコ品番439-0571レッド引出し数6引出し寸法(mm)(上部スペース)650×300×65、(1段目)170×270×40×3、(2、3段目)570×270×40、(4段目)570×270×60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370
ロッキングプライヤ溶接用クランプ KTCロッキングプライヤ溶接用クランプKTC
4,698税込5,168
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)230トラスコ品番453-5855
ロング六角棒レンチ首下ショート KTCロング六角棒レンチ首下ショートKTC
899税込989
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4トラスコ品番373-5401質量(g)4寸法L(mm)112.5寸法S(mm)2.5寸法l(mm)11.5
ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ KTCロング六角棒レンチ首下ショートタイプKTC
999税込1,099
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3トラスコ品番373-5397質量(g)2.5寸法L(mm)97寸法S(mm)2寸法l(mm)10.5
絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ディープソケットKTC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
ミニチェスト&ミニキャビネットセット KTCミニチェスト&ミニキャビネットセットKTC(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
SKXシリーズの最小モデル、ミニチェスト(SKX0012)とミニキャビネット(SKX0514)のセットです。 材質や製法などはSKXシリーズのチェストやローラーキャビネットに準じており、引出しにはベアリングレールを採用しています。
トラスコ品番859-1655セット内容ミニチェスト(2段2引出し)SKX0012、ミニキャビネット(4段4引出し)SKX0514質量(kg)7.5
ミニキャビネット KTCミニキャビネットKTC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。 ミニチェスト(品番:SKX0012(別売り))を上に載せることができます。
仕様キャスター付付属品引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1トラスコ品番821-7895レッド引出し数4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×38(小)215×130×80(大)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×150×285
フックDセット KTCフックDセットKTC
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8116セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例めがねレンチ(大サイズ)、ハンマ、プライヤ、ドライバ等フック10本
アジャスタブルオイルフィルタレンチ KTCアジャスタブルオイルフィルタレンチKTC(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
シクネスゲージ 整備用 KTCシクネスゲージ 整備用KTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
測定範囲(mm)(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30セット内容バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入トラスコ品番373-8647材質スチール(焼き入れ無)質量(g)100
ラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5 KTCラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5KTC
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
両頭機能両頭
9.5SQ クロウフットセット (5個組) KTC9.5SQ クロウフットセット (5個組)KTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]トラスコ品番448-4291