絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: KTCのすべての商品

1,661件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sq.オイルプレッシャソケットセット KTC9.5sq.オイルプレッシャソケットセットKTC
4,398税込4,838
1セット(2個組)
当日出荷
ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。
用途オイルプレッシャスイッチ脱着。差込角(sq.)9.5トラスコ品番859-1238セット内容・オイルプレッシャソケット(B20-24HD、27HD)質量(g)470寸法L(mm)58寸法S(mm)B20-24HD:24(六角)B20-27HD:27(六角)寸法D1(Φmm)B20-24HD:32.5B20-27HD:36.5寸法D2(Φmm)B20-24HD:28.5B20-27HD:31寸法l(mm)46
6.3sq.ディープソケットセット KTC6.3sq.ディープソケットセットKTC(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(5個組)ほか
当日出荷
差込角(mm[inch])6.3[1/4]穴角六角差込角(sq.)6.3
樹脂製工具箱 KTC KTC樹脂製工具箱 KTCKTC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
本来は自動車部品用に開発されたもので、ABSの特徴も備えている新しい素材のモストロンを使用しています。
トラスコ品番807-0695材質プラスチック質量(kg)0.8材質(本体)スチール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×190×65外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)65外寸法・奥行(mm)190
フレックス ショート ラチェットハンドル KTCフレックス ショート ラチェットハンドルKTC(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
差込角(sq.)6.3寸法L(mm)80仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3190種別首振りショート質量(g)130寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5穴角6角
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角) KTC9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)KTC
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
仕様EKB-2セット内容【ソケット(六角)】B3-055W, 07W, 08W, 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 21W, 22W【ラチェットハンドル】BR390【スピンナハンドル】BS3E【エクステンションバー 75】BE3-075【エクステンションバー 150】BE3-150【エクステンションバー 270】BE3-270【ユニバーサルジョイント】BJ3質量(kg)3.3差込角(sq.)9.5入数12点
JAE911-33用グリスコンテナ KTCJAE911-33用グリスコンテナKTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
83,980税込92,378
1セット
5日以内出荷
時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
アクティブステーション KTCアクティブステーションKTC
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
折りたたみ機能があることで未使用時には省スペースで保管が可能。本製品は軽量かつ省スペースで収納できるため、出張先の作業現場への持ち運びに便利。
用途工具などの物品を載せて運搬するためのワゴンです。質量(g)6700耐荷重(kg)1段20(移動時は10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)846×660×430折りたたみ寸法(mm)W1057×D430×H232
スパナ KTCスパナKTC
1,298税込1,428
1丁
翌日出荷
KTCスパナのヘッドは、従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用しています。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。梨地と磨き仕上げのコントラストがフォルムの美しさを引き立てています。JAN付です。
幅(mm)【D1】スパナ部(小):23.5 / 【D2】スパナ部(大):27.5厚さ(mm)【T1】スパナ部(小):6 / 【T2】スパナ部(大):6全長(mm)147質量(g)65寸法S1×S2(inch)7/16×1/2
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTCボールジョイントセパレーター・エアハンマセットKTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
【2026 SK SALE】9.5sq.インチセット[54点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.インチセット[54点](3段3引出し)KTC
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
充実のインチサイズセットケースは運びやすくデザインを一新したSKX0223シリーズ
仕様入組品番:SK35426BXTセット内容●9.5sq.ソケット(十二角)インチサイズ:B3-1/4W,B3-5/16W,B3-3/8W,B3-7/16W,B3-1/2W,B3-9/16W,B3-19/32W,B3-5/8W,B3-11/16W,B3-3/4W,B3-13/16W,B3-7/8W●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付):150LN●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]インチサイズ:HL259BSP●45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ:M5-3/8×7/16,M5-1/2×9/16,M5-19/32×11/16,M5-5/8×3/4,M5-13/16×7/8,M5-15/16×1●スパナ インチサイズ:S2-1/4×5/16,S2-3/8×7/16,S2-1/2×9/16,S2-19/32×11/16,S2-5/8×3/4,S2-13/16×7/8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)レッド入組点数54ケース品番SKX0223R
工具セット(片開きプラハードケース)[22点] KTC工具セット(片開きプラハードケース)[22点]KTC
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
コンパクトで計量な樹脂製ケースを採用しています。使用頻度の高いアイテムを厳選した入組内容は、ホビーに最適です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
仕様片開きプラハードケースタイプトラスコ品番682-5712セット内容9.5sq.ソケット(六角):5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・22、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.エクステンションバー:75・150、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.ユニバーサルジョイント、コンビネーションレンチ:8・10・12・14、樹脂柄ドライバ(マイナス)、樹脂柄ドライバ(クロス)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)差込角(mm)9.5(3/8inch)セット数22点ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×385×65
タイヤデプスゲージ KTCタイヤデプスゲージKTC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
Bluetooth接続で測定値の結果表示やデータの送信・入力が可能。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えても操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。
質量(g)185測定範囲(mm)0~20電源充電式リチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×33×96通信方式Bluetooth5.3最小目盛(mm)0.1
ソケットアダプタパック・台紙仕様 KTCソケットアダプタパック・台紙仕様KTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1479差込角(mm)12.7
ユニバーサルジョイントパック・台紙仕様 KTCユニバーサルジョイントパック・台紙仕様KTC
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1520差込角(mm)9.5差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTCショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)KTC
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。
用途汎用工具トラスコ品番373-6831材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5全長(mm)125対辺(mm)12対辺寸法(mm)12
12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット KTC12.7sq.ホイールナット専用ロングソケットKTC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
全長130mm(セミロング)でボディ形状に合わせた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することで使いやすさが向上。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車のホイールナットの緩め、締めに使用する専用ソケットレンチです。全長(mm)130寸法D2(mm)22
十二角ソケットセット KTC十二角ソケットセットKTC
20,980税込23,078
1セット
翌日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
セット内容ソケット(十二角)(B3-07W・08W・10W・12W・13W・14W・17W・19W)、ラチェットハンドル(BR390)、エクステンションバー 75(BE3-075)、エクステンションバー 100(BE3-100)、ユニバーサルジョイント(BJ3)質量(kg)3.3入数12点適合ケースEKB-1
ソケットレンチセット トルクルモデル KTCソケットレンチセット トルクルモデルKTC
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセットです。差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。1つのトルクルで通常のトルクレンチ2本分の8~80Nmまで対応します。測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。※GNA080-03のみ(8~80Nm)測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録できます。記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。
セット内容トルクル80Nm(GNA080-03)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)、9.5sq.スライドヘッドハンドル(BHM3)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075・150)、9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17)、片開きメタルケース(EKB-2)トルク測定範囲(N・m)8~80入数12点適合ケースEKB-2
デジラチェ(R) ドライバタイプ KTCデジラチェ(R) ドライバタイプKTC
37,980税込41,778
1組
20日以内出荷
【2026 SK SALE】チェスト(3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】チェスト(3段3引出し)KTC
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
持ちやすいソフトグリップとデザインを一新した2025NEWモデル エンボス加工で施されたKTCのロゴがチェストの美しさを際立たせます。 小型でも今日ろくなパチン錠だから1箇所でもしっかりロック。片手で楽に開閉ができます。Φ5mm以下の南京錠(別売り)で施錠も可能です。 持ち運びに便利なソフトグリップを採用。グローブや手袋を着けた状態でも滑りにくく運搬時の手の負担を軽減します。 引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などのケガのリスクを軽減しています。 トップ部と3つの引出しで収納力抜群。多くの工具を収納した状態でもボールベアリングスライドレールの採用で軽い力で引き出せます。
付属品トップマット×1,引出しマット×3質量(kg)10.5耐荷重(kg)トップ部:8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:500×200×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×215×300引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×190×45関連資料(1.46MB)引出し耐荷重(kg)5
9.5sq.ラチェットハンドルヘッドリペアキット KTC9.5sq.ラチェットハンドルヘッドリペアキットKTC
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
BR390用のリペアキット
適合BR390セット内容ドライブギアAssy・クロウ・ピン×2・スプリング×2・レバー・フタ・皿小ねじ×2質量(g)67差込角(sq.)9.5
絶縁マイナスドライバー KTC絶縁マイナスドライバーKTC
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
用途ハイブリッド車の整備に。トラスコ品番754-3034材質特殊工具鋼(絶縁コーティング)全長(mm)180先端サイズ[[-]]3.5軸長(mm)100先端形状マイナス商品構成単品
プラグレンチ (12.7) KTCプラグレンチ (12.7)KTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)19差込角(sq.)12.7
チェスト(3段3引出し) KTCチェスト(3段3引出し)KTC
27,980税込30,778
1個
当日出荷
●収納量豊富なコンパクトサイズです。●コンパクトサイズながら収納力は多く、持ち運びに便利なサイドハンドル付です。●トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
用途●収納具
スチール製工具箱 両開きメタルケース シルバー 間口460×奥行230×高さ190mm KTCスチール製工具箱 両開きメタルケース シルバー 間口460×奥行230×高さ190mmKTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた持ちやすい大型ハンドルの両開きメタルケースです。ハンドルは可倒式で、倒せばトップ部がフラットになるためコンパクトに収納できます。リンク機構によりフタとトレーが連動して開閉。フタを開けるだけでトレーが左右に開き、工具に素早くアクセスできます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)付属品トレー用仕切板×12枚トラスコ品番859-1654材質スチール質量(kg)3.9シルバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×280(ハンドル部含む、ハンドルを倒したとき:H190)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段収納部:410×198×130、上段トレイ部:410×87×49(×2)外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)230仕切板間隔(mm)57外寸法・間口(mm)460
ラチェットドライバ 6.3sq.ドライブ KTCラチェットドライバ 6.3sq.ドライブKTC
819税込901
1個
当日出荷
トラスコ品番807-0962適合ドライバーDBR03、DBR14、DBR16両頭機能両頭
9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット KTC9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケットKTC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5
12.7sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC12.7sq.フレックスロングラチェットハンドルKTC
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1559差込角(mm)12.7
6.3sq.フレックスショートラチェットハンドル KTC6.3sq.フレックスショートラチェットハンドルKTC
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1550差込角(mm)6.3
12.7sq.首振りエクステンションバー KTC12.7sq.首振りエクステンションバーKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7
6.3sq.ソケットアダプタ KTC6.3sq.ソケットアダプタKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1476
ワゴン(3段1引出し)(シルバー) KTCワゴン(3段1引出し)(シルバー)KTC
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)です。チェスト等を上乗せ可能です。 引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
寸法(mm)中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90質量(kg)24シルバー材質(本体)スチール耐荷重(kg)中間棚:15、底部:20キャスターストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)本体寸法(mm)715×410×880天板耐荷重(kg)20引出し寸法(mm)570×275×65ストッパーあり棚段数(段)3引出し耐荷重(kg)5引出しあり
EK-1A用(12.7 sq.)トレイ(部品) KTCEK-1A用(12.7 sq.)トレイ(部品)KTC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
質量(kg)0.45(出荷時)差込角(sq.)12.7
EKW-1005用トレイ(補給部品) KTCEKW-1005用トレイ(補給部品)KTC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
質量(kg)1.5(出荷時)
ロングメガネレンチセット KTCロングメガネレンチセットKTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17質量(g)345
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
ベースプレート KTCベースプレートKTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
受皿 KTC受皿KTC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物