絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: KTCのすべての商品

1,693件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト用マグネットオプション KTC

    LEDライト用マグネットオプション

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    LEDライト(AL806およびAL806S)の保持用オプションです。強力マグネットで安定した保持が可能です。フレキシブルアーム採用で角度調整もできます。マグネット部には取り付け対象物を傷つけにくい保護ラバーを装着しています。
    全長(mm)119質量(g)400直径(Φcm)80
  • 充電器 補給部品 KTC

    充電器 補給部品

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    JTAE681用の充電器です。適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050H、JBE1820Gです。
    仕様JTAE681用の充電器トラスコ品番836-1751種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)60入力電源AC100V 50/60Hz2018年トラスコ掲載ページ5 0063
  • スポンジ KTC

    スポンジ

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6255適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)75パッド寸法(mm)75サイズ(mm)75外径(mm)75
  • スポンジ 補給部品 KTC

    スポンジ 補給部品

    KTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
    仕様スポンジトラスコ品番836-1756寸法(Φmm)80ねじ径(Φmm)6
  • 絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ KTC

    絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ

    KTC
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格EN60900商品構成単品
  • 絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ KTC

    絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ

    KTC
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格EN60900商品構成単品
  • 12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
  • EKW-1007用自在キャスター KTC

    EKW-1007用自在キャスター

    KTC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    適合本体EKW-1007RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット KTC

    ソケットレンチセット

    KTC
    30,980税込34,078
    1セット(13点)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしています。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。全日本機械工具標準型録415-ISO相当品です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納箇所が一目でわかるようになっています。
    用途産業機械、重機、自動車の整備に最適です。仕様メタルケース(EKB-2)付差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×190×60
  • トップチェスト(4段4引出し) KTC

    トップチェスト(4段4引出し)

    KTC
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。 引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。 人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。 モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。 引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。 トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。 コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。
    質量(kg)39
  • バイスグリップ スプリング[5コ組] KTC

    バイスグリップ スプリング[5コ組]

    KTC
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バイスグリップの補給部品です。
    用途ロッキングプライヤ用補給部品
  • ロッキングプライヤ溶接用クランプ KTC

    ロッキングプライヤ溶接用クランプ

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番453-5855全長(mm)230種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41
  • ロッキングプライヤ直線あご KTC

    ロッキングプライヤ直線あご

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ
  • ロング六角棒レンチ首下ショート KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショート

    KTC
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-5401形状L型質量(g)4タイプ首下ショート寸法L(mm)112.5寸法S(mm)2.5寸法l(mm)11.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • ロング六角棒レンチ首下ショート KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショート

    KTC
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-5371形状L型質量(g)1タイプ首下ショート寸法L(mm)80.5寸法S(mm)1.5寸法l(mm)9先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • 絶縁トルクレンチ KTC

    絶縁トルクレンチ

    KTC
    92,980税込102,278
    1個ほか
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
    規格IEC 60900:2004測定精度±8%
  • 絶縁工具(9.5SQ)ソケット KTC

    絶縁工具(9.5SQ)ソケット

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(sq.)9.5
  • 絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ KTC

    絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。
    トラスコ品番754-3051差込角(mm)9.5
  • 絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC

    絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
  • パーツトレイ専用仕切 KTC

    パーツトレイ専用仕切

    KTC
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    パーツトレイ(YKPT-20)専用仕切
    材質SUS304寸法(mm)180×100×20質量(g)70板厚(mm)1
  • ローラーキャビネット KTC

    ローラーキャビネット

    KTC
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    引出し寸法(mm)、1~3段目:幅600×奥行325×高さ55・耐荷重15kg、4段目:幅600×奥行410~435×高さ100・耐荷重20kg、5~6段目:幅600×奥行410×高さ40・耐荷重15kg、7段目:幅600×奥行410~435×高さ100・耐荷重20kg、8段目:幅600×奥行410~435×高さ290・耐荷重30kg、日本人の平均身長から割り出した使いやすい全高、引き出しにはソフトクロージング機構を採用。 4段同時にオープン可能なマルチオープンドロワー、ツーウェイロック&ロングホイールベースキャスター、独創的な台形フォルム、新発想の前後移動キャビネット
    トラスコ品番852-1381質量(kg)110高さ(mm)1230奥行(mm)540(キャスター除く)、680(キャスター含む)間口(mm)740容積203L(本体)本体高さ(mm)1050(キャスター除く)本体幅(mm)740
  • ローラーキャビネット(7段7引出) KTC

    ローラーキャビネット(7段7引出)

    KTC(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品トップマットX1、引出しマットX7、仕切板X4、カギX2高さ(mm)910奥行(mm)470間口(mm)740耐荷重(kg)350(最大/製品重量含む)本体寸法(mm)W740XD470XH910(キャスターH180含む)天板耐荷重(kg)140ハンドル85/Φ29引出し寸法(mm)w600Xd405Xh45 x4 耐荷重15kg、w600Xd405Xh105 x3 耐荷重20kg
  • ミニキャビネット KTC

    ミニキャビネット

    KTC(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。 ミニチェスト(品番:SKX0012(別売り))を上に載せることができます。
    付属品引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1仕様キャスター付トラスコ品番821-7895レッド引出し数4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×38(小)215×130×80(大)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×150×285
  • フックBセット KTC

    フックBセット

    KTC
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
    用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8094セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ラチェットハンドル、めがねレンチ(小サイズ)等フック10本
  • メカニキットケース(自動車整備向) KTC

    メカニキットケース(自動車整備向)

    KTC
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    影絵に合わせて工具が吊れます。 盗難を防ぐスライドシャッター付です。 南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
    トラスコ品番373-6334寸法(mm)W1125×D145×H630質量(kg)18
  • エアブローガン用チップシールド KTC

    エアブローガン用チップシールド

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    作業時のブローバックを防ぎます。
    トラスコ品番373-9198サイズΦ100
  • サイドスリップボードセット KTC

    サイドスリップボードセット

    KTC(1件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
    タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • シクネスゲージ 230X13 9枚組(IN) KTC

    シクネスゲージ 230X13 9枚組(IN)

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8621セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79測定範囲(mm)0.0015-0.015(インチ)サイズ(mm)230×13
  • ディスクブレーキ ピストンツールセット KTC

    ディスクブレーキ ピストンツールセット

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
  • パームブラシ KTC

    パームブラシ

    KTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0831形状直(頭部)寸法(mm)65(ブラシ)全長(mm)260タイプパームブラシ線径(Φmm)-材質(ブラシ部)パーム柄の形状材質(柄部)スチール
  • エンドキャップ灰色(ラチェットドライバ用) KTC

    エンドキャップ灰色(ラチェットドライバ用)

    KTC
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-0868グレー適合ドライバーDBR14
  • 15°ロングメガネレンチ セット KTC

    15°ロングメガネレンチ セット

    KTC
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    メガネ部オフセット15°
    トラスコ品番383-7700セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17形状オフセット質量(g)340本数3本
  • 45°X6° ショートメガネレンチセット KTC

    45°X6° ショートメガネレンチセット

    KTC
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    メガネ部オフセット45°
    トラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417形状オフセット質量(g)310本数5本
  • (19.0SQ)ヘッド KTC

    (19.0SQ)ヘッド

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-0104全長(mm)71質量(g)300穴径(Φmm)25.5差込角(sq.)19外径(mm)40(ソケット)
  • (25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキット KTC

    (25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキット

    KTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    25.4sq.ラチェットハンドル(BR8A)用のリペアキットです。
    トラスコ品番390-0843セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2差込角(sq.)25.4
  • (9.5SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセット KTC

    (9.5SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセット

    KTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング付き
    付属品ピン、リングPR-15199.5sq.インパクト用ヘキサゴンレンチ6個、ソケットホルダー6個用トラスコ品番373-8469セット内容9.5sq.インパクト用ヘキサゴンレンチ(BTP3-04P・05P・06P・08P・10P・12P)、ソケットホルダー6コ用(EHB306)質量(g)432
  • (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(6 KTC

    (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(6

    KTC
    7,798税込8,578
    1セット
    9日以内出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9478セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT2-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)390先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3