絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: KTCのすべての商品

1,693件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャッキングゴム KTC

    チャッキングゴム

    KTC
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ16.5 KTC

    バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ16.5

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番113-5358寸法D1(mm)17寸法D2(mm)19寸法l(mm)50
  • ドライブチェーンツールセット KTC

    ドライブチェーンツールセット

    KTC(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    国産車のほとんどの車種に使用できます。本体は強度解析に基づき最適形状で設計され、プロが満足する頑丈さと軽さを実現。カッタピン、かしめピンは特殊鋼(SK材)を使用し、最適な熱処理を施しているので、耐久性に優れています。作業の流れを考慮した部品構成になっています。カッタピンの交換がインナボルト前面より行えるのでボルトを抜く必要がありません。使用頻度の多い40系、50系のカッタピンは共通。プレート圧入の際の受けプレートは全サイズ共通(圧入かしめ受けプレート)で、さらにそのままかしめ受けとして使用できるので、作業がスムーズに行えます。プレート圧入とかしめは同じアウタボルトで行うので、ジョイントピン抜き取り後、再度インナボルトをセットする必要がありません。グリップとハンドルは力を入れやすい形状です。
    用途モーターサイクル用ドライブチェーン交換作業。チェーンピンの取り外し、ジョイントプレートの圧入(クリップタイプも可)、ジョイントピンのかしめ作業。適合チェーン:420、428、520、525、50(530)、532、630、632トラスコ品番383-7947セット内容・本体×1・アウタボルト×1・インナボルト×1・ハンドル×1・カッタピン4050用(40系、50系のカット)×1・カットガイド4050用(40系、50系のカット)×1・カッタピン60用(60系のカット)×1・圧入プレート40用(40系圧入)×1・圧入プレート52用(52系圧入)×1・圧入プレート50用(50[530]系圧入)×1・圧入プレート60用(60系圧入)×1・圧入かしめ受けプレート(全サイズの圧入、かしめ受け)×1・かしめピン(全サイズのかしめ)×1・メタルケース質量(kg)2.2ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×150×50
  • カッタピン60用 KTC

    カッタピン60用

    KTC
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7980
  • 板ラチェットめがねレンチセット KTC

    板ラチェットめがねレンチセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1セット(3本組)
    当日出荷
    強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
    トラスコ品番807-0671セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])質量(g)640送り角度(°)20
  • コンパクトラチェット用リペアキット KTC

    コンパクトラチェット用リペアキット

    KTC
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番330-7581セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2種別リペアキット質量(g)31差込角(sq.)9.5
  • T形フレックスレンチ(マグネット入り) KTC

    T形フレックスレンチ(マグネット入り)

    KTC
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    寸法l(mm)180先端形状六角
  • ボールジョイントセパレーター KTC

    ボールジョイントセパレーター

    KTC(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
    用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
  • サイドスリップボード KTC

    サイドスリップボード

    KTC(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
    用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • グリースチャージャーハイロード KTC

    グリースチャージャーハイロード

    KTC
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
    用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
  • パイロットベアリングブッシュプラー KTC

    パイロットベアリングブッシュプラー

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    小型軽量で使いやすく、取り扱いが容易です作業性がアップします。クローのかかりがよく、車上整備も可能です。幅広い車種に適用します。
    用途フライホイルのパイロットベアリング・ブッシュの引き抜き作業。トラスコ品番113-6902質量(g)215寸法L(mm)145使用範囲(Φmm)内径:12~19
  • ブレーキツールセット KTC

    ブレーキツールセット

    KTC
    9,398税込10,338
    1セット(2本組)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ディスクパーキングツール用ハンドル KTC

    ディスクパーキングツール用ハンドル

    KTC
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5
  • ギヤプラー(強力型) KTC

    ギヤプラー(強力型)

    KTC
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クローの付け替えで内径側にも使えます。
  • クリップクランプツールロングストレートセット KTC

    クリップクランプツールロングストレートセット

    KTC
    8,798税込9,678
    1セット(3本組)
    欠品中
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9076セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160先端サイズロング中・大ストレート:10・13
  • クリップクランプツールアングルセット KTC

    クリップクランプツールアングルセット

    KTC(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9013セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240質量(g)アングル小:100アングル中・大:120先端サイズアングル小・中・大:6・10・13
  • ヘッドボルトレンチ セット KTC

    ヘッドボルトレンチ セット

    KTC
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    用途エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです。 ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。トラスコ品番821-7842セット内容・12.7sq.ヘッドボルトソケット(B350-10、12)質量(kg)1.3
  • セットボルトセット KTC

    セットボルトセット

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様AE701補給部品トラスコ品番112-4336セット内容ピン:2コピン用セットボルト(六角穴付)M8:長さ25×2本ワッシャ M8:2コ
  • キャブドライバセット KTC

    キャブドライバセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番113-0569セット内容・キャブジェットドライバ(CDZ-165)・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)・クロスロングドライバ(PDDZ-2)質量(g)230商品構成セット品
  • T型フレックスプラグレンチ KTC

    T型フレックスプラグレンチ

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。
    仕様パワーフィット
  • 9.5sq.オイルプレッシャソケットセット KTC

    9.5sq.オイルプレッシャソケットセット

    KTC
    4,398税込4,838
    1セット(2個組)
    欠品中
    ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。
    用途オイルプレッシャスイッチ脱着。トラスコ品番859-1238セット内容・オイルプレッシャソケット(B20-24HD、27HD)質量(g)470寸法L(mm)58寸法S(mm)B20-24HD:24(六角)B20-27HD:27(六角)寸法D1(Φmm)B20-24HD:32.5B20-27HD:36.5寸法D2(Φmm)B20-24HD:28.5B20-27HD:31寸法l(mm)46差込角(sq.)9.5
  • 12.7sq. ディープソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ディープソケットレンチセット

    KTC
    37,980税込41,778
    1セット(15個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3530セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq. ソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ソケットレンチセット

    KTC
    34,980税込38,478
    1セット(19個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂成形トレイ付
    付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405差込角(sq.)12.7ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • 万能ハサミ KTC

    万能ハサミ

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を高周波熱処理し、切味、耐久性に優れています。切断面の歪み、曲りが生じにくいよう刃背部を特殊形状にしています。支点のボルトには、ゆるみを防ぐことで自動的に最適の切味が得られるように特殊座金を入れています。
    トラスコ品番821-7799全長(mm)180質量(g)200呼び寸法175全長L(mm)180
  • チュービングツールセット KTC

    チュービングツールセット

    KTC
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
    トラスコ品番807-0812セット内容・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)・フレアリングツール・メタルケース質量(kg)1.8ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×130×35適合管径銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8拡がり角度(°)フレア:90
  • 工具セット(片開きプラハードケースタイプ) KTC

    工具セット(片開きプラハードケースタイプ)

    KTC
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5
  • JAE911-33用グリスコンテナ KTC

    JAE911-33用グリスコンテナ

    KTC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    危険物の類別非危険物
  • 超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ リペアキット KTC

    超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ リペアキット

    KTC
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    MR15LA-10~19F用のリペアキットです。ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャーが付属しています。
    セット内容ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャー
  • 絶縁ドライバセットKTC KTC

    絶縁ドライバセットKTC

    KTC
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部には磁力があるため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
    質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×250
  • コードレスブローガンセット KTC

    コードレスブローガンセット

    KTC
    42,980税込47,278
    1セット
    6日以内出荷
    洗車後の水滴の除去や清掃に便利なコードレスタイプのブローガン。4段階風速モードと強風モードで、水滴や埃をしっかり吹き飛ばします。手元操作で風速の切り替えが可能です。スタートボタンと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できます。バックライト付きディスプレイパネル。
    セット内容本体×1、増幅ノズル×1、バッテリーパック(JBE18050L)×1、リチウムイオン専用充電器(JHE180L)×1、専用樹脂ケース×1幅(mm)95全長(mm)210質量(kg)3.0(本体+バッテリー:1.3)高さ(mm)312ケース寸法(mm)W365×D287×H190バッテリーリチウムイオン:18.0V/5.0Ahバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18最大風速(m/s)51(強風モード時)充電時間(分)約180(充電環境により変化あり)
  • マイナスビットソケット KTC

    マイナスビットソケット

    KTC
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    タイプ6mm幅マイナス
  • インパクトソケット セミディープ KTC

    インパクトソケット セミディープ

    KTC
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)32
  • インパクトソケット ディープ KTC

    インパクトソケット ディープ

    KTC
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)19
  • ディープソケット(6角) KTC

    ディープソケット(6角)

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC

    工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点]

    KTC
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。6.3sqと9.5sqを組み合わせ幅広い作業に対応した自動車整備のプロフェッショナルモデル。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。新型チェストを採用。
    用途自動車及び機械整備全般に使用可能。内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP,B3A-16SP●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄マイナスドライバ:S1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●ボールポイントL型ロング六角棒レンチセット[9本組]●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08,MSR1A-10、MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●モンキレンチ:WMA-250●ハンディリムーバー:AP201-10A,AP201-N●スプラッシュワイパー:YCW-100●オイルフィラーオープナー:AE30●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●6.3sq.ソケツトホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●トレイ(3枚)差込角(sq.)6.3/9.5
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC
    1,298税込1,428
    1丁
    翌日出荷
    KTCスパナのヘッドは、従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用しています。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。梨地と磨き仕上げのコントラストがフォルムの美しさを引き立てています。JAN付です。
    幅(mm)【D1】スパナ部(小):23.5 / 【D2】スパナ部(大):27.5厚さ(mm)【T1】スパナ部(小):6 / 【T2】スパナ部(大):6全長(mm)147質量(g)65寸法S1×S2(inch)7/16×1/2
  • 45°×6°ショートめがねレンチ KTC

    45°×6°ショートめがねレンチ

    KTC
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。
    トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
  • 工具セット(薄型収納メタルケースタイプ)[56点] KTC

    工具セット(薄型収納メタルケースタイプ)[56点]

    KTC
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。(鍵別売)。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理に便利です。アンカーによる施工で壁掛けが可能です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
    用途自動車・機械整備用トラスコ品番683-1901セット内容56点材質本体:スチール、シャッター:樹脂シルバー差込角(mm)9.5ケース色シルバー×ブラックケース寸法(mm)奥行:145、間口:600、高さ:600