絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: KTCのすべての商品

1,693件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7sq.スピンナハンドル KTC

    12.7sq.スピンナハンドル

    KTC
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1569差込角(mm)12.7
  • 9.5sq.コンパクトフレックスショートラチェットハンドル KTC

    9.5sq.コンパクトフレックスショートラチェットハンドル

    KTC
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1563差込角(mm)9.5
  • 12.7sq.ユニバーサルジョイント KTC

    12.7sq.ユニバーサルジョイント

    KTC
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1521差込角(mm)12.7
  • 12.7sq.ディープソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • 12.7インパクト用ショートソケットセット KTC

    12.7インパクト用ショートソケットセット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
    適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
  • ワゴン(3段1引出し)(シルバー) KTC

    ワゴン(3段1引出し)(シルバー)

    KTC
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)です。チェスト等を上乗せ可能です。 引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
    寸法(mm)中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90質量(kg)24シルバー材質(本体)スチール耐荷重(kg)中間棚:15、底部:20キャスターストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)本体寸法(mm)715×410×880天板耐荷重(kg)20引出し寸法(mm)570×275×65ストッパーあり棚段数(段)3引出し耐荷重(kg)5引出しあり
  • ロングメガネレンチセット KTC

    ロングメガネレンチセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
    セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17質量(g)345
  • 25.4sq.ソケット(十二角) KTC

    25.4sq.ソケット(十二角)

    KTC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    穴角12角差込角(sq.)25.4
  • 19.0sq.ソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ソケット(十二角)

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    穴角12角差込角(sq.)19.0
  • 12.7sqホイール取付専用トルクレンチ KTC

    12.7sqホイール取付専用トルクレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    トルク設定が不要な120N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。
    用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)120
  • 25.4sq.エクステンションバー KTC

    25.4sq.エクステンションバー

    KTC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)1300差込角(sq.)25.4
  • テールランプリムーバー KTC

    テールランプリムーバー

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って取り外します。 片手/両手でも握りやすいハンドル形状 吸盤は交換や追加も可能。レール内でスライドさせたり向きの変更もできます。
    用途ATP7014補給部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×26×98
  • ヘッドライト光軸調整レンチショート KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチショート

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • ホールジョイントロックナットレンチ KTC

    ホールジョイントロックナットレンチ

    KTC
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    締付専用です。12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
    用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。厚さ(mm)6最大締付トルク(N・m)150
  • ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ KTC

    ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    先端に剥離性のあるシリコンを採用することで、くっつきにくくスムーズに取付けが可能です。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)150質量(g)8
  • ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTC

    ヘッドランプレンズ交換ツールセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース質量(g)850
  • エンドキャップ分解工具 KTC

    エンドキャップ分解工具

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[5コ組] KTC

    インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[5コ組]

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9304-61
  • 9×12クローフット交換ヘッド KTC

    9×12クローフット交換ヘッド

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-9305-28
  • 12.7sq.プレロック型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレロック型トルクレンチ

    KTC
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    差込角(sq.)12.7
  • ハブキャップインサーター KTC

    ハブキャップインサーター

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9304-69
  • バッテリーアダプター KTC

    バッテリーアダプター

    KTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
    トラスコ品番231-4106質量(g)100アズワン品番65-2489-95
  • フロントカバー KTC

    フロントカバー

    KTC
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。 ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車) ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。 表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用。
    用途整備作業での車両保護用カバ-質量(kg)1.1アズワン品番65-2490-40
  • 9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    9.5sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    歯数36差込角(mm)9.5
  • ヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ)

    KTC
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。 先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。 軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。 日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。 先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。 中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。 ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。 保管時用の先端保護キャップ付きです。
    軸径(Φmm)【中間】7、【先端】6全長(mm)455質量(g)200軸長(mm)373グリップ径(Φmm)36先端サイズ(#)No.2ギア数10
  • コードレスポリッシャー KTC

    コードレスポリッシャー

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • チョウロングストレートメガネ 19X21MM KTC

    チョウロングストレートメガネ 19X21MM

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ライダーズメンテナンスツールセット KTC

    ライダーズメンテナンスツールセット

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
  • スタッビドライバ KTC

    スタッビドライバ

    KTC
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストレートグラインダー コウソク KTC

    ストレートグラインダー コウソク

    KTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
  • トルクル専用樹脂ケース KTC

    トルクル専用樹脂ケース

    KTC(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」(GNA010-02、GNA080-03、GNA200-04)専用ケースです。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発泡ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×58
  • エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット KTC

    エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット

    KTC
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
    適合AVG350危険物の類別非危険物
  • 絶縁工具セットB 12点組 KTC

    絶縁工具セットB 12点組

    KTC
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
    セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)3.2差込角(mm)9.5規格IEC 60900:2004規格入組点数12ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
  • オイルドレーナー KTC

    オイルドレーナー

    KTC
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
    付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
  • デジラチェ用保護カバー KTC

    デジラチェ用保護カバー

    KTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)。カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。
    質量(g)30適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
  • ボールジョイントブーツインサーター KTC

    ボールジョイントブーツインサーター

    KTC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • ボルテージテスター KTC

    ボルテージテスター

    KTC
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
    寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V質量(g)250電源単4電池(1.5V DC)×2本使用温度(℃)-15~55
  • ラチェットグリップ KTC

    ラチェットグリップ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • クロス KTC

    クロス

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6256適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)85パッド寸法(mm)75サイズ(mm)85外径(mm)85
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
22ページ目: KTC 【通販モノタロウ】 最短即日出荷