絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: KTCのすべての商品

1,693件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。
    用途汎用工具トラスコ品番373-6831材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5全長(mm)125対辺(mm)12対辺寸法(mm)12
  • 工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC

    工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点]

    KTC
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
    用途軽作業・DIYに最適。トラスコ品番682-4136セット内容43点材質スチール寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35高さ(mm)【ケース】170奥行(mm)【ケース】200差込角(mm)9.5間口(mm)【ケース】405ケース色レッド危険物の類別非危険物
  • ナローチェスト(2段2引出し) KTC

    ナローチェスト(2段2引出し)

    KTC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。 引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
    付属品トップマット×1,引出しマット×2質量(kg)7.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×240×230
  • 9.5sq.フレックスラチェットハンドル KTC

    9.5sq.フレックスラチェットハンドル

    KTC
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    全長(mm)180質量(g)295送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグレンチ (12.7) KTC

    プラグレンチ (12.7)

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)12.7
  • スチール製工具箱 両開きメタルケース シルバー 間口460×奥行230×高さ190mm KTC

    スチール製工具箱 両開きメタルケース シルバー 間口460×奥行230×高さ190mm

    KTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた持ちやすい大型ハンドルの両開きメタルケースです。ハンドルは可倒式で、倒せばトップ部がフラットになるためコンパクトに収納できます。リンク機構によりフタとトレーが連動して開閉。フタを開けるだけでトレーが左右に開き、工具に素早くアクセスできます。
    付属品トレー用仕切板×12枚仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)トラスコ品番859-1654材質スチール質量(kg)3.9シルバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×280(ハンドル部含む、ハンドルを倒したとき:H190)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段収納部:410×198×130、上段トレイ部:410×87×49(×2)外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)230仕切板間隔(mm)57外寸法・間口(mm)460
  • 両開きプラハードケース(すじ金いり君) KTC

    両開きプラハードケース(すじ金いり君)

    KTC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐衝撃性に優れたすじ金入りの優れものです。グリップとロックをフラットに収め、邪魔な出っ張りをなくしました。
    用途収納具仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番373-7969材質本体:樹脂レッド外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)445
  • 19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
    用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100モーターブラシレスモーター機能LEDライトバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約135モードパワー切替:3段階差込角(sq.)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113適合バッテリーJBE18050K実用トルク(N・m)950
  • ラチェットドライバ 6.3sq.ドライブ KTC

    ラチェットドライバ 6.3sq.ドライブ

    KTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-0962適合ドライバーDBR03、DBR14、DBR16両頭機能両頭
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1646
  • 9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット KTC

    9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット(インチ) KTC

    9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット(インチ)

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1579差込角(mm)9.5
  • 9.5sq.コンパクトラチェットハンドル KTC

    9.5sq.コンパクトラチェットハンドル

    KTC
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1562差込角(mm)9.5
  • 6.3sq.フレックスショートラチェットハンドル KTC

    6.3sq.フレックスショートラチェットハンドル

    KTC
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1550差込角(mm)6.3
  • 6.3sq.スライドヘッドハンドル KTC

    6.3sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1516
  • 12.7sq.首振りエクステンションバー KTC

    12.7sq.首振りエクステンションバー

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7
  • 6.3sq.エクステンションバー KTC

    6.3sq.エクステンションバー

    KTC
    569税込626
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35
  • 6.3sq.首振りエクステンションバー KTC

    6.3sq.首振りエクステンションバー

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35
  • 6.3sq.ソケットアダプタ KTC

    6.3sq.ソケットアダプタ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1476
  • 9.5sq.ディープソケット(六角) KTC

    9.5sq.ディープソケット(六角)

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:6角
  • 9.5sq.ソケット(十二角) KTC

    9.5sq.ソケット(十二角)

    KTC
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:12角
  • 6.3sq.ソケット(十二角) KTC

    6.3sq.ソケット(十二角)

    KTC
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)6.35対辺形状:12角
  • 9.5sq.絶縁ラチェットハンドル KTC

    9.5sq.絶縁ラチェットハンドル

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
    質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
  • EK-1A用(12.7 sq.)トレイ(部品) KTC

    EK-1A用(12.7 sq.)トレイ(部品)

    KTC
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
    質量(kg)0.45(出荷時)差込角(sq.)12.7
  • SKX3805用トレイ(補給部品) KTC

    SKX3805用トレイ(補給部品)

    KTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
    質量(kg)1.5(出荷時)
  • ジザイキャスター KTC

    ジザイキャスター

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • フレックスヘッドソケット KTC

    フレックスヘッドソケット

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部は首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力を掛けられ、立てればドライバのように早回しできます。
    全長(mm)230質量(g)170商品構成単品寸法S1×S2(mm)13×14
  • EK-1キャリングトレイハンドル付 KTC

    EK-1キャリングトレイハンドル付

    KTC
    2,698税込2,968
    1個
    12日以内出荷
    南京錠等による施錠が可能です。(本製品には伴はついていません。) 取外し可能なキャリングトレイを上段にセット。作業現場に必要なものだけを入れて、手軽に持ち 運びできます。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、ハンドルを起こしたり、倒したりする必要がなく、スピー ディーに持ち運べます。 コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。 コーナーパッドは耐衝撃性・耐傷性に優れたラバー製です。
    質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:440×230×230、キャリングトレイ:385×100×45
  • 25.4sqソケットアダプタ KTC

    25.4sqソケットアダプタ

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
    寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4
  • 19.0sqソケットアダプタ KTC

    19.0sqソケットアダプタ

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    差込角凹19.0→凸25.4 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
    寸法(mm)56×34×34質量(g)260差込角(sq.)19
  • デンチボックス KTC

    デンチボックス

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    AL805M用部品
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[15点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[15点]

    KTC
    52,980税込58,278
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容ソケット B6-22W、24W、27W、30W、32W、35W、36W、38W、41W、46W、50W/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-125、200質量(kg)10.8セット商品数15差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[14点]

    KTC
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400幅(mm)545(ケース)質量(kg)14.5高さ(mm)85(ケース)奥行(mm)185(ケース)セット商品数14ハンドル内容ラチェットハンドル差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

    KTC
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481に使用可能なバッテリーパックです。
    適合品番JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)18
  • 1/4″コードレスインパクトドライバ(本体) KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500アンビル1/4"実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
  • 25.4sq.スピンナハンドル KTC

    25.4sq.スピンナハンドル

    KTC
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)1000質量(kg)4.3グリップ径(Φmm)32.2差込角(sq.)25.4
  • 25.4sq.ロングラチェットハンドル KTC

    25.4sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷
    40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40