カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KTC
- 9ページ目
9ページ目: KTCのすべての商品

樹脂柄T型トルクスドライバ
KTC(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトラウンドドライバ クロス
KTC(5件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。 グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は、(+)を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。 軸の材質はCr-Vです。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スパナホルダ
KTC(20件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷6サイズのスパナ、レンチが収納可能です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-4111材質鉄質量(g)55寸法H(mm)42寸法T(mm)24寸法h(mm)14寸法W1(mm)27寸法W2(mm)60
マグネットハンド(自在シャフト)
KTC(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。寸法L(mm)560寸法l(mm)165
ホイールナット専用ソケット
KTC(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。質量(g)200寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)22差込角(sq.)12.7
クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)
KTC(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)質量(g)145寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm
KTC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.ソケットアダプタ
KTC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄質量(g)154差込角(sq.)12.7
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
KTC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具全長(mm)120質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
スイベルラチェットハンドル
KTC(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業全長(mm)180質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
バンドホールドニッパー
KTC(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。幅(mm)48全長(mm)130質量(g)90
片開きメタルケース
KTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース。 工場内での工具の分類や、使う工具だけを入れて作業場所に持ち運ぶのに便利です。 収納時はハンドルが出っ張らず、トップがフラットになるのでケースの上に物が置きやすくなっています。トラスコ品番373-4137材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)112外寸法・奥行(mm)175
シクネスゲージ 90X13 9枚組(MM)
KTC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9枚)当日出荷トラスコ品番373-8612材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34タイプ-測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)90×13
コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル
KTC(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ワンプッシュリリース式仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番307-5583種別コンパクトショート、21世紀バージョンツール歯数36質量(g)90タイプ小判形寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10首振あり送り角度(°)10差込角(sq.)9.5リリース方式プッシュリリース
ハンディバーロング
KTC¥6,998税込¥7,6981本当日出荷貫通タイプです。用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。 拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。 抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。 オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7661質量(g)800寸法L(mm)600寸法T(mm)10寸法W(mm)19
コンパクト ラチェットハンドル
KTC(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5559種別コンパクト、21世紀バージョン歯数36質量(g)100タイプ小判形寸法L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)9.5
折り畳みコンテナ 20L
KTC(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり
デジタルノギス
KTC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷視認性に優れたデジタル表示を採用しました。 ジョウの微動送りが可能なサムローラ付きです。 長さの絶対値を測るアブソリュート(ABS)測定と、2つの測定個所の比較ができるインクリメンタル(INC)測定機能を搭載しました。 ジョウを動かすと自動で電源が入るオートON機能付きです。 電源が入るごとのゼロセット(原点設定)が不要です。 約5分間使用しなければ自動で電源が切れるオートOFF機能付です省電力で電池の寿命は約2.5年(コイン形リチウム電池CR1632使用)、低電圧警告機能付きです。用途パーツや製品の寸法測定。電源コイン形リチウム電池CR1632使用電池寿命(時間)2.5年使用電池コイン形リチウム電池CR1632使用
オイルフィラーキャップオープナー
KTC(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止)適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です)質量(g)40差込角(sq.)9.5サイズ(mm)70×63×62
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
マグネット付パーツトレイ丸型
KTC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。トラスコ品番373-9368材質SUS430寸法(mm)Φ150×41質量(g)370板厚(mm)0.5
片開きプラハードケース
KTC(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)用途各種工具の収納付属品中皿用仕切板×2トラスコ品番395-7845材質中皿:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9色レッド材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×148×32外寸法・奥行(mm)202
T形ドラムリムーバー
KTC(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。
ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ
KTC(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
タイヤバルブレンチ
KTC(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441丁当日出荷全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5





















![インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[7コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071837-211021-02.jpg)